付属品アンカー1本
材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)Φ35×45
色グレー
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
付属品M10オールアンカー
材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム)
寸法(mm)Φ45×50
アズワン品番64-7966-79
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
付属品M10オールアンカー
材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM
寸法(mm)Φ20×85
アズワン品番64-7966-78
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
付属品アンカー1本
材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)Φ35×45
色ブラック
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)
材質亜鉛ダイカスト+樹脂
寸法(Φ×mm)45.5×45
アズワン品番65-2288-04
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
兼用タイプ(木床用・コンクリート床用)
材質真鍮
サイズ(mm)48
付属品木床用/木ネジナベ5.8×38(1本付)、コンクリート床用/オールアンカーC-850
寸法A(mm)48
寸法B(mm)37
寸法C(mm)25
用途木質・コンクリート兼用
材質樹脂
付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)
付属品オールアンカー M10×60 1本
材質SUS304
寸法(mm)105
色ゴム:黒
仕上ヘアライン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
付属品M10オールアンカー
材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム)
寸法(mm)Φ45×80
アズワン品番64-7966-80
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
種類戸当り
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用
材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

床付け戸当り 棒型 台座付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質SUS304・スチール・ゴム
仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)
材質亜鉛ダイカスト+樹脂
寸法(Φ×mm)34×45
アズワン品番65-2288-05
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム。付属アンカーボルト:C-1050(M10)
長さ(mm)30
幅(mm)30
高さ(mm)31
仕上サテンニッケル
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)。付属アンカーボルト:C-850(M8)。付属ネジ:皿木ネジ5.8×38mm
長さ(mm)36
幅(mm)36
高さ(mm)47
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)、シリコンゴム(黒)。付属アンカーボルト:C-1060(M10)。付属ネジ:六角タッピンネジ8×30mm
長さ(mm)45
幅(mm)45
高さ(mm)47
仕様床付・巾木兼用型
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用) ドリル下穴 Φ10.5
材質真鍮+ゴム
床付け戸当たり(ガタツキ防止機誰付き)。
衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。
ストッパー付きアンカーを採用し、アンカーの打込み深さ管理が不要でガタツキを防止します。
ステンレスシーリングワッシャーで確実にゆるみ防止、耐候性にも優れ、取付面が凹凸でも適切な設置が可能です。
特殊ゴムで損傷、衝撃、振動から守ります。
寸法h(mm)12
寸法L(mm)40
寸法D(mm)45
寸法d(mm)18
寸法d1(mm)30
寸法d2(mm)10
下穴径(Φmm)10.5
下穴深さ(mm)55以上
仕上クロームメッキ
付属品コンクリート用ストッバー付アンカー芯棒打込み式1060スチール三価クロメート
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用)
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ45
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)、3.5×25 木ネジ ドリル下穴 Φ10.5
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ45
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)。付属アンカーボルト:C-1260(M12)
長さ(mm)44
幅(mm)49
高さ(mm)33
仕上サテンクローム
1個
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)、受:ステンレス鋼SUS304。付属アンカーボルト:C-850(M8)。付属ネジ 本体:皿木ネジ5.8×38mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
長さ(mm)36
幅(mm)36
高さ(mm)47
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)、受:ステンレス綱SUS304。付属アンカーボルト:C-1060(M10)。付属ネジ 本体:六角タッピンネジ8×30mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
長さ(mm)57
幅(mm)57
高さ(mm)47
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25(木質用)
色ホワイトブロンズ・【ゴム】グレー
サイズ(mm)45
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)
サイズ(mm)45
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)
材質ステンレス+軟質樹脂
サイズ45
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)
材質積層+軟質樹脂
サイズ45
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)
材質ステンレス+軟質樹脂
サイズ45
アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)
材質真鍮+ゴム
サイズ55
付属品C12-70 オールアンカー(コンクリート用)、9×40 六角コーチスクリュー(木質用)
材質真鍮+ゴム
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)8×30 六角コーチスクリュー(木質用)
材質アルミ+軟質樹脂
サイズ45
関連キーワード
1
2
次へ