材質(本体)SUS304
仕上HL
仕様タッピングネジ付
材質(本体)SUS304
仕上HL
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
付属品本体/AM-850(1本) 、 受け/M4×8トラス小ねじ(3本)
材質ステンレス
仕上バレル研磨
色(ゴム足)黒
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
付属品AM-1060(1本)
材質アルミ
仕上塗装(シルバー)
色(ゴム足)黒
付属品Φ4×30皿タッピンねじ(3本)
材質アルミ
仕上塗装(シルバー)
色(ゴム足)黒
仕様二重丸座付
材質(本体)SUS304
仕上ヘアーライン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
木製のカベや巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するフック付き戸当たり。
用途木製の扉、巾木用の戸当たり。
材質亜鉛ダイカスト、合成ゴム
色ユニクロメッキ
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
付属品本体/Φ3.8×25皿木ねじ(3本) 、 受け/Φ4.1×16丸木ねじ(3本)
材質ステンレス
仕上バレル研磨
色(ゴム足)黒
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
用途各種戸当
材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム
付属品アンカーCタイプ(1060)×1本
ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。
材質(本体)SUS304
仕上ヘアーライン
用途戸当たり
材質スチール
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
付属品フックブラケット1個、ナベビス(M4×8)3本、オールアンカー(M10×60)1本
材質SUS304
仕上ヘアライン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本体がスプリングでできている安全な戸当りです。
扉付けまたは巾木付けとしてご使用ください。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品+トラスタッピンねじ4.0×16(1本)
ステンレス製の戸当り
付属のフックを使用して、開放状態を保持することができます
材質ステンレス
色ヘアライン
床や巾木に戸当りがつけられない場合などに使用します。
左右勝手がなく、ストップ角度も自在に決定することが出来ます。
材質ステンレスSUS304
付属品ビス付
付属品AM-1060(1本)[アンカー止めタイプ] 、 PL-8R(3本)[ビス止めタイプ]
材質樹脂
色黒
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。
仕様8mmホールインアンカー付
材質(本体)SUS304
仕上HL
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
付属品AM-1060(1本)[アンカー止めタイプ]
材質樹脂
色黒
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
付属品オールアンカーM10×601本
材質SUS304
仕上ヘアライン
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
仕様床付・巾木兼用型
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用) ドリル下穴 Φ10.5
材質真鍮+ゴム
付属品本体/AM-850(1本) 、 受け/Φ4×20なベタッピンねじ(3本)
材質ステンレス
仕上バレル研磨
色(ゴム足)白
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
付属品本体/GM-1040-S(1本) 、 受け/M4×12皿小ねじ(3本)
材質亜鉛ダイカスト
仕上光沢クロム
色(ゴム足)グレー
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
床付・巾木兼用タイプです。
用途屋内用戸当。木質・コンクリート用
付属品ナベタッピングネジ4.0×25(木材用)、オールアンカーC10×60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)
材質樹脂
幅(mm)36.5
高さ(mm)51.5
タイプ木質/コンクリート兼用
径(Φmm)【座径】36.5
奥行(mm)36.5
床や巾木に戸当りが取付けられない場合などに使用します。取付位置により、ドアのストップ角度を調整できます。
用途上枠付用。
トラスコ品番139-6314
セット内容ステンレス皿タッピングネジ3.5×35(4本)
材質ステンレスSUS430(ヘアライン仕上)+ゴム
幅(mm)36
色SUS430
高さ(mm)26.5
奥行(mm)162
1箱(10セット)
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
木製扉、巾木に取り付ける戸当りです。
壁や扉、錠のキズや破損を防止します。
材質真鍮
仕上ホワイトメッキ
木製の床や巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するストップ付き戸当たり。マグネット式。
用途木製の扉、床用の戸当たり。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ