19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。 ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。 重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプP型 使用温度範囲(℃)-5~40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型 使用温度範囲(℃)-5~40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付) 主な用途すきま用 特性耐久性、耐候性
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
1袋(2本)ほか
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプV型 使用温度範囲(℃)-5~40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付) 主な用途すきま用 特性耐久性、耐候性
1巻
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
1袋(2本)ほか
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-4 材質EPDM 形状D型 特性耐久性、耐候性
1個
630 税込693
当日出荷

防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-3 材質EPDM 形状P型 特性耐久性、耐候性
1個
550 税込605
翌日出荷

仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.6mm×6.2mm×5m 材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系 形状V型 使用温度範囲(℃)-5~40
1個
840 税込924
翌日出荷

仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):9mm×6mm×5m 材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系 形状P型 使用温度範囲(℃)-5~40
1個
840 税込924
翌日出荷

仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m 材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系 形状波型 使用温度範囲(℃)-5~40
1個
840 税込924
翌日出荷

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。
用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。 材質特殊発泡ゴム成形品 幅(mm)9 厚さ(mm)4 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)2
1セット(2巻)
469 税込516
6日以内出荷

発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。キッチンの開き戸、浴室ドアに最適なV型です。
用途キッチンの開き戸、浴室ドアの戸当たり防音対策に。 材質特殊発泡ゴム成形品 幅(mm)10 厚さ(mm)7 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)2
1セット(2巻)
519 税込571
6日以内出荷

発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス戸や障子などの引き戸に最適D型です。
用途ガラス戸や障子などの引き戸の戸当たり防音対策に。 材質特殊発泡ゴム成形品 幅(mm)9 厚さ(mm)6 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)2
1セット(2巻)
519 税込571
6日以内出荷

発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。
用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。 材質特殊発泡ゴム成形品 幅(mm)10 厚さ(mm)5 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)2
1セット(2巻)
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトムズクッションソフトM型
エコ商品
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として 材質特殊発泡ゴム成形品 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100巻)
44,980 税込49,478
6日以内出荷

ニトムズクッションソフトP型
エコ商品
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として 材質特殊発泡ゴム成形品 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100巻)
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)