ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質本体:亜鉛 ゴム:ウレタンゴム(黒)
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。シンプルな形のオーソドックスなタイプ。破壊強度試験済み。衝撃試験済み。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
仕上ホーニング
取付ねじ丸皿ネジ4×25mm
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
用途トイレブース等
材質(本体)SUS304+ゴム
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒)
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
材質ステンレス
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
戸当り帽子掛けです。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 4×25:2本
材質SUS304
耐荷重(kg)5
本体質量(g)80
仕上ヘアーライン
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ステンレス材にコーティングしたチタニウムグレーカラーにより指紋が目立ちにくく高級感のある装いに仕上げています。
小型油圧式ダンパーを使用したソフトクローズ仕様で静かに閉まります。
本体にはフタを開けた状態(90°)に固定ができるロック機能が付いています。
フタ内側には好みの消臭シートを取付けることが可能な消臭ポケットが付いています。
用途オフィス、商業施設、公共施設、病院、学校、工場内のゴミ捨てに
材質フタ:ステンレス(SUS430)、本体:ステンレス(SUS410)、消臭ポケット:ポリプロピレン、インナーボックス:ポリプロピレン
色チタニウムグレー
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)消臭ポケット:約90×90×20
開き角度(度)約90
用途トイレブース等
仕上HL
トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本
材質SUS304
仕上ヘアーライン
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
材質ステンレス
トイレブース(ラバトリー)用の帽子掛兼用戸当たり金物です。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)110
仕上ヘアーライン
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
色ヘアライン
付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)16
高さ(mm)62
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。戸当りが壁面に当たった時、スプリングの効果で衝撃を和らげます。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質本体:黄銅 ゴム:シリコンゴム(黒)
仕上サチライトクローム
取付ねじ皿木ネジ3.8×32mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
関連キーワード