扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
こんなお得な商品も!
床付け戸当り 棒型 台座付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質SUS304・スチール・ゴム
仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質SUS304ステンレス
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用
材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
材質(本体)SUS304
仕上HL
ドア用の戸当り(アンバー)です。
色アンバー
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に
付属品M10×60mmアンカー
トラスコ品番362-1600
材質亜鉛ダイカスト、樹脂
幅(mm)45
色サーチライトクローム
高さ(mm)52
質量(g)184
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途玄関や扉のクッション用
材質SUS304、スチール、ゴム
タイプアンカー用
外径(Φmm)上40、下25
表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
用途各種戸当
材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム
付属品アンカーCタイプ(1060)×1本
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm
取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
用途戸当たり
材質スチール
床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。
材質ステンレス
仕上ヘアーライン
材質亜鉛ダイキャスト
ビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付
床付け、壁付けのどちらでも使用できます。扉を閉まらなくするストッパー付き。
材質亜鉛ダイカスト
1セット
¥859
税込¥945
当日出荷
用途各種戸当
材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。
戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。
座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー
付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)
室内木床用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
付属品皿木3.5×13ビス:4本
材質合成ゴム+鉄
質量(g)78
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×33
材質(本体)SUS304
仕上HL
床に取り付けて磁石でドアを固定するドアストッパー!
材質(本体)亜鉛ダイカスト
備考座金部ネジ径太さM10mm×長さ17mm
床・壁面にどちらにも使えるドアストッパー!
材質本体/亜鉛ダイカスト
ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm
取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本
床付タイプ。フックを受座に掛けるとドアを固定できます。
用途戸当たり
材質ステンレス
樹脂製の枠用戸当りです。(軟質ゴムパッキン付)
長さ(mm)2043
寸法(縦×横)(mm)23×18
ドアや床に掘込み加工をせずに取付可能な、スリムでスマートデザインのマグネット戸当りです。強力なマグネットで確実にドアをストップします。受けの高さ3mmのバリアフリー仕様です。
材質本体:ABS樹脂・マグネット、受け:ABS樹脂・ステンレス、ねじ:鉄・ユニクロメッキ
無指向型の戸当り。ストップ金具付オールアンカー取付
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
色サチライトクロム
本体長さ(mm)52
本体径(mm)30
ゴム径(mm)45
寸法(mm)付属アンカー:M10×60
アズワン品番64-7746-69
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属品オールアンカー M16×80 1本
材質亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)85
仕上サテンクローム
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取付かんたん、専用ネジ1本でラクラク
ドアストップ用のカンは回転してどの位置でもOK
材質ステンレス
タイプ床付用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ