13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(本体)AR樹脂 寸法A(mm)10.5 寸法F(mm)9 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)4 寸法B(mm)16.5 寸法C(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
当日出荷

OHSATO(大里)EPDM 差込みバンパー
エコ商品
緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。
用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。 材質ゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)50~70
1パック(4個)
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。
グレー 材質(本体)シリコンゴム 適合扉厚(mm)40程度まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

APLUS(クマモト)戸当(上框戸当用)黒
エコ商品
材質(本体)AR樹脂 寸法A(mm)10.5 寸法F(mm)9 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)4 寸法B(mm)16.5 寸法C(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
3日以内出荷

APLUS(クマモト)戸当
エコ商品
材質ゴム 厚さ(mm)2.2 クリアー 仕上クリアー 直径(mm)7.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷

粘度のある瞬間接着剤で、あらゆるものをより早くより強力に接着します。 粘度を持たせ、特殊容器を使用することでより安全に利用できるようになりました。 また、従来の接着剤では接着しにくいと云われる木や皮などにも使用できます。
用途電気部品・自動車部品-扇風機のハネ、冷蔵庫・洗濯機のゴム、プラスチック、金属部接着、戸当たり、バンパーワイパーのゴム補修、内装・モールの接着、ハンマー・ノコ・各種機械のガタ止め その他-クツ・ベルトの補修、飾皿や陶器の修理、タンス・鏡台・机の補修、ハンガーフックの固定、木工製品組立て、毛バリ・釣竿・ハリスの制作、ラケット・グラブのゴムや皮の接着、子供用塩ビプールの補修 主な用途ゴム、プラスチック、金属、陶器、木材、塩ビ 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
959 税込1,055
当日出荷

発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。
用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。 材質特殊発泡ゴム成形品 幅(mm)9 厚さ(mm)4 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)2
1セット(2巻)
469 税込516
6日以内出荷

発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。キッチンの開き戸、浴室ドアに最適なV型です。
用途キッチンの開き戸、浴室ドアの戸当たり防音対策に。 材質特殊発泡ゴム成形品 幅(mm)10 厚さ(mm)7 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)2
1セット(2巻)
519 税込571
6日以内出荷

発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス戸や障子などの引き戸に最適D型です。
用途ガラス戸や障子などの引き戸の戸当たり防音対策に。 材質特殊発泡ゴム成形品 幅(mm)9 厚さ(mm)6 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)2
1セット(2巻)
519 税込571
6日以内出荷

発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。
用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。 材質特殊発泡ゴム成形品 幅(mm)10 厚さ(mm)5 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)2
1セット(2巻)
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトムズクッションソフトM型
エコ商品
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として 材質特殊発泡ゴム成形品 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100巻)
44,980 税込49,478
6日以内出荷

ニトムズクッションソフトP型
エコ商品
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として 材質特殊発泡ゴム成形品 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100巻)
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)