食器棚や吊り戸棚、流しキャビネットのドアーに使います。
用途扉を固定する金具。
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
付属品受座
高さ(mm)12
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)20
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
吸着力(N)28
材質(本体)ポリエチレン(PE)
材質(受金具)スチール
全長(mm)47
質量(g)25
推奨ねじ(受板用)2.7mm
取付穴寸法(mm)(本体)4×9.7長穴
長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
全長(mm)60
質量(g)23
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
吸着力(N)50
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
付属品受座
高さ(mm)12
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)17
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理
材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。
仕様本体・受座・ねじ
付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番418-3622
材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)12
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)4
種類標準タイプ
吸着力(N)26.5
仕上ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])26.5[2.7]
推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色ホワイト
付属品受座
高さ(mm)17
材質(本体)黄銅
種類標準タイプ
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
吸着力(N)35
質量(g)23
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色ホワイト
色ホワイト
質量(g)115
備考■取り付け可能な洗面所の吊り戸棚 棚板の厚さ:1.3~3cm以内 洗面台と吊り戸棚の高さ:17cm以上 ■取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
内容量(mL)200
表示タンブラー:ABS樹脂 マグネット ホルダー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
寸法(cm)収納時全体:W7×D7×H17
耐熱温度(℃)タンブラー:90
1個
¥1,350
税込¥1,485
9日以内出荷
色ブラック
質量(g)115
備考■取り付け可能な洗面所の吊り戸棚 棚板の厚さ:1.3~3cm以内 洗面台と吊り戸棚の高さ:17cm以上 ■取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
内容量(mL)200
表示タンブラー:ABS樹脂 マグネット ホルダー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
寸法(cm)収納時全体:W7×D7×H17
耐熱温度(℃)タンブラー:90
1個
¥1,350
税込¥1,485
9日以内出荷
色ホワイト
質量(g)60
備考使える面 フィルムシート:光沢のある平らな油染みしない面でフィルムシートの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石 タンブラー:マグネットがつく平らな面・スチール壁面
内容量(mL)200
表示タンブラー:ABS樹脂 マグネット フィルムシート:PET樹脂・ポリウレタン・スチール(ユニクロメッキ)・シリコーン
寸法(cm)タンブラー:W7×D7×H9.5
耐熱温度(℃)タンブラー:90 フィルムシート:60
1個
¥1,000
税込¥1,100
9日以内出荷
色ブラック
質量(g)60
備考使える面 フィルムシート:光沢のある平らな油染みしない面でフィルムシートの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石 タンブラー:マグネットがつく平らな面・スチール壁面
内容量(mL)200
表示タンブラー:ABS樹脂 マグネット フィルムシート:PET樹脂・ポリウレタン・スチール(ユニクロメッキ)・シリコーン
寸法(cm)タンブラー:W7×D7×H9.5
耐熱温度(℃)タンブラー:90 フィルムシート:60
1個
¥1,000
税込¥1,100
9日以内出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)
材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
質量(g)22.5
仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
洗濯機上の棚下、洗面所の吊戸棚に取り付けられる、ドライヤーホルダー。ドライヤーを手前からサッと入れるだけの簡単収納。
ドライヤーと接する面には滑り止めクッション付き。
コードもまとめて掛けて収納可能。
直射日光や火が直接あたる場所や、高温になる所では使用しない。
付属品クッション(大)×1、クッション(短)×1、クッション(長)×2、粘着テープ×1
材質ホルダー、フック:スチール(粉体塗装)、滑り止め:シリコーン、マグネット
シリーズtower
耐荷重(kg)1
寸法(cm)幅10.5×高さ13.3(有効内寸12.7)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×8×27
吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
付属品受座 W4
材質(本体)プラスチック
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼/素地
材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般
高さ(mm)56
質量(g)8
吸着力0.7(kgf)
口径(Φmm)12
吸着力(N)6.8
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)
材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)
ストローク(mm)10.5
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)10
種類マグネットプッシュ型
吸着力(N)4.9
仕上(受座)ニッケルめっき
取付け方法面付タイプ
保持力N(kgf)4.9(0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など
材質プラスチック+マグネット
色ホワイト
質量(g)38
種類その他
長さL(mm)31.5
取付け方法面付タイプ
幅W(mm)31
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
片手でカットできる!大判タイプのキッチンペーパーに対応したカバー付きの戸棚下キッチンペーパーホルダー。戸棚下
に浮かせて収納でき、カバー付きなのでほこりや油はねを防ぎ衛生的です。丈夫なスチール製なのでマグネットなどが
貼り付けられます。シリコーンのストッパーが付いているので片手で簡単にカットできます。左右どちらからでも差し込む
だけで簡単に交換できます。調節ネジで戸棚下にしっかり固定。
材質本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:シリコーン
質量(g)約1700
備考取り付け可能な吊り戸棚 棚板の厚さ:約1.3~2.5cm以内 棚の幅:約31cm以上 棚の奥行:約16cm以上 扉と棚板との隙間:約3mm以上
耐荷重(kg)約1
適合サイズ直径約15×H28cm以内のロールタイプのキッチンペーパー・ペーパータオル・キッチンクロス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×16×19.5
片手でカットできるカバー付きの戸棚下キッチンペーパーホルダー。戸棚下に浮かせて収納でき、カバー付きなのでほ
こりや油はねを防ぎ衛生的です。標準サイズのキッチンペーパーに対応したSサイズ。丈夫なスチール製なのでマグネッ
トなどが貼り付けられます。シリコーンのストッパーが付いているので片手で簡単にカットできます。左右どちらからでも差
し込むだけで簡単に交換できます。調節ネジで戸棚下にしっかり固定。
材質本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:シリコーン
質量(g)約1200
備考取り付け可能な吊り戸棚 棚板の厚さ:約1.3~2.5cm以内 棚の幅:約26cm以上 棚の奥行:約13cm以上 扉と棚板との隙間:約3mm以上
耐荷重(kg)約1
適合サイズ直径約11×H23cm以内のロールタイプのキッチンペーパー・ペーパータオル・キッチンクロス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13×16.5
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等
吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)
質量(g)14.4
材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般
高さ(mm)75
質量(g)22
吸着力0.7(kgf)
口径(Φmm)12
吸着力(N)6.8
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
スタイリッシュなデザインのキッチンペーパーハンガーです。
吊戸棚などの棚板に貼り付けるだけで、簡単にキッチンペーパーの設置スペースを確保できます。
片手でキッチンペーパーを切ることができます。
マグネットやキッチンタイマーなどが取付けできます。
粘着シートは洗うと何度も使えます。
接着が弱い場合は、付属品のビスで止めることもできます。
用途キッチン・台所
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)36
適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
観音開きでのご使用に適しています。
吸着力(N)30×2
材質(本体)樹脂(PA)
材質(受金具)スチール
全長(mm)62
質量(g)28
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
色シルバー
全長(mm)43
質量(g)18
材質(本体)アルミニウム
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
ROHS対応品です。薄型で取付スペースを最小限に抑えます。
地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。
※非常時のみ扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。
マグネットキャッチを内蔵しています。
用途家具、キャビネット
材質ポリアセタール(POM)
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じてタテヨコ自由に使えます。
冷蔵庫にピタッと貼れ、戸棚に立て置き収納できる。
食品保存袋、ジッパー付ポリ袋MSサイズ用
マグネット2枚識別シール付。
材質ポリプロピレン、異方性フェライトゴム磁石
色ホワイト
セット内容本体・支え板:1コ、マグネット:2枚、識別シール:1枚
サイズS
耐荷重(kg)約2
寸法(cm)約29×14.7×高さ3
耐熱温度(℃)約-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード