36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします 食器棚等の地震対策・いたずら防止 簡単に設置できる粘着タイプです 開け閉めは簡単ワンタッチです 開き戸専用
種別開閉防止具 仕様テープ付
1セット(2個)
489 税込538
当日出荷

戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など 材質プラスチック ホワイト 質量(g)36 適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

キャビネットやテレビ台、戸棚をロック!いたずらや事故、怪我等を予防します。ダミーボタンに囚われると開けられません。解錠方法は本体上部の中央部に隠れています。ボタンを押しながら時計回りに回すと開けられます。取付方法は両面テープです。小さいお子様だけでなく、最近では高齢者の脱走・徘徊対策にも関心が高まっています。
用途キャビネットやテレビ台などの施錠に! 材質本体:ABS・TPR、両面テープ:アクリル系(粘着)・アクリルフォーム(基材) 幅(mm)97 厚さ(mm)18 高さ(mm)43 アズワン品番64-9105-43
1個
469 税込516
当日出荷

用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどに エスコ品番EA983TN-220 材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール 寸法(mm)(グリップ幅)20、(カム長)33 適合板厚(mm)10.5
1個
830 税込913
翌日出荷

揺れによる吊戸棚の飛び出しを防止します。ロック方法が選べて安心です。
材質ABS樹脂 寸法(mm)54.4×26.5~36.5×72.5
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

ノムラテックNEWひらかんゾー
地震による揺れを感知し外側より即ロックします。
用途地震による開き戸の飛び出し防止 種別開閉防止具 付属品(ネジ)3.0×30×4本、3.0×40×4本 材質本体・ロックバー・座板/ABS樹脂
1箱(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番1-8613-02 仕様両面テープ TGK品番680-87-28-11 種別開閉防止具 寸法(mm)98×38×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TL-10201R TOT ロックキー(マグネットキーのみ) LAMP(スガツネ) 動画あり
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など 材質プラスチック+マグネット ホワイト 質量(g)38 種類その他 長さL(mm)31.5 取付け方法面付タイプ 幅W(mm)31
1個
2,898 税込3,188
欠品中

地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止 はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用 キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です 取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です 両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています) 取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別開閉防止具 材質ABS樹脂・ナイロン樹脂 クリアブラウン
1個
619 税込681
当日出荷

1個
1,960 税込2,156
当日出荷

地震の揺れによる開き戸の開放防止 お子様のイタズラによるケガ防止
種別開閉防止具
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品鍵2本 材質(シリンダー部)真鍮 材質(本体)ステンレス 適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm)36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

両面テープで冷蔵庫に簡単に取りつけるだけで、いたずらによる冷蔵庫の開閉や誤飲・誤食の危険を防ぎます。 右開き・左開きどちらでも使用できるので、とっても便利です。
TGK品番680-87-28-12 寸法(mm)87.5×43×11.5 種別開閉防止具 材質ABS樹脂 アズワン品番1-8613-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
969 税込1,066
当日出荷

地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。 揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。 地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。
用途地震による収納物の飛び出し防止に。 材質(本体・受け)POM(ポリアセタール) アイボリー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約48×47×32
1式(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下耐震ラッチ
ROHS対応品です。薄型で取付スペースを最小限に抑えます。 地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。 ※非常時のみ扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。 マグネットキャッチを内蔵しています。
用途家具、キャビネット 材質ポリアセタール(POM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット、テレビ台、戸棚の扉をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。両面テープで簡単に取り付けができます。キャビネットロック開閉は下部レバーをスライドしたまま上にあげると開きます。下にさげると閉まります。
用途キャビネット、テレビ台、戸棚などの扉をロックします。 厚さ(mm)150 材質(本体)ABS樹脂 材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤 高さ(cm)約40 横(cm)約96 材質(部品)ネジ/スチール、バネ/スチール
1セット(2個)
669 税込736
翌々日出荷

キッチン・TV台等の開き戸をロックします。キャビネットやテレビ台、戸棚をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガ等を予防します。目立たないクリアタイプ。専用両面テープ付
仕様●型番:BS-45●サイズ(mm):95×33×14●重量:約55g●色:クリア●入数:2個●材質:PC/粘着テープ アズワン品番65-3900-96
1セット(2個)
580 税込638
翌日出荷

用途引き出し、引き戸などから物の落下防止に 仕様粘着テープ付 材質ABS樹脂、軟質塩化ビニル
1パック(2個)
699 税込769
当日出荷

ジョー・プリンス竹下耐震ラッチ
エコ商品
地震等の揺れで扉が開き、収納物が落下するのを防ぎます。 揺れを感知すると自動的にロックがかかります。普段の開閉には影響せず、非常時のみ作動します。 扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。
用途鋼製家具、木製家具 材質ABS樹脂(ABS) 仕上白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 22 mm、シャックル径 6.5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構を備えています。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。 スイート A のキーはスイート A のロックでのみ動作し、スイート B のキーはスイート B のロックでのみ動作します用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:364-6233 アズワン品番65-8049-30
1個
5,298 税込5,828
欠品中

。ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 70 mm で、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。鍵付きのさまざまなロックオフ用南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。このロックにより、少額の貴重品 / 商品を保管したり、盗難のリスクを軽減したりすることができます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:70mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6081 アズワン品番65-7913-42
1個
3,500 税込3,850
欠品中

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 6 mm です。ボディは純黄銅製で、内部コンポーネントは防錆処理されたスチール製です。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9460 アズワン品番65-7942-99
1個
3,500 税込3,850
欠品中

ABUS 南京錠ABUS チタン製全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。このロックは、重量が少なく、集中的な色による高い視認性を備えています。 このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンター 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0159 アズワン品番65-7853-87
1個
4,598 税込5,058
欠品中

ABUS 南京錠ABUS 黒色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 52 mm、シャックル長が 34 mm、シャックル直径が 8 mm です。ボディは亜鉛ダイキャスト合金スチール製で、シャックルは硬鋼製です。1000 通りの組み合わせが可能なキーなしで、個別にリセット可能な 4 桁コードを備えています。このダブルボルトロックは、高い耐腐食性を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:34mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:52mm●内容量:1●コード番号:422-9132 アズワン品番65-7915-65
1個
7,498 税込8,248
欠品中

ABUS 南京錠ABUS 青色全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。このロックは、重量が少なく、集中的な色による高い視認性を備えています。 このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンター 現金箱 宝石類の場合 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:青●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0169 アズワン品番65-8049-66
1個
4,598 税込5,058
欠品中

ABUS 南京錠ABUS 青色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 26 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディはアルミ製で、陽極酸化コーティングが施され、ロックに対する耐腐食性があります。キーなしで個別にリセット可能な 3 桁のコードがあります。このロックは、重量が少なく、集中的な色による高い視認性を備えています。このロックにより、少額の貴重品 / 商品を保管したり、盗難のリスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンターのロッカー 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:5mm●シャックル長さ:26mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:青●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:704-0197 アズワン品番65-7852-34
1個
3,398 税込3,738
欠品中

。ABUS 南京錠ABUS チタン製全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 26 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディはアルミ製で、陽極酸化コーティングが施され、ロックの耐腐食性が向上しています。キーなしで個別にリセット可能な 3 桁のコードがあります。このロックは、重量が少なく、集中的な色による高い視認性を備えています。このロックにより、少額の貴重品 / 商品を保管したり、盗難のリスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンターのロッカー 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:5mm●シャックル長さ:26mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:704-0187 アズワン品番65-7950-64
1個
3,498 税込3,848
欠品中

ABUS 南京錠ABUS Orange 全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは頑丈なアルミ製で、陽極酸化スチールでコーティングされ、ロックに対する耐腐食性があります。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。負荷の高い色で、低重量と高い評価基準を実現しています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンターのロッカー 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:オレンジ●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0184 アズワン品番65-8049-86
1個
4,598 税込5,058
欠品中

ABUS 南京錠ABUS 緑色全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは頑丈なアルミ製で、陽極酸化スチール材でコーティングされているため、ロックに対する耐腐食性があります。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。このロックは、重量が少なく、集中的な色による高い視認性を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンターのロッカー 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:緑●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0178 アズワン品番65-8049-97
1個
4,598 税込5,058
欠品中

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 29 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。Suite A キーは、スイート A のロックでのみ動作します。同様に、スイート B のキーは、スイート B のロックでのみ動作します。特長と利点シャックルがダブルロックされています 耐候性 精密ピンタンブラーシリンダ用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:あり●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:364-6261 アズワン品番65-7913-03
1個
6,998 税込7,698
欠品中

。ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 30 mm、シャックル長が 17 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、4 ピンタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。Suite A キーは、スイート A のロックでのみ動作します。同様に、スイート B のキーは、スイート B のロックでのみ動作します。特長と利点シャックルがダブルロックされています 耐候性 精密ピンタンブラーシリンダ用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6211 アズワン品番65-8049-31
1個
4,098 税込4,508
欠品中

ABUS 南京錠ABUS ライラックの全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 27 mm、シャックル直径が 6 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。キーを使用せずに、軽量で、高い視認性を集中的な色で実現できるため、便利な操作が可能です。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。 これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。 すべてのセルフ設定式コンビネーションロックはゼロに設定されています用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンター 現金箱 宝石類の場合 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●色:薄紫●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0171 アズワン品番65-7852-35
1個
4,598 税込5,058
欠品中

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 63 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬化スチール素材製のため、このロックに対して耐腐食性を備えています。パラセントリックキー溝とダブルボルトロックで、操作に対する保護が強化されています。この南京錠は、ピッキング防止マッシュルームピン付きの精密ピンタンブラーシリンダを備えているので、ピッキングに耐性があります。中程度の価値を持つ貴重品や商品、又は平均的な盗難リスクを保護するために使用されます。 注: 同一鍵ツインパックの倍数(品番 339-9448 )には、3 種類の重要なバリエーションのみが用意されています。特長と利点セルフロック式セキュリティ南京錠 3 又は 5 ピンのタンブラー機構です マッシュルームピンをアンチピックします 内部部品は錆が発生しません シャックルを押し下げてキーなしでロックされる、自動ロック 2 本のキーが付属します用途バッグ スーツケース 宝石箱 現金箱 ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9426 アズワン品番65-8034-95
1個
4,198 税込4,618
欠品中