お子様が指を挟みやすい開き戸に簡単に装着でき、危険な指詰めからお子様を守ります。
スプリング内臓の丁番が扉の開閉に連動した危険な吊り元側の隙間を確実に塞ぎます。
色半透明
材質アクリル
材質6ナイロン
セット内容ストッパー受け LRセット(計2個入り)、取付ネジ×4本
色ホワイト
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途K-600型網戸用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。
シンプルなデザインで雨戸の基本性能を備えたスタンダードな鋼板雨戸パネルです。
幅(mm)550~990
関連資料現調マニュアル(1.3MB)
サービス分類オーダー・加工
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
らせん形状と吸盤効果でガッチリ固定。差し込むだけの簡単設置
ドアと床の間に差し込むだけでドアを好き位置でストップできます。
天然ゴムで底が吸盤式なので凹凸の無い平面ではしっかりドアを固定します。
ドアと床の間15~48mmまで対応。
種別吸盤式
タイプ差し込みタイプ
材質天然ゴム
厚さ(mm)50
寸法(mm)95×95
色黒
質量(g)200
アズワン品番64-2325-69
日本緑十字社品番342032
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
戸袋はネズミが侵入しやすい場所なので、戸袋ラットガードでネズミの侵入をシャットアウト!。美観を損なわず施工出来ます。施工後も雨戸の収納が出来ます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×90(固定側50、開閉側40)×3
1個
¥4,600
税込¥5,060
当日出荷
セット内容雨戸3枚建用ねじ止め
色こはく
適合シリーズテクト2、テクトBX
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。120cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、10万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。カバー全体が透明なので、どんな色のドアにも違和感無く合わす事ができます。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
色透明
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)高さ1200×65(外側カバー)/高さ1200×32(内側カバー)
質量(g)430
使用後の手入方法水洗い
大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。
ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等
セット内容巻取りタイプ1セット・固定タイプ1セット・釘20本・注意ラベル1枚
材質(本体BOX)アルミ、(スクリーン)ポリエステル
高さ(mm)1200
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
戸袋はネズミが侵入しやすい場所なので、戸袋ラットガードでネズミの侵入をシャットアウト!。美観を損なわず施工出来ます。施工後も雨戸の収納が出来ます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×130(固定側50、開閉側80)×3
1個
¥4,890
税込¥5,379
3日以内出荷
両面てテープで簡単取り付け!
適合ノーカットロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸(ロングサイズ)、ニューロータリー網戸
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途網戸用外れ止め
関連キーワード