カテゴリ

  • 建築金物(25)
    • 重量戸車(15)
    • 車のみ(10)
絞り込み
ブランド
  • ヨコヅナ(21)
  • MK(丸喜金属本社)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
タイプ
タイプ
トロ車型(L型)
タイプ
H型(コ型)(48)
タイプ
V溝型(23)
タイプ
丸型(U型)(12)
タイプ
山V型(57)
タイプ
平型(44)
タイプ
溝R型(28)
車輪径(Φmm)
  • 50(5)
  • 60(5)
  • 75(7)
  • 90(12)
  • 100(4)
  • 105(2)
  • 110(11)
  • 120(7)
  • 130(7)
  • 150(7)
  • 170(2)
  • 200(7)
  • 250(1)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「戸車 重量」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型ヨコヅナ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプトロ車型付属品シャフト・E型止め輪付RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 トロ車型ヨコヅナ
7,498税込8,248
1個ほか
4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 車のみ トロ車型 ヨコヅナMC防音重量戸車 車のみ トロ車型ヨコヅナ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
MC防音重量戸車 トロ車型の車のみ(ボルト・ナット付)です。
用途各種門扉、重量扉タイプトロ車型付属品ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠 ヨコヅナMC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠ヨコヅナ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型ステンレス枠寸法J(mm)14寸法T(mm)6板厚・材質SUS304(t4)材質(枠)SUS304材質(ボルト)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型LAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプL型付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型LAMP(スガツネ工業)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉タイプL型材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 トロ車型 ヨコヅナステンレス重量戸車 トロ車型ヨコヅナ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプトロ車型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 トロ車型 ヨコヅナS45C重量戸車 トロ車型ヨコヅナ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプトロ車型仕様トロ車型・鉄枠枠厚(mm)4
鉄重量戸車トロ車型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車トロ車型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプトロ車型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車トロ車型 ヨコヅナ鉄重量戸車トロ車型ヨコヅナ
5,988税込6,587
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車H型 ヨコヅナ鉄重量戸車H型ヨコヅナ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車(トロ車型) ヨコヅナS45C重量戸車(トロ車型)ヨコヅナ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
タイプトロ車型寸法T(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車(トロ車型)車のみ ヨコヅナS45C重量戸車(トロ車型)車のみヨコヅナ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
タイプトロ車型付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車(トロ車)車のみ ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車(トロ車)車のみヨコヅナ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
タイプトロ車型付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車ワイドタイプ 車のみ ヨコヅナステンレス重量戸車ワイドタイプ 車のみヨコヅナ
229,800税込252,780
1個
22日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc付属品ボルト、ナット寸法e(mm)74寸法i(mm)83寸法c(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (トロ車型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (トロ車型)ヨコヅナ
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ車型
ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 ) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 )ヨコヅナ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)
枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型 MK(丸喜金属本社)枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型MK(丸喜金属本社)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。タイプL型材質ダクタイル鋳鉄シリーズC-1200シリーズ
ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナロタ・ステンレス重量戸車 車のみヨコヅナ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナロタ・ステンレス重量戸車 ST枠ヨコヅナ
19,980税込21,978
1セット(2個)
4日以内出荷
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉枠厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 車のみ ヨコヅナロタ・重量戸車 車のみヨコヅナ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠ヨコヅナ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナステンレス重量戸車 車のみヨコヅナ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 車のみ ヨコヅナS45C重量戸車 車のみヨコヅナ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型) MK(丸喜金属本社)C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型)MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。 車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
タイプL型形状固定型式C-1150型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳物金具仕上ユニクロメッキ仕上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら