商品豆知識
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)コマ調整:上下6/左右4
車軸#626zzベアリング
タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)40/2個
材質コマ:ポリアセタール樹脂
仕様採用時期:2005年~現行モデル
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
材質コマ:ポリアセタール樹脂
品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35
幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4
車軸#626zzベアリング
耐荷重(kg)40/2個
仕様採用時期:2001年~現行モデル
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質車:樹脂/枠:SUS304
呼称(mm)33
穴ピッチ(mm)57
付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車高さ調整式
材質車:樹脂/枠:SUS304
呼称(mm)33
耐荷重(kg)40/2ヶ
穴ピッチ(mm)70
付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)43
厚さ(mm)16
高さ(mm)48
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプY型
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)
長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り
材質車:樹脂/枠:SUS304
呼称(mm)33
耐荷重(kg)40/2ヶ
穴ピッチ(mm)57
付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)86
幅(mm)13.2
高さ(mm)24.5
堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
タイプY型
車輪径(Φmm)25
材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂
適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm
適合レールY型レール(No.728)
付属品付属ねじ/4.1×56
材質ケース/樹脂、車/ポリアセタール(樹脂)、フレーム/鋼板(三価クロメート)
耐荷重(kg)30(2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×15.8×47.9
調整範囲(mm)【左右】±2
上下調整±3mm
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具に
タイプY型
車輪径(Φmm)27
仕様戸車Y型(Y型レール用)
トラスコ品番148-2140
材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂
質量(g)54.6
耐荷重(kg)30/2個使用時
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
関連キーワード