材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
ねじサイズM4
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色本体:黒
材質(本体)フェノール
高さ(mm)15
仕様止めネジ:M3.5
適合規格RoHS対応
最大幅(mm)32
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
高さ(mm)17.8
最大幅(mm)36
底径(Φmm)25
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3.5
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 15.7mmノブ高さ = 19mmボディカラー = 黒併用 = 6.35 mmシャフト材料 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
色(本体)シルバー/黒
材質(本体)アルミ
止ねじM4
適合規格RoHS対応
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
頭径(Φmm)22.5
底径(Φmm)35
高さ(mm)24
仕様プレート貼り
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法F(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM4
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)15
仕様プレート貼り
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法F(mm)5.5
寸法D(Φmm)-
止ねじM4
寸法B(mm)-
寸法C(mm)15
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)1
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法F(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
モールドツマミ ノブ ボリューム ナイロン Φ6シャフト コレットチャック カラーキャップ グレー本体
用途1コレットチャック式 2適合シャフト Φ6.0mm
材質(本体)ナイロン6
材質(キャップ)ナイロン6
締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.4以下(M4ねじ)
推奨適合工具プラスドライバー 軸径6mm (+No.2)
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)13.5
頭径(Φmm)12.5
底径(Φmm)14
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ3軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適
材質樹脂
形状丸型
色黒
軸の形状適用:Φ3丸軸
サイズ(mm)15.4
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
色(本体)B (黒) つや消し
材質本体/ABS
仕様止めネジ : M3
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥608
税込¥669
6日以内出荷
頭径(Φmm)14
底径(Φmm)15.5
高さ(mm)9.3
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3.5
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具マイナスドライバー
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ
材質(本体)アルミ
ねじ【止めねじ】M4
締付トルク(N・m)【止めねじ】0.5
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コレットチャック機構です
推奨適合工具プラスドライバー 軸径5mm (+No.1)
ねじ締付トルク(N・m)0.3以下 : M2.5ネジ
適合シャフト径(Φmm)Φ3.2、Φ3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
レトロなデザインの扇風機。タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作。首振りは背面のつまみで操作
幅(mm)250
質量(kg)2.1
高さ(mm)440
奥行(mm)230
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)27/31
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
切タイマー最大約180分
1台
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
レトロなデザインの扇風機。タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
幅(mm)250
質量(kg)2.2
高さ(mm)400
奥行(mm)240
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)24/26
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
切タイマー最大約180分
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
関連キーワード