三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気
質量(kg)6.5
電源AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉式
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)82/104
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179
最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328
保証期間1年
操作方法ロータリー式スイッチ
材質(羽根)アルミ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132
首振り左右約80度
騒音値(dB)(50/60Hz)64/67
角度調節上下4段階(手動式)
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)10.4
コード長さ(m)1.9
ハネ径(cm)45
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
羽根枚数4
モーター全閉型
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下
トラスコ品番813-1205
質量(kg)10.4
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ羽根
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)130/150
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
電源コード(m)2.2
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-55
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,260
税込¥14,586
欠品中
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×610
電源コード(m)約1.8
風量3段階
首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階
上下調整(手動)3段階
左右首振○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45
羽根枚数4枚
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560
電源コード(m)約1.8
風量3段階
首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階
上下調整(手動)4段階
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
質量(kg)約7
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5
操作方法ロータリー式スイッチ
材質(羽根)プラスチック
ファンスピンナー固定式
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
ボディは軽量なアルミダイカスト製、ネックは強靭な鉄板製です。全閉型モーター採用!粉じんやミストの多い工場でも安心してお使い頂けます。ワンプッシュピンを押すことで、簡単に折りたためます。
電源(V)100
スイッチ強中弱切り替え
ハネ径(cm)45
モーター全閉型
首振角度(°)75(傾仰角/-5°、0°、20°、35°)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:84×72.5×117~128
調節方式風速切り替え3段階
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
適合機種TFLHA-45Wシリーズ、TFLH-45Wシリーズ
ハネ径(cm)45
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
質量(kg)約5.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72
操作方法ロータリー式スイッチ
材質(羽根)樹脂
ファン※スピンナー固定式
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。高さ調整可能です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
トラスコ品番694-1894
幅(mm)960
色ブラック
高さ(mm)1240~1390
奥行(mm)830
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉式
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)73/73
風量調整風量調節7段階、首振り約90°、首上下可動約35°(上20°、下15°)、サーマルプロテクター内蔵
材質(羽根)アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)60/60
設置形態スタンド
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
トラスコ品番694-1895
材質ハネ:アルミ
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)600
奥行(mm)285
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)73/73
材質(羽根)アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)60/60
設置形態据え置き
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、フロアタイプの扇風機で、伸縮可能なポールがついています。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途工場の熱中症対策、オフィス等の空気の循環
電源コード(m)2
材質本体:金属、羽:アルミ
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60
電流(A)(100V・50/60Hz)0.07~1.66・(240V・50/60Hz)0.05~0.87
電源(V)100~240対応
消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.4~120・(240V・50/60Hz)3.5~122
ハネ径(cm)45
モーター全閉型
風量(m3/min)15~100
風量調整無段階
モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1060・(240V・50/60Hz)340~1060
材質(羽根)アルミ
各種認証PSE
本体寸法(cm)24×59×57
標準ノイズ(dB)68
上下角度調整○
360°旋回○
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
定番・人気の工場扇
風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。
高温でも使用可能(周囲温度50℃)
WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)45
材質本体:鉄、羽根:プラスチック
寸法(mm)835×723×1300H(最長)
質量(kg)6.2
長さ(m)コード:2.4
電圧(V)単相100
消費電力(W)50Hz:114、60Hz:123
羽根枚数4
周波数50Hz/60Hz
首振角度(°)80
最大風量(m3/min)(50/60Hz)50Hz:120、60Hz:139
最大風速(m/min)50Hz:240、60Hz:277
風量調整3段階
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,290
税込¥20,119
欠品中
冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。
首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。
扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。
弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。
三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。
ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。
電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。
ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。
ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45
質量(kg)11
タイプスタンド
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)120/160
羽根枚数4
モーター全閉型
電源コード(m)5
最大風速(m/min)345/390
最大風量(m3/min)165/186
電動機全閉型
風量調整3段速調式
材質(羽根)樹脂
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥18,900
税込¥20,790
翌々日出荷
取り付けるだけで工場の空気をきれいに!。扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります。汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります。フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります。フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます。オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません。ゴムを伸ばしてワンタッチ取付。
材質難燃性ポリエステル(フィルター)、天然ゴム(ゴム)
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3
タイプ無段速調式
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量無段階調節
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式
質量(kg)9.3
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)斜め下方に360度旋回
機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
左右首振○
上下角度調整○
360°旋回○
サーマルプロテクター○
関連キーワード