材質塩化ビニール
色グレー
径(Φmm)510
トラスコ品番424-9992
適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ
質量(kg)1.5
1セット
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ルフトハーフェン用の交換パーツです。
ハネ径(cm)45
適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C
羽根枚数4
材質(羽根)樹脂
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
規格M3
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.27MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.09MB)
図解NoBSD-5010LT センタノスズル部品_No.24、MSA515R4CS-1(10) ドラムクミタテ部品_No.34、SSA-α1004 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.14、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDHシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.76、MS613R4CF(11.5) ドラムクミタテ部品_No.36、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立~2010年3月部品_No.21、BSA-420JES ブーム噴管、ノズル部品_No.18、SSA-アルフア1005MAT 変速レバー部品_No.22、MSA513R4C 10 ドラムクミタテ部品_No.37、KBM-500D-1 センタブーム ノズル部品_No.57、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.21、BSM-1670LT-HD センタノズル部品_No.29、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフリンケージ組立部品_No.21、MS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.35など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
仕様ノブねじ付属。
付属品ノブねじ
トラスコ品番762-4905
適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)
材質スチール
質量(kg)0.4
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
径(Φmm)450
穴径(Φmm)10
適合TFZR、TFZシリーズ
トラスコ品番233-3180
質量(kg)0.55
羽根枚数4
材質(羽根)AS樹脂
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
規格M4X0.7
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoSSA-Z500MA-2 ペダル部品_No.36、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.24、SSA-Z550 計器パネル部品_No.32、MSC1-103DW-1 オプション(8)ワンウェイホール、テントソウチ部品 セレイトツキフランジナット_No.38、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.32、MS550DR4 RC装置部品_No.7、MS551DR4T-K 電装品部品_No.19、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.32、SSA-V602C-DX キャビン-1部品_No.23、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.35、MS172MC フレーム部品_No.16、MS511R2-K カバー及びRC装置部品_No.31、MSA413R2T-K ラジコン装置部品_No.24、SSA-Z601S ペダル部品_No.36、MS753DR4T-K 電装品部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ オプション タコメータ、扇風機部品_No.11、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.19など
1セット(10個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
角度調整可能:縦横360度自由に角度を調節可能です。狙った場所に送風できるので、快適にご使用いただけます。
どこでも自由に:充電式のコードレスタイプだから、リビングや寝室はもちろん、電源がとりにくい場所でも快適に。
充電方法:付属の充電ケーブルで、PCやACアダプタなどから充電可能です。充電式だから様々な場所でご使用いただけます。
お手入れも簡単:前ガードは簡単に取り外せます。細かい部分のホコリや汚れも、さっとお手入れできます。
置く場所をえらばない:サイズ感はデスクファンにぴったりな大きさです。スペースが取れなくてもクリップ式だから設置場所に困りません。
作業現場でも活躍:熱がこもりがちで、置く場所に困る作業現場でも、充電式だから、棚や取っ手、移動するフォークリフトにも設置もできます。
仕様お手入れ方法:前カバーを外してお手入れ可能、組立:なし
セット内容商品本体、充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付き取り扱い説明書
材質ABS+電子部品
色ブラック
質量(g)約358
電源充電式
羽根枚数3
連続使用時間(時間)最大約12(使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×84×192
保証期間6ヶ月
クリップ幅(mm)約40程度まで対応
風量調整3段階
設置方法据え置き、クリップ、壁掛け
充電時間(時間)約4(使用環境により異なります)
リズム風○
出力ポートUSB Type-C充電
角度調節上下左右に角度調整可能(手動)
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
規格M4X15(SM)
部品名称ナベコネジ(+)WSW
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.33MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.29MB)
図解NoSSA-S501 フレーム部品_No.27、MX-502 フレーム 座席 操作パネル部品_No.32、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.13、BSA-650-1 -2シリーズ オプション タコメータ、扇風機部品_No.18、VSM-1010 操作パネル・スロットルレバー部品_No.37、BSA-950-1 -2シリーズ オプション タコメータ、扇風機部品_No.18、L4-520DW 薬液タンク部品_No.20、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.13、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.22、BSA-651 951シリーズ オプション10 タコメータ、扇風機部品_No.13、SSA-V600C キャビン(3)部品_No.18、VSM110-15K 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.30、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.43、BSA-536シリーズ -A Jブームセット 分水器、電装品部品_No.7、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.20、GX-1500J 薬剤タンク部品_No.60、VSM110-15S 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.30、VSM-1020 薬剤タンク部品_No.33、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.18、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.30、SSA-S551 フレーム部品_No.27、L4-530DW 薬液タンク部品_No.20、SSA-V1000C キャビン(3)部品_No.18、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.13
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
角度調節スタンド&2段階調節ライト/壁掛け・吊り下げ可能
仕様充電口:Type-C
付属品保証書付取扱説明書、リモコン、充電ケーブル(USB Type-A ⇔ USB Type-C)
材質ABS/PP/電子部品
寸法(mm)約180×182×90
質量(g)約450
電源充電式リチウムイオン電池
連続使用時間(時間)約3~15※風量やライトの使用によって変化します
風量調整弱・中・強
充電時間(時間)約4※使用環境によって異なります
バッテリー容量(mAh)4000
リモコン○
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力5V/2A
上下角度調整○
扇風機をサーキュレーターとして使用したり、扇風機の風の届く範囲を広げることができるので空気の循環、 洗濯物の部屋干し、 広範囲清涼などに最適です。家庭用扇風機 (羽根直径30cm) に吸盤で簡単に取り付けられます。
適合家庭用扇風機(羽根直径30cm)
色ナチュラル(乳白色半透明)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
規格M3X12
部品名称ナベコネジ(+)WSW
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.87MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ オプション タコメータ、扇風機部品_No.16、BSA-400 オプション11 (茶園用ノズル)部品_No.10、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.30、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.30、BSA-400 オプション10 (ネギノズル)部品_No.33、BSA-651 951シリーズ オプション10 タコメータ、扇風機部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ オプション タコメータ、扇風機部品_No.16
1個
¥69
税込¥76
7日以内出荷
適合機種TFLHA-45Wシリーズ、TFLH-45Wシリーズ
ハネ径(cm)45
四隅に装着したゴム足により通気確保されており、上部(下部)に置いた部品を効率良く冷却できます。
本体にはスイッチを搭載しており、強/弱/オフの切り替えが可能です。
USBファンが連結できるようUSBの電源出力を1口搭載しています。
(使用例)
HDD冷却(HDDをファンの上部にのせる)
ゲーム機冷却(連結させた2台のファンをゲーム機の下に置く)
通信ルータ冷却(ルーターをファンの上部にのせる)
DVDプレイヤー冷却(連結させた4台のファンをDVDプレイヤーの下に置く)
質量(g)305
外形寸法(mm)129×129×53
電圧(V)DC5
回転数(min-1[r.p.m])約1500~約1850
消費電流(A)約0.26~約0.32
ケーブル長(cm)USB:88(途中に分岐コネクタケーブル有)
最大風量(CFM)57~70.35
商品タイプ扇風機
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
ベルトに取り付けて服の中に送風可能/非常時にバッテリーとして活躍/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属服の中から涼しく。
ベルトファンを装着すれば、いつもの服が簡易的な空調服に。
中の空気を循環して肌に張り付くのを軽減するので、快適に過ごせます。
用途こんなシーンにおすすめ。
両手がふさがらないので、屋内外の作業をはじめ、通勤・通学、毎日のお買い物やアウトドアなど様々なシーンで大活躍。
・屋外作業
・倉庫内での作業
・冷房が効かない場所での作業
・通勤・通学
・買い物・散歩
・キャンプ。アウトドア
・スポーツ観戦
・屋外イベント
付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書(英語/中国語版)※パッケージに記載のQRコードから日本語版の説明書をご覧いただけます(保証書付き)、ネックストラップ(全長32cm~52cm)
材質ABS+シリカ+電子部品
色カーキ
質量(g)(本体)276
風量調整3段階
充電時間(時間)約4(使用環境により異なります)
バッテリー容量(mAh)6000
連続動作時間風量弱:約23時間・風量中:約7.5時間・風量強:約4.5時間※いずれも使用環境により異なります
定格入力DC5V/2A
取扱説明書取扱説明書(0.83MB)
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-A
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
部品名称カイテンセンサ
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.58MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.58MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.58MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(1.31MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)
図解NoBSA-535 シリーズ コントロールボックス、センサ Dシリーズ部品_No.3、SSA-Z600T エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.35、BSA-950C -1シリーズ オプション ノズル関係,タコメータ部品_No.27、BSA-650シリーズ サブミッション組立部品_No.51、BSA-950シリーズ サブミッション組立部品_No.51、SSA-Z600VT エンジン 燃料フィルタ、エアクリーナ、付属品部品_No.35、SSA-α604 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.35、BSA-662 1062シリーズ サブミッション取付部品_No.1、SSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.38、SSA-Z500MA-2 サブミッション分解-1部品_No.36、SSA-G535 エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.27、SSA-Z600 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.38、SSA-Z500-2 サブミッション分解1部品_No.36など
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
規格M4X15(SM)
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.4MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoBSA-410AS コントロールボックス部品_No.39、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.35、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.4、MSB2200R ポンプ分解部品_No.4、MSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.8、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.39、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.31、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.13、BSA-420JDESG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.25、SSA-G535 ボンネット部品_No.14、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.35、MSC1-104L-GH セイレツマキクミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.53、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.4、BSA-420JDESG G-3 電動調圧弁部品_No.35、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.39、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.25など
1個
¥45
税込¥50
7日以内出荷
規格CV-150B(クロ)
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.33MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.43MB) 展開図21(1.36MB) 展開図22(1.36MB) 展開図23(1.36MB) 展開図24(1.36MB) 展開図25(1.39MB) 展開図26(1.39MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoBSM-1050SLT-LE 薬液配管部品_No.14、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション4 オートステアリング取付キット部品_No.23、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.63、BSA-650C -1シリーズ 計器パネル部品_No.5、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.79、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液配管1部品_No.22、BSA-651 951シリーズ オプション26 オートステアリング取付キット部品_No.21、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.60、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.54、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.57、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-3(切れ角センサ)部品_No.20、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.17など
1個
¥37
税込¥41
7日以内出荷
規格M4
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.37MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.37MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoG-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 セレイトツキフランジナット_No.22、SSA-Z500DX-2 オプション8 (遮断板)部品_No.5、SSA-F616 1.オプション(遮断板)部品_No.4、SSA-E500DX-120 オプション-4(オイルドレン・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.19、SSA-S1002(4) オプション(3)部品_No.40、SSA-E500DX オプション(4)(オイルドレン・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.19、SSA-S611VT オプション-2(制風板・遮断板・巻車)部品_No.12、SSA-F617MAT-1 操作パネル部品_No.31、SSA-G535 オプション(4)部品_No.23、SSA-E540DX オプション-4(制風板・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.20、SSA-E500DX-120 オプション-4(オイルドレン・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.26、SSA-S1002(4)-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.38など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格M6X16
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.58MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.58MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.4MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.39MB) 展開図50(1.22MB)
図解NoBSM-1070SLT オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントロールキット ステツプ ターンブーム1.3M)部品_No.31、BSM-500F-1 第2段ブーム 左部品_No.56、SSA-α1004MA フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.49、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.79、BSM-1670SLT オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム 1.3M部品_No.31、SSA-α603 操作パネル部品_No.17、BSM-500F 第2段ブーム 左部品_No.56、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.79、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 フレームカバー部品_No.3、SSA-α603MA ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.18、SSA-Z550 計器パネル部品_No.41、SSA-α603MA-1 操作パネル部品_No.17、BSM-1170LT-E 第1段ブーム ノズル 左部品_No.79など
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
傘や日傘に取り付け可能/クリップつきでベルトファンとしても使用可能/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/3段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書
材質ABS+PP+電子部品
質量(g)130
電源充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×114×56
連続使用時間(時間)風量弱:約10、風量中:約4、風量強:約2※いずれも使用環境により異なります
充電時間(時間)約3※使用環境により異なります
バッテリー容量(mAh)2000
定格入力DC5.0V/1.0A
肌に当ててクールダウンできる冷却プレートつき/カラビナ内蔵で持ち運びに便利/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/5段階の風量調整
仕様●充電方法:付属のUSB Type-C充電ケーブルで、手軽に充電できます。充電ケーブルのUSB Type-C側を本体に、Type-A側を電源供給可能なPCやACアダプタなどに接続すれば、本体への充電が可能です
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・保証書付き取扱説明書
材質ABS+PP+電子部品
質量(g)148
電源充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×158×52
連続使用時間最大約10時間
充電時間約3.5時間※使用環境により異なります
バッテリー容量(mAh)2000
定格入力DC5.0V/1.0A
スマホ充電が可能なバッテリー機能つき/スマホスタンド機能つき/バッテリー残量表示モニター搭載/4段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
用途(1) ハンディファン:外出時も涼しく
(2) ネックファン:首から下げてハンズフリーに
(3) デスクファン:スマホスタンドにもなる
(4) バッテリー機能:スマホバッテリーの緊急事態に
仕様●スタンド機能:本製品を折りたたんで、卓上に置いてお使いいただけます。角度調節も可能で、スマホスタンドしても使える快適設計です。●充電方法:USB Type-C充電対応で、手軽に充電が可能です。スマホのバッテリー残量が少ない緊急時にはモバイルバッテリーとしても◎。
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書
材質ABS+PP+電子部品
質量(g)130
電源充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×25
連続使用時間風量1段階:約6時間、風量2段階:約4時間、風量3段階:約3時間、風量4段階:約2時間※いずれも使用環境により異なります。
充電時間約3時間※使用環境により異なります
バッテリー容量(mAh)2000
定格入力DC5.0V/1.0A
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
お好みで追加できる便利なオプションと交換部品!
扇風機やテント生地とホースを挟むだけで使うことができる簡単仕様。
装着ミスト用交換パーツ。自在クリップ。
用途ウォーターミスト交換用自在クリップ
材質PP、アクリル、鉄
1セット(30個)
¥2,890
税込¥3,179
3日以内出荷
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
材質(羽根)プラスチック
家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。
ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。
ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。
用途小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に!
材質ウレタンゲル
厚さ(mm)2
色スモーク透明
三つ5.25インチスロットの中で、四つ3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低い、ハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:4×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1, 3000rpm
材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
質量(kg)実質量:1.45
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199
型番SST-FS304B-12G
対応5.25インチ/3.5インチ
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2
設置場所5.25インチハードディスク溝x3
データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
二つ5.25インチスロットの中で、三つ3.5インチSAS 12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低いハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:3×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:70mm扇風機 x 1, 3000rpm
材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
質量(kg)実質量:1.02
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×86×198
型番SST-FS303B-12G
対応5.25/3.5
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 3 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2
設置場所5.25インチハードディスク溝x2
データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
「基板上のループアンテナ」と「インダクターアンテナ」の2アンテナで、高域(コードレス電話、無線機、電子レンジなど)と低域(扇風機、TV、ACアダプター、モーターなど)の電磁波の強さを5段階のLEDでモニタできます。
種類工作キット
表示方式LEDによる5段階表示
電源電圧(V)DC3(単3×2)
測定周波数範囲高域/約300MHz~3GHz、低域/約300Hz~10KHz
動作電流(mA)最大約12
待機電流約3.5mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×57×18
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キット
シャフト径(Φmm)(計測値)2
材質(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)操作/約150
測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)約1.2
短絡電流(mA)約170
操作電圧(V)約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。
電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。
主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)4
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。
電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。
主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)6
色ブラック
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。
電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。
主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)2
こたつのヒーターユニットを取り替えるだけ!夏でも涼しくこたつを活用!。足元から空気を拡散して足元にそよ風のような涼しさを実現。電気代は1時間あたりわずか0.16円。今、お使いのヒーターを取り外し、ファンユニットをビスで固定するだけの簡単取付!。木枠の取り付けネジのピッチが20cmのやぐらであればお取替えができます。
用途こたつヒーターを夏仕様に衣替え。コタツ/ファン/扇風機/サーキュレーター/こたつファン/ファンユニット/そよ風/おしゃれ/足元
質量(kg)1
消費電力(W)6
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
電源コード着脱式 (電源スイッチ付きコード3m)
風量調整無段階調節つまみ(弱-強)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.8×28.8×6
取付可能寸法(cm)枠:29×29、29×33
1個
¥5,990
税込¥6,589
6日以内出荷
3pin/PWM4pinコネクタのファンを電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ4pinオスに変換出来ます。
電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。
ケーブル長さは余裕の100cm。筐体の背面からケーブルを伸ばし、お手持ちのPC用12Vファンを卓上扇風機やスポットクーラー等に活用出来ます。(ファン別売)
コネクタ電源変換:電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×1
ケーブル長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
バッテリーフォークリフト用DC48V → AC100V変換インバーター
用途一般家電製品:ノートパソコン、携帯電話、スマートフォン、ラジオ、エレビ、電気照明、扇風機電子レンジ、冷蔵庫、他
仕様LED表示機能付き、アルミハウジング
付属品SB175コネクター(グレー)付き接続ケーブル(全長2m)
コンセント個数2個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×195×80
出力電圧(V)AC100
本体質量(kg)3.5(コード除く)
入力電圧(V)DC48(DC40~60)
全負荷電流(A)30
出力波形疑似正弦波
連続出力電力(W)1500
待機電流0.6A
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ