三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。
首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。
扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。
弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。
三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。
ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。
電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。
ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。
ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45
質量(kg)11
タイプスタンド
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)120/160
羽根枚数4
モーター全閉型
電源コード(m)5
最大風速(m/min)345/390
最大風量(m3/min)165/186
電動機全閉型
風量調整3段速調式
材質(羽根)樹脂
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥18,900
税込¥20,790
翌々日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×610
電源コード(m)約1.8
風量3段階
首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階
上下調整(手動)3段階
左右首振○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。
ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
羽根枚数4
材質(羽根)ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
ハネ径(cm)45
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430
電源コード(m)約1.8
風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階
アズワン品番64-8929-20
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
径(Φmm)450
穴径(Φmm)10
適合TFZR、TFZシリーズ
トラスコ品番233-3180
質量(kg)0.55
羽根枚数4
材質(羽根)AS樹脂
1枚
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
本体主要部がアルミダイガスト製。
高い精度を誇るモーター内部機構。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター内蔵。
本体金金属部は汚れに強い紛体焼き付け塗装。
ハネ径(cm)45
羽根枚数4枚
質量(kg)4.8
タイプ床置き式
スイッチ3段式回転
定格電圧(V)AC100
角度(°)仰ぐ上下:15
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×305×600
風量(m3/min)50Hz:99、60Hz:123
首振角度(°)左右:40
風速(m/min)50Hz:245、60Hz:293
風量調整3段階
材質(羽根)樹脂
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
適合機種TFLHA-45Wシリーズ、TFLH-45Wシリーズ
ハネ径(cm)45
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。
質量(kg)約5
風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127
定格電圧(V)単相100
羽根枚数4
モーター開放型
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)62/76
風量調整3段階切換
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
羽根寸法(cm)43.5
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
質量(kg)約7
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5
操作方法ロータリー式スイッチ
材質(羽根)プラスチック
ファンスピンナー固定式
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。サーマルプロテクター付き。首折れ4段階
用途作業現場用に
質量(kg)7.5
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×700×1240~1390
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)111/124
最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187
風量調整3段階
材質(羽根)樹脂
首振り自動首振り左右約90°
1台
¥12,000
税込¥13,200
9日以内出荷
工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)10.4
コード長さ(m)1.9
ハネ径(cm)45
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
羽根枚数4
モーター全閉型
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に
質量(kg)5.9
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)111/124
最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187
風量調整風量3段階、首折れ4段階、左右自動首振り、サーマルプロテクター付
材質(羽根)樹脂
首振り左右約90°
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3
タイプ無段速調式
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量無段階調節
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
関連キーワード