1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EF-E995W は、上下・左右首振りを組み合わせた3D首振り機能でまんべんなく風を届けることができる、サーキュレーションモード搭載の扇風機です。風を直接浴びるだけでなく、サーキュレーターとしても使えるため衣類乾燥・換気など季節を問わず活躍しますコンパクトなため持ち運びもしやすく、寝室や洗面所など狭い空間でもお使いいただけます。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、リモコンホルダー 質量(kg)3.6 ホワイト 消費電力(W)20 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数11枚 モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×755(高さ最小時640) 電源コード(m)1.8 首振角度(°)(自動)【上下】100 / 【左右】45 / 75 / 120 機能チャイルドロックあり 風量10段階、サーキュレーションモード ファン径(cm)24 運転音(dB)【最小】~20(風量1、首振りなし)【最大】~48(サーキュレーションモード、首振りなし) モードリズム・おやすみ・サーキュレーション 入タイマー2/4/6/8時間 切タイマー1/2/4/8時間、オートオフタイマー24時間自動設定
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷