30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下 トラスコ品番813-1205 質量(kg)10.4 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ羽根 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45 羽根枚数4枚 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整(手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×610 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階 上下調整(手動)3段階 左右首振
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 質量(kg)30 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 羽根枚数3枚 風量(m3/min)341/365 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)228/324 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×360×980 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)750
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

TSE-45P 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 仕様高さ調節(cm):114~132 質量(kg)約6.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132 操作方法ロータリー式スイッチ 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45 質量(kg)11 タイプスタンド 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)120/160 羽根枚数4 モーター全閉型 電源コード(m)5 最大風速(m/min)345/390 最大風量(m3/min)165/186 電動機全閉型 風量調整3段速調式 材質(羽根)樹脂 左右首振 上下角度調整
1台
18,900 税込20,790
翌々日出荷

耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用 組立簡単、スピンナー羽根固定式 移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
用途組み立て簡単、送風・換気など 幅広いシーンで使える三脚型工業扇 付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ 質量(kg)5.2 羽根:シルバー 風量(m3/min)50Hz/60Hz144 / 163 定格電圧(V)単相交流:100 幅(cm)80 羽根枚数4 安全装置温度ヒューズ:130℃ 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:100 / 105 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305 / 1473 風量調整3段階切換 高さ(cm)112~137 安全規格PSE 色(本体)シルバー 材質(羽根)アルミ 風速(m/min)(50Hz/60Hz)293 / 319 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)45 奥行き(cm)70 1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):3.1 / 3.3
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)130/150 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 電源コード(m)2.2 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 アズワン品番64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
欠品中

高さ最大144cmの大型リビング扇風機。ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適。風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)。左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能。切タイマー(2時間)付き。左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機 仕様ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ) 質量(kg)6.3 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数5枚(40cm) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)(通常時)43/45、(ターボ時)56/62 首振角度(°)左45度、右45度 風量6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145 操作方法押しボタンスイッチ式 1時間あたりの電気代目安(円)(通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円 切タイマー2時間 上下角度調節上向23度、下向8度
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。 ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
羽根枚数4 材質(羽根)ポリプロピレン 電源(V)AC100(50/60Hz共用) ハネ径(cm)45 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430 電源コード(m)約1.8 風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階 アズワン品番64-8929-20
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

TZC-45P 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg)約7 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)プラスチック ファンスピンナー固定式 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,590 税込9,449
欠品中

DANNO(ダンノ)大型扇風機 45
ボディは軽量なアルミダイカスト製、ネックは強靭な鉄板製です。全閉型モーター採用!粉じんやミストの多い工場でも安心してお使い頂けます。ワンプッシュピンを押すことで、簡単に折りたためます。
電源(V)100 スイッチ強中弱切り替え ハネ径(cm)45 モーター全閉型 首振角度(°)75(傾仰角/-5°、0°、20°、35°) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:84×72.5×117~128 調節方式風速切り替え3段階
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

大風量の工業用扇風機。従来品から風量が約20%アップしたリニューアルモデルです。堅牢なボディと大風量で現場をサポートします。左右のスイング運転に対応しています。手動で上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。風量調節は3段階です。切り替えスイッチでお好みのパワーに設定してお使い頂けます。脚部は折りたためる三脚式を採用しています。移動時や使用しない際、コンパクトに収納できます。工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット付き。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。従来モデルより細かい粒子のミストが遠方・広範囲に広がります。粒子が細かいため、衣服への水の付着が少なく、気化が早く効率よく涼しくなります。折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに。取っ手もついており持ち運びラクラクです。また、本体は錆びにくいステンレス製です。
用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、扇風機、サーキュレーター、扇風機として。工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。送風、換気、熱中症対策。 セット内容ミストキット:本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)工場扇:6.9、ミストキット:4 電流(A)工場扇:強1.33/1.57(50/60Hz)、ミストキット:0.24/0.26(50/60Hz) 消費電力(W)工場扇:強129/157(50/60Hz)、ミストキット:20/22(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)工場扇:76×66×110-129、ミストキット:28.5×16.5×17.5cm 電源コード(m)工場扇:約2.4、ミストキット:約2.4 電源(AC V)100(50/60Hz) 風速(m/min)強:306/338(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階 噴霧量(L/min)ミスト噴霧量:0.18 材質(羽根)プラスチック 首折れ4段階 ノズル数ミスト噴霧:6個 圧力(MPa)ミスト噴霧:1.3 左右首振左右90度
1セット
31,900 税込35,090
欠品中

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に 質量(kg)7 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)90/118 最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 首振り自動首振り左右約90°
1台
14,250 税込15,675
当日出荷

43.5cm工業扇風機 プラック。・43.5cm 4枚羽根の大型扇風機。・換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。・ダイヤル操作で、とても簡単。・スタイリッシュな黒色タイプ
ブラック 消費電力(W)50/60(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)43.5 本体質量(kg)4.5 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×770×1100~1400 スタンド折りたたみ式
1台
9,880 税込10,868
5日以内出荷

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に 質量(kg)5.9 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)111/124 最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187 風量調整風量3段階、首折れ4段階、左右自動首振り、サーマルプロテクター付 材質(羽根)樹脂 首振り左右約90°
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷

消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。 質量(kg)約5 風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127 定格電圧(V)単相100 羽根枚数4 モーター開放型 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)62/76 風量調整3段階切換 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279 羽根寸法(cm)43.5
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

工業用扇風機の巻込み防止ネットです。 羽根径45~50cmまでの扇風機に取付ができます。 裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止 材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン 適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm 取扱説明書(1.7MB)
1枚
579 税込637
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様8m延長コード付 種別組立式 タイプ首振式 電源コード(m)2(アース付) 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
29,800 税込32,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HSE-Y45CA 工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 動画あり
45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)6.5 電源AC100V(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)82/104 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179 最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328 保証期間1年 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)アルミ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132 首振り左右約80度 騒音値(dB)(50/60Hz)64/67 角度調節上下4段階(手動式)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

径(Φmm)450 穴径(Φmm)10 適合TFZR、TFZシリーズ トラスコ品番233-3180 質量(kg)0.55 羽根枚数4 材質(羽根)AS樹脂
1枚
3,798 税込4,178
翌日出荷

かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。 扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。 羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。 再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。
材質抗菌防臭加工不織布(再生PET含有)、ゴム(ナイロン) 使用の目安約1ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(cm)羽根径:約45
1個
559 税込615
当日出荷

扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 動画あり
好きな場所に挟んで使える。切タイマー付きで便利なクリップ扇風機。風量調節2段階。左45度、右45度の首振り運転、手動で上下方向に30度の角度調整が可能。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。お手入れ簡単。
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン クリップファン オフィス 事務所 デスク 休憩室 扇風機 循環 換気 省エネ eco コンパクト 小型 ミニ 机 シンプル キッチン 洗面所 脱衣所 質量(kg)1.3 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)19/17 風量2段階
1台ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様PL保険:加入 質量(kg)約38.5 電流(A)3.70/4.10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)329/385 風量(m3/min)658/678 電源コード(m)約2.4 騒音値(dB)75/76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220 風速(m/min)189/192 保証期間1年 ハネ径(mm)100
1台
59,980 税込65,978
欠品中

ファミリー・ライフ1台4役!!ひえぽか温冷扇
1台4役で一年中活躍する温冷扇。寒い冬は素早く暖かくなる温風ヒーターで暖房として、夏場はサーキュレーター、雨の多い時期は衣類乾燥用と、これ一台でオールシーズン使える優れもの。温風ヒーター・衣類乾燥・扇風機・サーキュレーター。上下45度可動(手動)、左右70度自動首振り。最大1200Wハイパワー。過熱保護機能付き。一目で分かるデジタル表示。リモコン付きでラクラク操作。温冷モード3段階設定:冷風20~25度、低熱26~27度、高熱28~40度 ※温度は20~40度まで1度単位で調節可能。サーキュレーターとして:エアコンとの併用で電気代の節約に!!暖気をお部屋全体に循環。暖房機器として:足元も素早くポカポカ!。衣類乾燥に:洗濯物に当たるように置けば早く乾かせます。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、リモコン(単4形乾電池2本使用(別売)) 材質本体:PP・ABS・ナイロン、リモコン:PP ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)冷風モード/35・低熱モード/600・高熱モード/1200 コード長さ(m)(約)1.26 本体質量(kg)(約)1.49 安全装置過熱保護機能(内部温度が110度を超えた時に作動) 首振角度(°)左右(自動)約70、上下(手動)約45 モード温冷モード:冷風・低熱・高熱 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)23×21.5×31~35
1台
6,980 税込7,678
5日以内出荷

羽根径約25cmのコンパクトなリビング扇風機。ロングコード約2.5m。左右首振り角度にあわせて風量を調節「衣類乾燥モード」搭載。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り 約45/90度、手動首振り 上下45/90度
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2025) 幅(mm)290 質量(kg)2.7 高さ(mm)680 奥行(mm)270 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)17 電源コード(m)2.5 風量調整9段階 左右首振45/90°(自動) 上下首振(自動)【上】45°【下】90°
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フンムカンマトメ
備考31~34フクム ※新タイプ 規格6トウコウ 部品名称フンムカンマトメ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.52MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(0.76MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A オプション 噴霧管、ハラシタシート、ブレーキディスクキット、シリンダ調整キット、トメネジキット部品_No.19、BSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.30、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.45、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.44
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

【FMメガパワーステーションα 】。大容量88.8WhでノートPC、電気毛布、扇風機、小型TVなど多様な機器に対応 。ワイドFM搭載でAM放送も受信可能、災害時・アウトドアでの情報収集に便利 。多彩な出力ポート(AC×2、USB×2、USB-C×1、DC×1)で幅広いデバイスに対応 。軽量コンパクト(約1kg)で持ち運びしやすい 。大型LEDライト(3モード切替)搭載で停電時や夜間の作業にも便利 。高い安全性(ショート・過充電・過放電・過電流・過負荷・過熱防止機能搭載) 。 【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】 。高出力21Wソーラーパネルを採用し、小型パネルよりも高速充電が可能 。USB出力(5V/2.4A)搭載でスマホやUSB機器にも直接充電可能 。ノートPC対応の出力(18V/1.1A)で幅広い機器に充電可能 。折りたたみ式(4つ折り)でコンパクトに持ち運び可能 。専用ポケット付きでメガパワーバンクを収納可能 。肩掛け・手持ち対応のストラップ付属
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。 付属品【FMメガパワーステーションα 】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター、取扱説明書、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用プラグ、ノートPC用プラグ11個、カラビナ2個、ストラップ(約120cm)、取扱説明書 適合(充電回数目安)エバーブライトスーパーランタン:10回 、エバーブライト スーパーミニDXs:120回、スマホ/iPhone:8回、変換効率:0.2 サイズ【FMメガパワーステーションα 】155×100×92mm、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】(展開時):800×290×25mm / (折りたたみ時):195×290×35mm 質量(g)【FMメガパワーステーションα 】1020、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】900(本体のみ) 出力【FMメガパワーステーションα 】AC(100V/80W、最大120W)×2、DC(12-16.8V/10A)×1、USB(5V/2A)×1、USB(QC3.0/18W)×1、USB-C(PD100W対応)×1、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】最大出力:21W(18V / 1.1A)、USB出力:5V / 2.4A 入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、DC14-19V/1.5A(ソーラーパネル) 連続使用時間(目安)ノートPC(16W):約5時間、LED卓上スタンド(6W):約14時間、扇風機(20W):約4時間、電気毛布(27W):約3時間、ミニ冷温庫(45W):約1.8時間、FMラジオ:音量小で約110時間 充電時間ACアダプター(付属品):満充電 約5時間、ソーラーパネル:晴天時 約7時間×4日で満充電 モード点灯:ON / SOS / 点滅 / OFF バッテリー容量(mAh)3.7V 24,000(88.8Wh) 明るさ(Lm)ON 220 / SOS 200 / 点滅 210
1セット
38,000 税込41,800
5日以内出荷