材質マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC
質量(g)15
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
付属品受け板
観音開きでのご使用に適しています。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
吸着力(N)約30×2
付属品受け板
幅(mm)18.5(27.5)
高さ(mm)18
質量(g)23
全長(m)62
取付ピッチ(mm)51
吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
付属品受座 W4
材質(本体)プラスチック
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼/素地
材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。
用途家具、金物、OA機器の扉など。
色ゴールド
仕様横型
付属品受金具
推奨ねじ径サラねじ:6.7mm
取付穴寸法(mm)8×3.5 長穴
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色ホワイト
付属品受座
高さ(mm)17
材質(本体)黄銅
種類標準タイプ
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
全長(mm)60
質量(g)23
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
吸着力(N)50
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
付属品受座
高さ(mm)12
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)20
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。
薄型の簡易マグネットキャッチです。
同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用
材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色ホワイト
食器棚や吊り戸棚、流しキャビネットのドアーに使います。
用途扉を固定する金具。
一動作で手軽に扉を開閉出来る。内蔵式なので目立たない。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
絶縁抵抗100MΩ以上
接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)
電気的寿命5万回以上
機械的寿命50万回以上
使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)
マグネット異方性磁石
材質ABS樹脂
小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本
材質PP・鉄・ユニクロメッキ
色茶
材質ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板:ステンレス
質量(g)14
1個
¥479
税込¥527
9日以内出荷
扉にハンドルやノブ等を使用せずに+DG32:DK32開閉させる製品です。
扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。
指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
用途各種キャビネット汎用
材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上黒色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
縦型、横型の両方からの取り付け可能なマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
付属品受け板
幅(mm)12.5
全長(m)45
取付ピッチ(mm)36
ワンタッチで取り外し可能な埋め込みタイプのマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
・マグネット面は取付面に対して垂直/平行です。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。
用途各種キャビネット汎用
材質ポリプロピレン(PP)+冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュで扉の開閉ができます。
※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
用途計測機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約11.8(1.2)
仕様1.ロック解除ストローク/約3.5mm2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下
質量(g)8.95
材質/処理(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色(スライド)PA6/黒色(ロータリー)PC/赤色(ヨーク)SS/Ni(黒)(フェライト)フェライト/-(スプリング)SW-C/-(ナット)ZDC/Zn(キーパー)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本
材質PP・鉄・ユニクロメッキ
色白
用途ストライクに貼る、マグネットの磁力調節板です。扉に対してマグネットが効き過ぎている場合にご使用ください。磁力を弱めることができます。なお、シールはストライクに貼付けた状態で出荷してください。
材質テトロンSM50
サイズ41×13mm
1シート(20枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
小型でスペースをとりません。
扉に取手が要りません。
用途家具・キャビネット・軽量扉用
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
ケース色黒
材質(ケース)ABS樹脂
材質(スライダー)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
防水スイッチを使用しています。(IP67)
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
色ブラック
定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)
耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間
使用温度(℃)-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)100以下
防水性IP67
・マグネット面は取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。
用途各種キャビネット汎用
材質ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにマイクロスイッチが内蔵されているため、検知をコンパクトに一体化できました。
検知スイッチ部が太く、小型でも丈夫です。
用途工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉
材質PBT、POM、SUS304-WPB、SPCC、フェライト、クロロプレンスポンジ
質量(g)30
部品名称ハウジング(A)、ハウジング(B)、スイッチバートップ、スイッチバーボトム、アウタースプリング、インナースプリング、ヨーク、マグネット、スペーサー、マイクロスイッチ、キーパー
表面処理灰色、原色、MFCr、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
UV接着用のマグネットキャッチです。
本体は筐体、受座は扉にUV接着します。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
保持力(N)20
扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。
マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉
材質POM、ネオジウム、SPCC、SUS430
質量(g)42
部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー
表面処理黒色、Ni、光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途扉固定用
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。樹脂は難燃材(UL94V-2適合グレード)を使用しています。
色ブラック
高さ(mm)7.9
材質(本体)ポリアミド
質量(g)1
種類標準タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
吸着力(N)3.9
吸着力(N[kgf])3.9[0.4]
材質(磁石)フェライト
付加機能ワンタッチ取付
材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
薄型の簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
その他受金具、取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)9
仕上ニッケルメッキ仕上
取付ねじM3皿小ネジ
吸着力(N[kgf])34[3.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
6日以内出荷
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。
用途扉の開閉検知など
材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
付属品吸着板、バックプレート
高さ(mm)11.2
質量(g)28
種類スイッチ付
最大開閉電流DC0.5A
色(本体)ブラック
最大開閉電圧(V)DC100
最大開閉電力(W)10
関連キーワード
1
2
3
4
次へ