面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
軸吊ガラス蝶番 GPH-40型をスライドさせて容易に取り付けできる下ソケットです。
用途ピボットヒンジ用スライドオンタイプのソケットです。
材質ポリアミド
形状ピボット(軸吊)丁番型
色ブラック
質量(g)5
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
適合ガラス厚(mm)3、4、5
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用
材質黄銅
材質/仕上黄銅/素地
仕上素地
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)12~16
最小扉厚(mm)18
掘り込み加工がいらず、取り付け簡単。
ピンが抜けるので戸襖の張り替えに便利です。
用途木製の軽量扉や戸襖に。
厚さ(mm)1
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
種類フラッシュ丁番
ねじ穴数8
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
シリーズランプ印 36 0シリーズ
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)22~26
最小扉厚(mm)18
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)40
掘込深さ(mm)15
開き角度(度)160
推奨扉厚(mm)18~34
最大扉厚(mm)34
最小扉厚(mm)18
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)27
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)20
羽根厚さ(mm)2
推奨扉厚(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき
種類ドロップ丁番(90°開閉)
適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13
付加機能調整機能付
本体長さ(mm)38
適合扉厚(mm)16~20
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)12
開き角度(度)90
適合かぶせ量(mm)14~16
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
付属品皿木ネジ(M2.5×16)×12本
材質鉄
仕上ユニクロームメッキ
1パック(2枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3×20:8本)
適合RLⅠ、WLⅠ、WLアウ
適合WL初期
仕様部品表面色はこげ茶色
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
付属品※皿ビス M8×20(D-16)14本
材質SUS304
板厚(mm)6
仕上ヘアライン
縦(mm)210
横(mm)155
ねじ穴数14
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
材質SUS304
板厚(mm)10
仕上ヘアライン
縦(mm)250
横(mm)300
ねじ穴数10
材質SUS304
板厚(mm)8
仕上ヘアライン
縦(mm)250
横(mm)280
ねじ穴数8
材質SUS304
板厚(mm)6
仕上ヘアライン
縦(mm)250
横(mm)250
材質SUS304
板厚(mm)6
仕上ヘアライン
縦(mm)210
横(mm)165
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
材質SCS13
板厚(mm)12
仕上素地
縦(mm)250
横(mm)300
ねじ穴数10
適合トラック大型・中型車用
材質SUS304
表面処理#400両面研磨
適合トラック大型・中型車用
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合トラック大型・中型車用
材質SUS304
表面処理#400両面研磨
適合トラック大型・中型車用
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
投函タイプ後出し
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄
仕様スナップイン/ねじ止め
付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
開き角度(度)94°
最小扉厚(mm)20
最大扉厚(mm)30
材質鋼
仕上ニッケルめっき
種類ワンタッチスライドヒンジ
色シルバー
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
取付可能ガラス厚(mm)4~6
カップ径(Φmm)26
最大扉厚(mm)6
最小扉厚(mm)4
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)26
掘込深さ(mm)11
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)40
掘込深さ(mm)15
開き角度(度)90
推奨扉厚(mm)18以上
最大扉厚(mm)34
最小扉厚(mm)18
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWRM/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ