用途開き扉
付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本
材質ステンレス鋼板
タイプ取手
仕上ヘアーライン
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
取手取手
アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム
寸法H(mm)32
付属品ビス(4×25mm)
色シルバー
寸法W(mm)15
パイプ径(Φmm)11
取手ハンドル
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様ガラス厚10mm仕様
材質ステンレス
寸法(Φmm)32
表面処理研磨
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。
全長(mm)68
色黒
寸法(幅W×奥行D)(mm)11.5×15
取手取手
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色シルバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)10×35
取手取手
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手取手
引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引込戸の木口用回転取手
材質(本体)黄銅
全長(mm)73
幅(mm)18
奥行(mm)10
材質(ケース)ステンレス鋼SUS304
取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm
取手取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質天然木
取手取手
南京錠による施錠可能です。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用
付属品受金具
材質亜鉛合金(クロームメッキ)
関連資料寸法図(0.07MB)
モデルFA-618
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
交換需要に適した小型サイズを中心に品揃え。つまみは全て裏ビス固定仕様
用途家具用のつまみとして使用してください。
材質亜鉛ダイカスト
ビスピッチ(mm)96
付属品ビス・M4×20mm M4×25mm各2本
適合扉厚(mm)12~21
取手取手
材質真鍮
適合扉厚(mm)17以上
取手取手
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)170
寸法L(mm)262
寸法P(mm)238
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。
付属品【トラスネジ】4×20/【有効ネジ深さ】8mm
ビスピッチ(mm)80
【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。
付属品【皿木ネジ】3.5×22
仕上サテン仕上
引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は22Φです。両面用です。
高さ(mm)57
幅(Φmm)30
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂(黒)。扉厚 13mm。付属ネジ 皿小ネジM5×14mm(D=8)
用途ソリッドパネル物入取手
長さ(mm)35
幅(mm)72.5
厚さ(mm)35
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は30Φです。両面用です。
高さ(mm)70
幅(Φmm)39
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×60×120●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●重量(g):970●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用
アズワン品番65-9319-78
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
質量(g)19
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58
税込¥64
4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)198
寸法L(mm)312
寸法P(mm)288
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
質量(g)10.2
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
扉の垂れ調整が簡単な、インセット仕様の開き戸収納金物のパーツです。開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。扉の垂れを簡単に調整できます。施工時に持ち上げるだけで、5段階の角度で仮保持します。扉がゆっくりと静かに閉まります。
RoHS指令(10物質対応)対応
開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。
取手取手
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として
付属品トラスM4×25mm
材質天然木
適合扉厚(mm)12~21
取手取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質土台・亜鉛合金、取手・天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
用途折れ戸・開き扉用
材質アルミ
ねじピッチ(mm)120
ねじ長さ(mm)33
用途折れ戸・開き扉用
材質アルミ
ねじピッチ(mm)120
ねじ長さ(mm)33
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として
付属品トラスM4×25mm
取手取手
木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ
材質/仕上天然木/ブラウン
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途取手
材質セラミック
付属品トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
ドア・扉・家具用の取手として使用できますシンプルなデザイン表からねじを締めるだけで取付簡単
材質亜鉛ダイカスト
付属品ねじ3.1×20mm
取手取手
アンティーク調の懐かしいデザイン。古い家具にもピッタリのうれしいタイプ
用途家具用の取手として使用。扉厚12mmまで(裏割りピン止めタイプ)
材質本体/鉄(黒メッキ)、台座/鉄、割ピン/鉄
色黒
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ