「扉 安全標識」の検索結果

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。 材質ホワイトPETフィルム 取付方式ステッカー 使用温度範囲(℃)-20~80 ラベルサイズ(mm)206×293 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
999 税込1,099
当日出荷

文字内容日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5枚)
1,498 税込1,648
欠品中

文字内容日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5枚)
2,198 税込2,418
9日以内出荷

文字内容日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1式(15枚)
1,598 税込1,758
9日以内出荷

文字内容日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1式(15枚)
2,798 税込3,078
9日以内出荷

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ラックの扉へのアクセスを検出するリード式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に 電圧(V)(最大)AC/DC70 検出距離(mm)(最小)16 絶縁抵抗(MΩ)(最少)100 電流(mA)50 動作温湿度範囲温度:‐20~60度、湿度:95%(結露なきこと) 接触抵抗(Ω)(最大)0.2 電流容量1W RoHS指令(10物質対応)対応 最大安全通過電流(A)100
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ラックの扉へのアクセスを検出する近接式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に 検出距離(mm)5 消費電流(mA)(最大)10 出力電流(mA)150 動作温湿度範囲温度:‐20~70度、湿度:35~90%(結露なきこと) 保護回路ショートサーキット & 逆極性 応答周波数(Hz)(最少)800 動作電圧10~30VDC 保護クラスIP67 RoHS指令(10物質対応)対応 残留電圧(V)(最大)0.1
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に 応答時間(最大)1ms 消費電流(mA)(最大)30 出力電流(mA)150 保護回路ショートサーキット & 逆極性 動作電圧10~30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲10cm 残留電圧(V)(最大)0.6
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

日東工業変電設備プレート
エコ商品
本製品はJIS C 4620:2018「キュービクル式高圧受電設備」の準拠品となります。 高圧受電設備の扉面などに貼付けてご使用ください。
材質アクリル 仕様裏面シール付 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(横×縦)(mm)300×225
1セット(3枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルム素材の表示ラベルです。窓ガラスや扉まわりに貼ることで、防犯対策を行っていることを表示できます。オフィスのエレベーターや店舗のレジ周りにもおすすめです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。貼り付け後は-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。オフィスや店舗への侵入犯罪、不正行為をけん制します。 材質ホワイトPETフィルム サイズA4(210×297) 取付方式ステッカー ラベルサイズ(mm)92×92 ラベル数6枚 入数1シート(6面付) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚×6面)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルム素材の表示ラベルです。防犯フィルムを施した窓ガラスや扉まわりに貼ることで、防犯対策を行っていることを表示できます。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。貼り付け後は-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。オフィスや店舗への侵入犯罪をけん制します。 材質ホワイトPETフィルム サイズA4(210×297) 取付方式ステッカー ラベルサイズ(mm)92×92 ラベル数6枚 入数1シート(6面付) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚×6面)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルム素材の表示ラベルです。窓ガラスや扉まわりに貼ることで、防犯対策を行っていることを表示できます。オフィスのエレベーターや店舗のレジ周りにもおすすめです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。貼り付け後は-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。オフィスや店舗への侵入犯罪、不正行為をけん制します。 材質ホワイトPETフィルム サイズA4(210×297) 取付方式ステッカー ラベルサイズ(mm)64×33.9 ラベル数24枚 入数1シート(24面付) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚×24面)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルム素材の表示ラベルです。防犯フィルムを施した窓ガラスや扉まわりに貼ることで、防犯対策を行っていることを表示できます。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。貼り付け後は-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。オフィスや店舗への侵入犯罪をけん制します。 材質ホワイトPETフィルム サイズA4(210×297) 取付方式ステッカー ラベルサイズ(mm)64×33.9 ラベル数24枚 入数1シート(24面付) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚×24面)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルム素材の表示ラベルです。窓ガラスや扉まわりに貼ることで、防犯対策を行っていることを表示できます。オフィスのインターホンや店舗のショーケースにもおすすめです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。貼り付け後は-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。オフィスや店舗への侵入犯罪、不正行為をけん制します。 材質ホワイトPETフィルム サイズA4(210×297) 取付方式ステッカー ラベルサイズ(mm)64×33.9 ラベル数24枚 入数1シート(24面付) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚×24面)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルム素材の表示ラベルです。窓ガラスや扉まわりに貼ることで、防犯対策を行っていることを表示できます。オフィスのインターホンや店舗のショーケースにもおすすめです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。貼り付け後は-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。オフィスや店舗への侵入犯罪、不正行為をけん制します。 材質ホワイトPETフィルム サイズA4(210×297) 取付方式ステッカー ラベルサイズ(mm)92×92 ラベル数6枚 入数1シート(6面付) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚×6面)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(英語)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263
1シート(14枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

仕様記号の説明 = 防火扉ラベル内容 = Fire Door Keep Shut材質 = ビニール自己粘着性 = あり高さ = 100 mmテキスト言語 = 英語サンテキスト / 記号 = テキスト色 = 青内容量 = 10幅 = 100mm光輝性 = なし標識又はラベル = ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(中国語:簡体字)
エコ商品
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(14枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)