カテゴリ

  • 安全標識(20)
絞り込み
ブランド
  • ヒサゴ(7)
  • 西日本セフティデンキ(4)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(3)
  • ATEN(3)
  • RS PRO(2)
  • 日東工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「扉 安全標識」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピタロングステッカー防犯システム作動中6面 ヒサゴピタロングステッカー防犯システム作動中6面ヒサゴ
1,298税込1,428
1袋(1枚×6面)
4日以内出荷
しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルム素材の表示ラベルです。窓ガラスや扉まわりに貼ることで、防犯対策を行っていることを表示できます。オフィスのインターホンや店舗のショーケースにもおすすめです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。貼り付け後は-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。オフィスや店舗への侵入犯罪、不正行為をけん制します。材質ホワイトPETフィルムサイズA4(210×297)取付方式ステッカーラベルサイズ(mm)92×92ラベル数6枚入数1シート(6面付)RoHS指令(10物質対応)対応
ピタロングステッカー防犯カメラ作動中6面 ヒサゴピタロングステッカー防犯カメラ作動中6面ヒサゴ
1,298税込1,428
1袋(1枚×6面)
当日出荷
しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルム素材の表示ラベルです。窓ガラスや扉まわりに貼ることで、防犯対策を行っていることを表示できます。オフィスのエレベーターや店舗のレジ周りにもおすすめです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。貼り付け後は-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。オフィスや店舗への侵入犯罪、不正行為をけん制します。材質ホワイトPETフィルムサイズA4(210×297)取付方式ステッカーラベルサイズ(mm)92×92ラベル数6枚入数1シート(6面付)RoHS指令(10物質対応)対応
ピタロングステッカー防犯カメラ作動中24面 ヒサゴピタロングステッカー防犯カメラ作動中24面ヒサゴ
1,298税込1,428
1袋(1枚×24面)
4日以内出荷
しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルム素材の表示ラベルです。窓ガラスや扉まわりに貼ることで、防犯対策を行っていることを表示できます。オフィスのエレベーターや店舗のレジ周りにもおすすめです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。貼り付け後は-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。オフィスや店舗への侵入犯罪、不正行為をけん制します。材質ホワイトPETフィルムサイズA4(210×297)取付方式ステッカーラベルサイズ(mm)64×33.9ラベル数24枚入数1シート(24面付)RoHS指令(10物質対応)対応
ピタロングステッカー防犯システム作動中24面 ヒサゴピタロングステッカー防犯システム作動中24面ヒサゴ
1,298税込1,428
1袋(1枚×24面)
4日以内出荷
しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルム素材の表示ラベルです。窓ガラスや扉まわりに貼ることで、防犯対策を行っていることを表示できます。オフィスのインターホンや店舗のショーケースにもおすすめです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。貼り付け後は-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。オフィスや店舗への侵入犯罪、不正行為をけん制します。材質ホワイトPETフィルムサイズA4(210×297)取付方式ステッカーラベルサイズ(mm)64×33.9ラベル数24枚入数1シート(24面付)RoHS指令(10物質対応)対応
ピタロングステッカー防犯フィルム施工済24面 ヒサゴピタロングステッカー防犯フィルム施工済24面ヒサゴ
1,298税込1,428
1袋(1枚×24面)
4日以内出荷
しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルム素材の表示ラベルです。防犯フィルムを施した窓ガラスや扉まわりに貼ることで、防犯対策を行っていることを表示できます。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。貼り付け後は-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。オフィスや店舗への侵入犯罪をけん制します。材質ホワイトPETフィルムサイズA4(210×297)取付方式ステッカーラベルサイズ(mm)64×33.9ラベル数24枚入数1シート(24面付)RoHS指令(10物質対応)対応
ピタロングステッカー防犯フィルム施工済6面 ヒサゴピタロングステッカー防犯フィルム施工済6面ヒサゴ
1,298税込1,428
1袋(1枚×6面)
4日以内出荷
しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルム素材の表示ラベルです。防犯フィルムを施した窓ガラスや扉まわりに貼ることで、防犯対策を行っていることを表示できます。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。貼り付け後は-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。オフィスや店舗への侵入犯罪をけん制します。材質ホワイトPETフィルムサイズA4(210×297)取付方式ステッカーラベルサイズ(mm)92×92ラベル数6枚入数1シート(6面付)RoHS指令(10物質対応)対応
ピタロングステッカー扉開閉注意A4 ヒサゴピタロングステッカー扉開閉注意A4ヒサゴ
999税込1,099
1袋(1枚)
当日出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。材質ホワイトPETフィルム取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~80ラベルサイズ(mm)206×293RoHS指令(10物質対応)対応
日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベル 和文 英文 扉(裏面)貼付 1式(1枚×5シート入) 西日本セフティデンキ日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベル 和文 英文 扉(裏面)貼付 1式(1枚×5シート入)西日本セフティデンキ
2,198税込2,418
1式(5枚)
18日以内出荷
文字内容日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベル 和文 キュービクル側面点検用扉 1式(3枚×5シート入) 西日本セフティデンキ日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベル 和文 キュービクル側面点検用扉 1式(3枚×5シート入)西日本セフティデンキ
1,598税込1,758
1式(15枚)
18日以内出荷
文字内容日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベル 和文 扉(裏面)貼付 1式(1枚×5シート入) 西日本セフティデンキ日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベル 和文 扉(裏面)貼付 1式(1枚×5シート入)西日本セフティデンキ
1,498税込1,648
1式(5枚)
当日出荷
文字内容日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベル 和文 英文 キュービクル側面点検用扉 1式(3枚×5シート入) 西日本セフティデンキ日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベル 和文 英文 キュービクル側面点検用扉 1式(3枚×5シート入)西日本セフティデンキ
2,798税込3,078
1式(15枚)
18日以内出荷
文字内容日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
変電設備プレート 日東工業変電設備プレート日東工業
6,298税込6,928
1セット(3枚)
当日出荷
本製品はJIS C 4620:2018「キュービクル式高圧受電設備」の準拠品となります。 高圧受電設備の扉面などに貼付けてご使用ください。
材質アクリル仕様裏面シール付板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦)(mm)300×225
リード式ドアセンサー ATENリード式ドアセンサーATEN
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出するリード式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に電圧(V)(最大)AC/DC70検出距離(mm)(最小)16絶縁抵抗(MΩ)(最少)100電流(mA)50動作温湿度範囲温度:‐20~60度、湿度:95%(結露なきこと)接触抵抗(Ω)(最大)0.2電流容量1WRoHS指令(10物質対応)対応最大安全通過電流(A)100
近接式ドアセンサー ATEN近接式ドアセンサーATEN
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出する近接式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に検出距離(mm)5消費電流(mA)(最大)10出力電流(mA)150動作温湿度範囲温度:‐20~70度、湿度:35~90%(結露なきこと)保護回路ショートサーキット & 逆極性応答周波数(Hz)(最少)800動作電圧10~30VDC保護クラスIP67RoHS指令(10物質対応)対応残留電圧(V)(最大)0.1
光学式ドアセンサー ATEN光学式ドアセンサーATEN
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に応答時間(最大)1ms消費電流(mA)(最大)30出力電流(mA)150保護回路ショートサーキット & 逆極性動作電圧10~30VDCRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲10cm残留電圧(V)(最大)0.6
PL警告表示ラベル(中国語:簡体字) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(中国語:簡体字)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(英語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(英語)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1シート(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263
PL警告表示ラベル(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(14枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263
消防標識 RS PRO Fire door keep shut プラスチック 青/白 サイン RS PRO消防標識 RS PRO Fire door keep shut プラスチック 青/白 サインRS PRO
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
記号の説明 = 防火扉ラベル内容 = Fire door keep shut材質 = プラスチック高さ = 100 mmテキスト言語 = 英語サンテキスト / 記号 = テキスト色 = 青/白内容量 = 5幅 = 100mm標識又はラベル = サインISO7010. ; 763-1847 763-1847 のみ: 環境的に優しい、耐久性に優れた1.2 mmポリプロピレン. 防火扉シンボル. 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能 ; 浮き出し触覚文字及びシンボル
RoHS指令(10物質対応)対応
消防標識 RS PRO Fire Door Keep Shut ビニール 青 ラベル 100 x 100mm RS PRO消防標識 RS PRO Fire Door Keep Shut ビニール 青 ラベル 100 x 100mmRS PRO
5,598税込6,158
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様記号の説明 = 防火扉ラベル内容 = Fire Door Keep Shut材質 = ビニール自己粘着性 = あり高さ = 100 mmテキスト言語 = 英語サンテキスト / 記号 = テキスト色 = 青内容量 = 10幅 = 100mm光輝性 = なし標識又はラベル = ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら