450件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金 付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

末広金具(SUEHIRO)点検口扉用引手 87-S
付属品皿ビス M4×8 4本 材質SUS304 仕上ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下U 型取手(スタッド付)
エコ商品
普及型取手です。
用途ダストボックス、厨房機器、配電盤扉、制御盤扉、工作機械、鋼製家具、医療機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf])250[25.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダイカストハンドル
エコ商品
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC) 付属品936-55-SCR:十字穴付トラス小ねじM4×25936-100-DC:十字穴付トラス小ねじM4×28 ノブ高さ(mm)23 種類ハンドル グリップ径(Φmm)9 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(取手)BSBM/Cr(コーティング)エラストマー/アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ取手
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けナットの位置を調整できます。
用途小型機器・小型扉 材質(本体)アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5) 材質(キャップ)ポリアミド(PA) キャップ色ライトグレー 表面仕上げ本体:アルマイト処理 タキゲンコード04225
1個
629 税込692
当日出荷

扉の引手やハンドルとして使用します。
用途扉の引手 材質アルミニウム 全長(mm)200 幅(mm)24 奥行(mm)16.5 取付ねじトラス小ネジM4×25mm 有効ネジ深さ6.5mm 取手取手
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス引手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、医療機器、船舶等 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下引手付ロッカー錠 鍵穴付
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。 南京錠で施錠できます。(南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。) パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。 専用止金が付属しています。 L-336と取り付けに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫 材質ABS樹脂 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
ブラック 質量(g)23 材料ABS樹脂 適合板厚0.8
1個
179 税込197
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用引手
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。 付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用) 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理 高さ(mm)15.5 質量(g)430 種類引手 仕上アルマイト処理 対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12 適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

末広金具(SUEHIRO)点検口扉用引手 85-SA
付属品皿ビス M4×8 4本 材質SUS304 寸法(mm)102 仕上ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

裏側から取り付けるタイプの手掛け式ハンドルです。
用途家具の扉 寸法(mm)45×50 材質亜鉛合金
1個
1,898 税込2,088
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)42 材質アルミニウム
1個
329 税込362
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)全回転取手 ステンレス製
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 種類取手・引手 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4 皿小ネジ 仕上ヘアーライン仕上
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)EKU 引手
丸型のガラス扉用の引手です。接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。
用途ガラス扉用の引手です。 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理 シルバー系 高さ(mm)4.5 種類引手 仕上アルマイト処理
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイワ金属ニース引手
引き出しや扉などに
材質アルミ 寸法(mm)45 アルマイトシルバー 使用ビス(mm)付属:皿タッピング3.5×12 推奨扉厚(mm)18~20
1個
539 税込593
3日以内出荷

WAKI(和気産業)デュアル引手
縦横両方の向きでお使いいただけます。 内側に、手掛かり部分がある引手となります。
用途障子・戸・引き出しなどにご使用します。 付属品皿木ビス16mm2本 材質ステンレス/アルミ 適合扉厚(mm)12以上 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)31×12×86
1個
799 税込879
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手
ステンレス鋼製のガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、ガラスを狭んで締めるだけで取り付けできます。
質量(g)130 高さ(mm)7 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上光沢研磨 シルバー系 長さL(mm)70
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手
8、10 mm厚ガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、取り付けはガラスを挟んで締めるだけです。
付属品樹脂ワッシャー 材質黄銅 質量(g)87 長さL(mm)40 対応ガラス板厚(mm)8、10
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)デュアル引手
縦横両方の向きでお使いいただけます。内側に、手掛かり部分があります。障子・戸・引き出しなどに。付属のビスが適合しない場合は市販のビスをお買い求めください。
仕様●適合扉厚(mm):12以上●材質:ステンレス●付属品:皿木ビス(16mm)/2本 アズワン品番65-9191-54
1セット
989 税込1,088
5日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、8、10 mmのガラス厚に適応します。本体側面のフックを使って扉を開けられます。戸袋に扉を完全に収納する仕様でも小口から引くことができます。
付属品パッキン 材質黄銅 質量(g)715 長さL(mm)100 対応ガラス板厚(mm)8、10
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック手掛け兼用引手
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質真鍮 付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
用途建具・収納の引戸用引手として。 セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本 材質/仕上ステンレス
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)GK ラッチ付引手
引違い扉用のラッチ付引手です。 扉が閉まっている際、ラッチにより扉をロックします。 引手・手掛部が操作レバーになっている為、扉を開ける動作でラッチの解除ができます。 扉を閉めればラッチは自動的にかかります。
材質ABS樹脂(抗菌仕様) 取手取手
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、表示:POM樹脂(黒)。バックセット:30mm。扉厚:28~36mm。縦框巾:50mm以上。付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm
用途室内引戸 長さ(mm)113 幅(mm)47 厚さ(mm)41
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プロテクター切替式引手
指はさみ防止機能付の引手です。車いすの方などが通る際は、戸当りを収納して引戸をフルオープンにし、開口幅を広げられるやさしい設計です。40~50 mm厚の扉にも使用可能です。(必要な長さのねじをご用意していただく必要があります。)
付属品十字穴付丸皿小ねじM4×25 質量(g)290 種類引手 適合扉厚(mm)30~40
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L-305-KD 引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 付属品鍵×2本 材質AES樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数約1000通り RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,489 税込1,638
当日出荷

引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。 専用止金が付属しています。 L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,489 税込1,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等 材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ) 表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製全回転引手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製全回転引手
エコ商品
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-305-KA 引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 付属品鍵×2本 材質AES樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 同一No.V1000です。 分野設備・機械
1個
1,489 税込1,638
当日出荷

トステム(LIXIL)スリム角型引手
材質金属 セット内容本体(内・外)×1、取付ネジセット×1 シルバー鏡面 取付扉厚(mm)28
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷