148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等 吸着力(N[kgf])約24.5(2.5) 質量(g)14.4 材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

付属品受座 高さ(mm)17 材質(本体)黄銅 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着面の調節幅:前後5.5 mm
付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13 高さ(mm)14.2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)18 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 吸着力(N[kgf])29.4[3] 材質(磁石)フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4/M6/M8)
RoHS
用途扉固定用 材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (2)白 質量(g)(1)17 (2)8.5 吸着力(N)30 表面処理(1)素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13 材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー ブラウン 高さ(mm)18 材質(本体)ポリエチレン(PE) 質量(g)40 種類標準タイプ 吸着力(N[kgf])19.6(2)
1個
389 税込428
当日出荷

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品受座 高さ(mm)12 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)20 種類標準タイプ 材質(磁石)フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー 全長(mm)43 質量(g)18 材質(本体)アルミニウム 材質(受金具)スチール 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
付属品受座 材質(本体)亜鉛合金 種類標準タイプ 仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約26.5[2.7] 材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム 質量(g)7.6 使用温度範囲(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座 高さ(mm)15.3 材質(本体)アルミ合金 種類標準タイプ 仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
用途80℃以上の環境では使用しないでください。 付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13 材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム 高さ(mm)11 材質(本体)ポリカーボネート(PC) 質量(g)10 種類標準タイプ 吸着力(N)78.4 吸着力(N[kgf])78.4[8]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉用マグネット
優れた吸着力、強力フェライト磁石 扉の確実な密閉に強力マグネットとフラットバーの組合せが優れた吸着力を発揮
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
1個
680 税込748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.260M 室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック ガードロック 動画あり
室内錠なし内開き扉専用の補助錠です。 錠なしドアを簡単にロックすることができます。 取付プレート直付けなので、簡単に繰り返しご使用いただけます。 取付プレートは付属のネジで簡単に取り付けられます。 使用しないと時はロック本体をマグネットで取付プレートに貼り付けておけます。
用途ペットの侵入、脱走防止にも役立ちます。テレワークに最適です。 材質裏板(樹脂)、プレート(ステンレス)、磁石(ネオジウム/メッキ仕上) 材質(本体)樹脂 取付可能寸法(mm)ドアとストライクプレートのすきま2.5以上
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)12 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチ (M6)
RoHS
用途扉固定用 材質(1)SUS430 (2)ポリアセタール[POM]/ネオジム[磁石] (2)ホワイト 質量(g)(1)17 (2)21 吸着力(N)30 表面処理(1)素地 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品FCSS-04-10、APBS-04-12(各2ヶ) NSMS-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8)
RoHS
用途扉固定用 付属品FCSS-04-08、BCSS-04-05(各2ヶ) 材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304 (2)白 質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)32 吸着力(N)30 表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品枠M6・扉M4の場合/CSWS-05-12、NSMS-04-4、NSMS-06-5、NH-04-GR、NH-06-GR(各2ヶ)枠M8・扉M6の場合/CSWS-05-15、NSMS-06-4、NSMS-08-5、NH-06-GR、NH-08-GR(各2ヶ)枠M8・扉M4の場合/CSWS-05-15、NSMS-04-4、NSMS-08-5、NH-04-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

キャップ付なので、磁石単体より3~11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。
用途吸着用。 吸着力(N)200 トラスコ品番361-2040 長さ(mm)42 幅(mm)47 厚さ(mm)12.2 質量(g)121 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
659 税込725
当日出荷

キャップ付なので、磁石単体より3~11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。
用途吸着用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。 吸着力(N)17 幅(mm)10 適合ねじM3 材質マグネット:ネオジム磁石
1袋(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁石で簡単に取付け・取り外しが可能なので、雨の日には家の外、傘が乾けば家の中に手軽に移動できます。 付属プレート(鉄製)を使えば、木製の扉やアルミ製の扉にも付ける事ができます。 雨が降らない日には、玄関収納の中に取り付けられて、スマートに収納できます。 もちろん、折りたたみ傘もひっかける事が出来ます。 保持荷重は1.5kgです。一般的な傘が3~4本かけられます。
用途玄関収納の扉、玄関収納の中、メーターボックス等の鉄の扉などに。 材質本体/ABS樹脂、付属プレート/鉄 付属品プレート、ネジ×2(ナベ頭4mm×10mm)、両面テープ×2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様粘着剤付き タイプ異方性マグネット
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定 材質ネオジウム
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・両開き扉用マグナロックです。・吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
使用温度範囲(℃)-40~ 60 電圧(V)DC12/24(+25%/-5%) 消費電力(W)7.2 吸着力(N)5341 電流(mA)350/200 吸着力(N[kgf])545
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

ドアがコンパクトな傘の収納スペースに『smart』マグネットでドアに貼り付けるだけのコンパクトな傘立て。 強力磁石でマンションの鉄製扉など磁石のくっつくあらゆる場所に取付可能。下ホルダーは仕切りを利用して折り畳み傘を収納可能。
材質上下ホルダー:ABS樹脂 質量(g)約100 耐荷重(kg)約2 収納数4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.8×5×5
1個
1,700 税込1,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁気パターンを容易に観ることができるシートです。 ハサミやカッターでの裁断可。
用途磁石製品の磁気パターンの確認、検査等に。 仕様挟みやカッターでの裁断可 トラスコ品番838-0002 材質PET 質量(g)28 寸法(幅W×長さL)(mm)300×400
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

玄関先の便利収納アイテム!鍵掛け&小物入れ スチール製の玄関扉に磁石で簡単に取り付けキーフック&トレー。 玄関先での収納に忘れず便利。 トレイに印鑑やペンを置いておけば、荷受時のサインがスムーズに。 折りたたみ傘やサングラスを置いておくのにも。 木ネジ付きで、マグネットでつかない壁にも取り付け、 ディスプレイ棚として見せる収納に。
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約320 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×4.5×6
1個
2,000 税込2,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。 N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
用途冷蔵庫・分電盤 材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
387 税込426
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉 材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上黒色 コード1042091601 自重(g)120 分野設備・機械
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ロッカーや書庫などのスチール面に強力磁石でしっかり張り付くマグネットラック。工具セットを入れてキャビネット横に。エチケット用品を入れてロッカー扉に。
材質スチール・ネオジム磁石 特性強力
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2797 マグネットボックスホルダー プレート 山崎実業 動画あり
冷蔵庫の扉や側面に磁石で簡単取り付けのボックスホルダー。磁石のくっつく平らな面ならどこでも設置可能。ボックスを挟み込むだけで簡単設置。横向きでも固定可能。ポリ袋・ペーパータオル・ティッシュ箱をはさんで磁石で冷蔵庫側面などに簡単取り付け!
材質本体:スチール(粉体塗装)、滑り止めキャップ:シリコーン・マグネット ホワイト 質量(g)約110 耐荷重(kg)1 対応箱の幅:約8cm以上 / 高さ:約11.5cm以上 / 厚み約8cm以内のもの 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×2.5×6
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-<T_B>A</T_B>]]----フックつき [[JDH-HF-<T_B>B</T_B>]]----アイボルトつき
材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
1個
特価
799 税込879
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

壁掛け・携帯ができるキーボックスです 鍵の管理 強力ネオジム磁石により扉がしっかり閉まります 取っ手付きで持ち運びも便利です 壁に取付・取り外しができるネジ付きです 本体キー2本付です
材質(本体)スチール ホルダー数1 設置方式壁掛け・携帯兼用 入数1 施錠方法シリンダー錠
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット 絶縁抵抗100MΩ以上 接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷) 電気的寿命5万回以上 機械的寿命50万回以上 使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下) マグネット異方性磁石 材質ABS樹脂
1個
1,191 税込1,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品マグネットで簡単に取付け!冷蔵庫の扉や側面にキッチンペーパーホルダー。マグネット式。 磁石のくっつく平らな面やスチール壁面に使用可能。キッチンのデッドスペースを利用して収納。カウンター上が広々使え、台所周りがスッキリ。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット 質量(g)約300 耐荷重(kg)約1 対応直径11×高さ24cmまでのキッチンペーパーロールに対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5.5×24.5 適合サイズ(cm)直径11×高さ24cmまでのキッチンペーパーロールに対応
1個
1,200 税込1,320
当日出荷