開き止めチェーンです。
重量扉に適しています。
左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム
材質軟鋼線材(SWRM)
質量(g)176
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
タイプS-21
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄
仕様スナップイン/ねじ止め
付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)
ステー種類トルクステー
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。
扉やふた部分の止め金具に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
その他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本
材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに
材質【本体】鋼板/焼付塗装
151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
材質ポリアセタール(POM)
色グレー
種類関連部品
開き角度(度)85°
1個
¥7
税込¥8
当日出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。
No1401N、1501の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズNo.1501N
適合木製、軽量アルミドア
材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
寸法(mm)312
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
開き角度(度)ドア/100以内
適合ドア高さ(mm)2000まで
適合ドア幅(mm)601~900
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/ブロンズ
色GB
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で錆に強い。
材質SUS304
表面処理バレル研磨
面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番
材質(本体)鉄
開き方天開用
付属品取付けビス付き
90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)443
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
本体・受け・押えの3点セットの商品になります
用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用
材質ステンレスSUS304
表面処理#400研磨相当
本体・受け・押えの3点セットの商品になります
用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用
材質ステンレスSUS304
表面処理#400研磨相当
厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
材質PBT樹脂
色グレー
メーカー商品コード160-044-151
1個
¥74
税込¥81
8日以内出荷
オリンピアシリーズ スライド丁番 厚扉用 H360の開き角度を85°前後に規制します。
仕様インセット
材質PBT樹脂
色グレー
1個
¥84
税込¥92
4日以内出荷
高受型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー
材質ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)20
仕上HL
適合扉軽量アルミ扉・木製扉
開き角度(度)100以内
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
開いたドアが壁にぶつかるのを防ぎます。
室内開き扉にご使用いただけます。
アオリ止めが付いています。
仕様アオリ止付
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 2.7×16:3本 SUS十字穴付丸木ネジ 3.1×25:2本
材質SUS304
本体質量(g)62
仕上ヘアーライン
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ラバトリー用の丁番です。扉厚30mm~用、適用扉:30kg 以下外開き、内開きすべての開閉扉に適応します。扉の抜き止め防止装置付。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)113×89×2.5
仕上ヘアーラインバフ
1組
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
奥行(mm)560
容量(L)(洗面ボウル)17
間口(mm)750
照明LED照明(消費電力7.3W)
セット高さ(mm)1900
使用地区寒冷地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石
奥行(mm)560
照明薄型LED照明(消費電力6W)
セット高さ(mm)1900
使用地区一般地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石
仕様下台:開き扉、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
容量(L)(洗面ボウル)10
間口(mm)750
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区寒冷地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
1セット
¥47,980
税込¥52,778
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区一般地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
仕様下台:開き扉、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
容量(L)(洗面ボウル)10
間口(mm)750
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区一般地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
1セット
¥46,980
税込¥51,678
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区寒冷地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
奥行(mm)560
容量(L)(洗面ボウル)17
間口(mm)750
照明LED照明(消費電力7.3W)
セット高さ(mm)1900
使用地区一般地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石
奥行(mm)560
照明薄型LED照明(消費電力6W)
セット高さ(mm)1900
使用地区寒冷地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石
仕様下台:開き扉、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区一般地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
仕様下台:開き扉、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
容量(L)(洗面ボウル)10
間口(mm)750
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区寒冷地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
1セット
¥48,980
税込¥53,878
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
容量(L)(洗面ボウル)10
間口(mm)750
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区一般地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
1セット
¥48,980
税込¥53,878
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区寒冷地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
地震、振動による扉の開き止めとして使用いただけます。
仕様●材質:ABS樹脂●ラッチ式
アズワン品番67-8191-73
1パック(5セット×2個)
¥4,390
税込¥4,829
8日以内出荷
所定位置の抜け止め付き抜差蝶番です。
用途OA 機器・通信機器・計測機器等
材質SPCC、SUM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm
吊元右勝手
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
開き止めチェーンです。重量扉に適しています。左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム
材質軟鋼線材(SWRM)+塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)L=1000
仕上亜鉛メッキクロメート処理
分野設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
開き扉の裏側にビス止めする11Lのダストボックスです。左右兼用、
用途洗面化粧台など
容量(L)11
キャビネット幅(mm)最小400
取付高(mm)最小340
取付扉にネジ止め
仕上容器ホルダーと容器、フタ:白
材質容器ホルダーと容器、フタ:プラスチック、取付プレート:スチール
仕様左右兼用
1個
¥8,598
税込¥9,458
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ