吸着面の調節幅:前後5.5 mm
付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13
高さ(mm)14.2
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)18
種類標準タイプ
吸着力(N)29.4
吸着力(N[kgf])29.4[3]
材質(磁石)フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品受座
高さ(mm)17
材質(本体)黄銅
種類標準タイプ
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座
高さ(mm)15.3
材質(本体)アルミ合金
種類標準タイプ
仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼
材質(受座)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品受座
高さ(mm)12
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)20
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
付属品受座 W4
材質(本体)プラスチック
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼/素地
材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色ホワイト
取付面が2方向選べるようになっています。
用途配電盤・分電盤・工作機械等
材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品マグネットで簡単に取付け!冷蔵庫の扉や側面にキッチンペーパーホルダー。マグネット式。
磁石のくっつく平らな面やスチール壁面に使用可能。キッチンのデッドスペースを利用して収納。カウンター上が広々使え、台所周りがスッキリ。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)約300
耐荷重(kg)約1
対応直径11×高さ24cmまでのキッチンペーパーロールに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5.5×24.5
適合サイズ(cm)直径11×高さ24cmまでのキッチンペーパーロールに対応
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定
材質ネオジウム
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色ホワイト
吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
付属品受座 W12
材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM)
高さ(mm)16.5
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)14.5
種類標準タイプ
吸着力(N)24.5
仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])24.5[2.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
色シルバー
全長(mm)43
質量(g)18
材質(本体)アルミニウム
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
網戸に取付けられる超軽量のペットドアです。マジック磁石がついているので、出入りのたびに確実に閉まります。
用途小型犬対応(サイズガイドのS)
材質プラスチック
寸法(mm)(扉加工)ヒンジの周りのみ
外形寸法(mm)W230×FW340×H420
フレーム色ライトグレー
開口寸法(mm)(有効)W185×FW280×H370
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。
吸着力(N)40
材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等
吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)
質量(g)14.4
材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
マグネット部側面の吸着を抑制し、ピンポイントキャッチが可能。手の届かない、入らない所で大活躍!
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
吸着力(N)35
質量(g)23
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
ドアがコンパクトな傘の収納スペースに『smart』マグネットでドアに貼り付けるだけのコンパクトな傘立て。
強力磁石でマンションの鉄製扉など磁石のくっつくあらゆる場所に取付可能。下ホルダーは仕切りを利用して折り畳み傘を収納可能。
材質上下ホルダー:ABS樹脂
質量(g)約100
耐荷重(kg)約2
収納数4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.8×5×5
冷蔵庫の扉や側面に磁石で簡単取り付けのボックスホルダー。磁石のくっつく平らな面ならどこでも設置可能。ボックスを挟み込むだけで簡単設置。横向きでも固定可能。ポリ袋・ペーパータオル・ティッシュ箱をはさんで磁石で冷蔵庫側面などに簡単取り付け!
材質本体:スチール(粉体塗装)、滑り止めキャップ:シリコーン・マグネット
色ホワイト
質量(g)約110
耐荷重(kg)1
対応箱の幅:約8cm以上 / 高さ:約11.5cm以上 / 厚み約8cm以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×2.5×6
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
マンションの鉄製扉など、磁石のくっつくあらゆる場所に取り付け可能。下ホルダーは仕切りを利用して折り畳み傘を収納可能。ドアがコンパクトな傘の収納スペースに!強力磁石で取り付け自在!
材質上下ホルダー:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン・マグネット
質量(g)約370
耐荷重(kg)約2
収納数4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×5×5
冷蔵庫の扉や側面に磁石で簡単取り付けのスパイスラック。キャニスターが置ける広い奥行き。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、マット:合成ゴム
質量(g)約715
耐荷重(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×11×8.5
玄関先の便利収納アイテム!鍵掛け&小物入れ
スチール製の玄関扉に磁石で簡単に取り付けキーフック&トレー。
玄関先での収納に忘れず便利。
トレイに印鑑やペンを置いておけば、荷受時のサインがスムーズに。
折りたたみ傘やサングラスを置いておくのにも。
木ネジ付きで、マグネットでつかない壁にも取り付け、 ディスプレイ棚として見せる収納に。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約320
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×4.5×6
こんなお得な商品も!

キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
壁掛け・携帯ができるキーボックスです
鍵の管理
強力ネオジム磁石により扉がしっかり閉まります
取っ手付きで持ち運びも便利です
壁に取付・取り外しができるネジ付きです
本体キー2本付です
材質(本体)スチール
ホルダー数1
設置方式壁掛け・携帯兼用
入数1
施錠方法シリンダー錠
優れた吸着力、強力フェライト磁石
扉の確実な密閉に強力マグネットとフラットバーの組合せが優れた吸着力を発揮
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉
材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上黒色
コード1042091601
自重(g)120
分野設備・機械
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ロッカーや書庫などのスチール面に強力磁石でしっかり張り付くマグネットラック。工具セットを入れてキャビネット横に。エチケット用品を入れてロッカー扉に。
色白
材質スチール・ネオジム磁石
特性強力
室内枠と本体を網戸に挟み、固定ねじで簡単に取付けられるペット専用の扉です。磁石の力で自然に閉まります。軽い力で開閉でき、振り幅も大きいのでペットもラクラク通り抜けできます。
用途網戸専用出入口(小型犬用)。
仕様小型犬用,樹脂ネット網戸専用
材質枠(2枚);ABS樹脂,ネオジウム磁石/ドア;ポリカーボネート樹脂/金具;スチール/ネジ8本;ステンレス
使用工具手回しドライバ(2番)・カッターナイフ
外形寸法(cm)縦35×横30×厚1.2
寸法(cm)開口:縦29×横26
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品マグネットで簡単に取付け!冷蔵庫の扉や側面にキッチンツールフック。マグネット式。
磁石のくっつく平らな面やスチール壁面に使用可能。キッチンのデッドスペースを利用して収納。カウンター上が広々使え、台所周りがスッキリ。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)約220
耐荷重(kg)約1.5(フック1つあたり:約0.25)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×3×6
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
小型のセラミックカッターです。スイッチを可動すると刃が出ます。スイッチ可動式設計の為、安全予防にも繋がります。本体に磁石が内蔵されており、金属のデスクや扉などに固定して保管が可能です。便利なストラップ穴付き
仕様磁石内蔵
寸法(mm)75×30
質量(g)30
材質(刃)セラミック
マグネットタイプのドアストッパー。ドアを押すだけでカチッと止まる!。閉めるときは、グッと引くだけ。取付簡単!専用治具付き!。ストッパーをプッシュすれば完全ロック。【取付条件】。・扉と床の隙間が4~15mmまで取付け可能です。範囲以外では正常に作動しません。・スチール製の扉は磁石に影響があるため使用できません。床暖房システムを使用している床には取り付けできません。
用途ドアストッパーに
材質【本体】POM、ABS【受】ABS、POM、SPCC【取付治具】ABSS
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など
材質プラスチック+マグネット
色ホワイト
質量(g)38
種類その他
長さL(mm)31.5
取付け方法面付タイプ
幅W(mm)31
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
台座部分に強力な磁石が搭載されたカメラマウントです。磁力で金属製の扉やスチールラック、メタルラックなどに強力に取り付けることができます。防犯カメラ/監視カメラの設置に最適です。マグネット台座底面はソフトラバーで覆われており、設置面を傷から保護。自由雲台(ボールヘッド)なので、無段階で向きや角度の調整が可能。狙った方向にカメラを向けることができます。多くのカメラで採用されているネジ規格に対応しており、市販の様々なカメラや撮影アクセサリーの取り付けが可能です。マグネット台座のサイズは3種類。設置場所やカメラの重量に合わせてお選びいただけます。Sサイズ:直径43mm(耐荷重:1kg)/ Mサイズ:直径66mm(耐荷重:2kg)/ Lサイズ:直径88mm(耐荷重:5kg)
ねじ1/4インチ
ねじ穴1/4インチ
磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
質量(kg)0.75
質量(g)750
種類ガラスドア用丁番
対応ガラス板厚(mm)8、10
適合扉高さ(mm)2000以下
付加機能マグネット付
適合扉幅(mm)1000以下
適合扉質量(kg)40kg/ペア以下
適合ガラス厚(mm)8
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)1000
磁石を使った新型のドアストッパーです。ホテル客室や病院、学校など、鉄製扉を一時的に開けて止めておくことが出来ます。従来のゴムストッパーのように扉の丁番(ヒンジ)が傷んだり、扉そのものが歪んで完全に閉まらなくなるのを防ぎます。
用途ドアストッパー用。
トラスコ品番654-0181
種別マグネット式
材質鉄板:黒塗装、磁石:ネオジム磁石(エポキシ樹脂)
幅(mm)30
厚さ(mm)2
全長(mm)60
色黒
高さ(mm)60
寸法ネオジム磁石:Φ24×4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品マグネットで簡単に取付け!冷蔵庫の扉や側面にラップホルダー。マグネット式。
磁石のくっつく平らな面やスチール壁面に使用可能。キッチンのデッドスペースを利用して収納。カウンター上が広々使え、台所周りがスッキリ。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)約490
耐荷重(kg)約1
対応約W4.5×D4.5cm以内×H15.5cm以上の食品包装用ラップフィルム箱に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17.5×6×15.5
適合サイズ(cm)約W4.5×D4.5cm以内×H15.5cm以上の食品包装用ラップフィルム箱に対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー
付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー
材質金属(スチール)粉体塗装
組立時間約10-20分
取扱説明書(0.75MB)
投函タイプ前入れ前出し
優れた吸着力の強力フェライト磁石を使用しています。扉の確実な密閉に強力マグネットと別売のフラットバー(TO-188FB)の組合せが優れた吸着力を発揮します。
材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】熱間圧延鋼板(SPHC)
サイズ大
吸着力40kgf
サイズ(mm)130×21×H25
関連資料寸法図(0.04MB)
表面仕上げケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
自重(g)350
モデルFC-761-1
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ