こんなお得な商品も!

スライディングガラス扉用ロック
モノタロウ
¥499
税込¥549
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。
取り外しができる簡易タイプです。
同一錠になっています。
用途ショーケース用
材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト
仕様キー2本付
トラスコ品番380-1942
材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール
質量(g)80
シリンダー径(Φmm)6
取付板厚(mm)3~7
キー番号同番
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
キー3本
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質本体/亜鉛ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
左右兼用型です。
前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水規格:IPX5相当
ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック
仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。
付属品シリンダーキー2本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
取付板厚(mm)~3
鍵違い数約300通り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。
取り外しも簡単に行えます。
鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用
付属品キー×2本
材質スチール、亜鉛ダイカスト
幅(mm)約109
シリンダー径(Φmm)約16
取付板厚(mm)3~7
鍵同一鍵
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
外カギ、内カギ付室内錠。
室内、室外から施錠できます。
デザイン性に優れた室内用レバー錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア
バックセット(mm)60
寸法(mm)(フロント)57×22.5
ビスピッチ(mm)(フロント)42
適合扉厚(mm)30~40
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
付属品ビス8本・ストライク・鍵3本
適合GIA
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵、1点抜け
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。18mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。
材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト
本数(付属鍵数)2
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。
質量(g)15
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
質量(g)11
適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3
保持力N(kgf)49[5]/個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)
用途特装車・振動機器
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げバフ研磨
扉正面から見えるのはハンドル差込穴のみです。
扉表面には何も取り付かないシンプルデザインです。
ワンアクションで施錠できます。ラッチ構造のため、扉を閉めるだけで自動施錠できます。
L-587 専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。
閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
潰し扉、召し合わせ扉、通常扉へ取り付けできます。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー
その他L-587専用ハンドルは別売りです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ステンレス鋼板
質量(g)204
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+ バレル研磨
取付板厚(mm)1.2~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角
適合扉厚(mm)28~40
キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。
1本の鍵で施錠・解錠が可能。
メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。
市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等
材質BSBM、ZDC/SUS、C3713
部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー
表面処理3価クロメート、Ni
キー番号No.2200
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
内部からは施・解錠がわかる表示付
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
バックセット50
適合扉厚(mm)30~40
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト
付属品鍵3本
色ニッケル
タイプかぎ付タイプ
種類屋内用
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所個室、書庫
主な用途個室、書庫
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
日本人の身長や使いやすさに合わせた、置き場所を選ばないスリムな物置です。
天板は内側より止まる為、ビスが外側より見えない為綺麗で安全な設計です。
扉の鍵と取っ手は丸みを付け、鍵はオープン及びクローズの表示付きで安心です。
樹脂と比較して強度があり、熱に強く、更に汚れにも強くなっています。
用途物置
タイプ組立式
材質スチール・粉体塗装
基礎ブロック4個必要
鍵付き扉のセキュリティボックスです。
扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。
鍵は2個付属しています。
複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。
※スタッキング用部品は付属しています。
※上には最大4台までスタッキング可能です。
背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。
取り外し可能な中棚付きです。
棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可
付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターなし
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵10種類、その他カムロック錠
総耐荷重(kg)25/中棚:3
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
鍵穴専用の潤滑スプレーです。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
用途扉・引出の鍵穴に。
付属品ノズル
トラスコ品番549-7157
容量(mL)12
主成分ステアリン酸
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。
鍵の番号は、自由に変更可能です。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
鍵穴用潤滑剤
高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量10mL
特性潤滑
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。
内部に棚板が1枚標準装備です。
背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。
こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。
各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口
付属品鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個
材質PP樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)10
キャスターなし鍵番号:101~110
フレーム色ホワイト
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に
色アイボリー
設置方式携帯・固定兼用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
鍵はすべて共通です。同商品を複数購入時も同じ鍵で開閉可能です。背面は化粧仕上げ。単品でも組み合わせてもお使いいただけます。ホワイトカラーのシンプルな家具なので、置く場所を選びません。扉すべてに鍵がついておりますので、大切なものの収納にも便利です。
材質プリント紙化粧繊維板
鍵あり
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鍵穴専用の潤滑スプレーです。鍵穴用潤滑スプレー(KGSP-12)をまとめて9本ご購入いただくと1本プレゼントのキャンペーン品番です。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
用途扉・引出しの鍵穴に。
付属品ノズル
トラスコ品番685-2408
主成分ステアリン酸
1セット
¥4,995
税込¥5,495
当日出荷
携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
材質スチール製
錠前シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。
用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き
付属品取付ネジ、解錠キー3本付き
材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
マグネットの付く玄関扉に付けるだけ!インテリアに合う木目の扉付きで鍵が隠せる!5つのフックを自由に脱着可能。
便利な2段式の鍵収納。
付属品木ネジ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、フック(ABS樹脂)、×5、扉:天然木積層合板(ラッカー塗装)
質量(g)約500
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.8×5.7×15.8
内寸(cm)約14.8×D5、上部バーと下部バーの距離6.2
扉が上にスライドして開くので収納物の出し入れ時に扉が邪魔になりません。
鍵付きで間口の広い両開き扉です。鍵付き組み立て式(要工具)。
付属品棚板×1枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
高さ(mm)【扉開き時】1220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×795
アズワン品番0-7948-31
棚板調整ピッチ(mm)50
1台
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
扉を閉めると自動ロック。アンロックレバーで常時開錠設定可。シリンダーの穴が無いので扉の表からは鍵の存在に気づかれません。子供が開けられないようにする扉への使用などに最適。専用のマグネットドアオープナーを扉に近づけて解除、
用途家具用ロック
仕上ロック本体・受座:白、解除レバー:赤、延長ピン:ニッケルメッキ、アジャスター用スリーブ:半透明白
材質ラッチ本体:PA6、感知用ボール:鋼玉、受座:SUS304
セット内容ロック本体、解除レバー、受座、延長ピンセット 各 1 個取付けネジ一式
仕様扉厚 13 - 35mm、扉用、目隠しロック
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
マグネットロック専用マグネットオープナー。扉を閉めると自動ロック。アンロックレバーで常時開錠設定可。シリンダーの穴が無いので扉の表からは鍵の存在に気づかれません。子供が開けられないようにする扉への使用などに最適。マグネットドアオープナーを扉に近づけて解除、
用途家具用ロック
材質ロック本体・受座・解除レバー:ABS、延長ピン:スチール、アジャスター用スリーブ:プラスチック
仕様扉厚 13-35mm 用
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
開き扉に使う鍵付きのスライド洗剤ラック、
用途洗面室など
取付側板にネジ止め、左右兼用
仕上クロームメッキ
材質スチール
仕様ロック可能
間口W×奥行D×高さH(mm)202×432×440
1個
¥57,980
税込¥63,778
23日以内出荷
マグネットの付く玄関扉に付けるだけ!扉付きで鍵が隠せる!5つのフックを自由に脱着可能。
便利な2段式の鍵収納。
付属品木ネジ×2
材質扉・本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、フック:ABS樹脂×5
質量(g)約550
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.8×5.5×15.8
内寸(cm)約14.8×D5、上部バーと下部バーの距離6.2
振動に強いラッチとストライカーです。
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
奥行寸法が151mmと薄いため、あまり奥行のないエントランスやメイルコーナーなどに最適な、薄型メイルボックスです。何列・何段でも自由に組み合わせてレイアウトすることができます。ダイヤル錠の採用で扉の開閉に鍵は不要です。
A4サイズの郵便物も楽に投入できます。
扉はADC12(アルミダイカスト)アクリル焼付塗装となります。
用途屋内仕様です。
材質SUS304
質量(kg)3.6
仕上No.4
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)334×27
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ