窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に
音量(dB)約105
付属品両面テープ
色ホワイト
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60×40×15
使用電池LR44ボタン電池x4個
電池寿命連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日
検知方式マグネット式
取扱説明書(5.0MB)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け
音量調整可能
【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)
材質ABS樹脂
質量(g)本体/33、マグネット/4.4
電源単4アルカリ電池×2個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7
機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。
電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。
音声曲/13種類、サイレン/3種類
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム。窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです。本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出します。アラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します。電池式のため面倒な配線工事が不要。本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できます。スライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)0~+40
本体寸法(mm)91×37×19
センサー寸法(mm)28×16×14
音圧100(dB/30cm)、84(dB/1m)
使用電池単4形乾電池×2個(別売)
電池寿命アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
使用場所屋内用
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓の閉め忘れを感知して30秒後に音声やアラームを鳴らします。
ドアが閉まるまで鳴り続けます。
両面テープで簡単取付け(隙間がある扉には補助プレートで対応)。
音量調整可能:約65~72dB
お知らせ音:8種類(ドアが開いていますなど音声5種、ピピピピ音3種)
材質ABS樹脂
質量(g)マグネット:3
種類8種類(音声5種、アラーム音3種(速度))
電源単4アルカリ電池×2個(別売)
本体質量(g)56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:10×7×24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×16×128
電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、1回50秒鳴らした時)※音量や選曲により短くなることがあります。
音圧レベル(dB)65~72/1m
関連資料チラシ(0.82MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
センサーがアラーム本体から離れると警報が鳴ります
ドアや窓のサッシ等に両面テープで簡単設置
付属の防犯ステッカーがさらに防犯効果を高めます
用途ドア、窓に取り付け防犯力を高める
音量(dB)115
材質ABS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×41.5×24
使用電源単四電池×2本使用(お試し電池付)
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様IDコード/25万通り
付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm)
質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値)
周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)
電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売) またはDC4.5V センタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売)
電池寿命【受信器】約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2年(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
電波到達距離(m)見通し約120
適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時)
防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
音量(dB)約88/50cm
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
材質ABS樹脂
色ホワイト
種類曲/13種類、サイレン/3種類
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127
質量(g)(本体/マグネット)33/4.4
電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
旅行や出張等の出先で使える携帯型防犯アラーム
スキマに差込みセンサーが開くと警報を鳴らします
本体はLEDライト付
用途扉やノートパソコン、引出等スキマに差込める箇所に
音量(dB)95
材質ABS樹脂
質量(g)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×35×13
使用電源CR2032×2個使用(お試し電池付)
1パック
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
ドア・窓が開いたら瞬時にお知らせ。侵入者を大音量で撃退。お子様の事故防止に。倉庫や貯蔵庫などお子様が入って遊ぶと危険な場所にも。テープ付きで取付が簡単。
サイズ(cm)本体:6.2×3.1×2.5センサー:5.5×1.2×1.2
材質ABS樹脂
電源LR44 1.5V ボタン電池3個 (1組あたり)
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
文字内容ドアに注意
取付方式マグネット
関連資料(1.88MB)
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
セット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約210(電池含まず)
取付方式マグネット
ケーブル長(m)約160
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機・子機:105×35×63
ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット
扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
壁掛け&卓上置き (受信機のみ)
USB電源対応 (受信機のみ)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット
質量(g)受信機:100、送信機:45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26
電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ドアの開放を検知して、大音量の警報アラーム、またはチャイムが鳴ります。
音量アラーム:約100db/50cm、チャイム:約85db/50cm
音量(dB)アラーム:約100/50cm、チャイム:約85/50cm
付属品壁掛け用ステー、両面テープ、ビス×4本
使用温度(℃)0~40
使用乾電池単四アルカリ電池×3本
電池寿命アラーム/約1年(1日10秒使用時)、チャイム/1年(1日10回使用時)
1個
¥2,944
税込¥3,238
当日出荷
XP30AとXP700のセットです。
セット内容XP30AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。
背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に
取付方式マグネット式/ビス止め式
付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)
色緑
外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
コード長さ(mm)約160
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.2MB)
センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°
感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ電源コード式
質量(g)約200
電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)操作側/約DC9
定格消費電力(W)2
寿命10万回鳴動以上
電流(mA)操作側/約1
配線長100mまで
適合電線操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF
音量(dB)65dB以上
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
窓の開閉と振動を感知する2WAYタイプの防犯アラーム
テープを剥がして設置場所に貼るだけ
用途窓用防犯アラーム
音量(dB)90
材質ABS樹脂
厚さ(mm)8
質量(g)57
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×49×8
使用電源LR44×3個(お試し電池付)
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ
ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)20以下
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
材質(スイッチ部)ABS
回路(接点)1a
接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)
耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下
耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下
衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(マグネット)ABS
センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。
目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇!
防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB)40、73、86
取付マグネット、両面テープ、木ネジ
電源単3形アルカリ電池(別売)
保護等級IP44(防沫形)
電池寿命1日10回、音量大使用で約6ヶ月
アラーム警鳴時間(秒)センサーが感知してから約15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276
施錠方法テンキー式
有効間口(mm)W296×D220×H214
耐火時間30分
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能できる、ゆとり収納の耐火金庫。ダイヤル式より簡単なテンキーボタン方式。金庫の衝撃や無理な開扉操作によりアラームが大音量が鳴り響き、盗難防止に役立つ。金庫の国内老舗メーカーが手がける信頼の日本製。
用途家庭用、店舗用の 自然災害、火災等の備え、防犯 盗難対策、安心の国産 日本製。アラーム付 衝撃に強い 事務所における 鍵 テンキー ボタン式 耐火 金庫。
付属品取扱説明書、トレー4枚、単三アルカリ乾電池×4本(テスト用)、9V角型アルカリ乾電池×1本(アラームテスト用)
性能JIS一般紙用2時間標準加熱試験合格/JIS急加熱・衝撃落下併用試験合格/アラーム付
材質本体:スチール、耐火材:高炉セメント、トレー:耐熱樹脂
質量(kg)69
色ブラック
電源単3形アルカリ乾電池×4本(ボタン・アラーム用)
内寸(mm)幅348×奥行295×高さ214
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×514×392
施錠方法暗証番号のみ
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能できる、ゆとり収納の耐火金庫。マグネットの特性を生かした高性能の錠前で、煩わしい解錠操作やダイヤル操作番号を覚える必要もなく、ワンタッチで開閉できる。金庫の衝撃や無理な開扉操作によりアラームが大音量が鳴り響き、盗難防止に役立つ。金庫の国内老舗メーカーが手がける信頼の日本製。
用途家庭用、店舗用の 自然災害、火災等の備え、防犯 盗難対策、安心の国産 日本製。アラーム付 事務所における 鍵 特殊マグネットロック式 ワンタッチ開閉 耐火 金庫。
付属品取扱説明書、トレー4枚、鍵2本、9V角型アルカリ乾電池×1本(アラームテスト用)
性能JIS一般紙用2時間標準加熱試験合格/JIS急加熱・衝撃落下併用試験合格/アラーム付
材質本体:スチール、耐火材:高炉セメント、トレー:耐熱樹脂
質量(kg)69
色ブラック
電源9V角型アルカリ乾電池×1本(アラーム用)
内寸(mm)幅348×奥行295×高さ214
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×510×392
施錠方法マグロック式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
大型日本製耐火金庫。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。アラーム機能付き。特殊マグネット錠。扉の開閉は特殊マグネットキーを差込んでハンドル操作のみ。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。
質量(kg)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×502×677
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315×490
施錠方法マグネット錠
耐火時間1時間
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
一般紙用2時間耐火性能試験合格、急加熱、衝撃落下併用試験合格。暗証番号を入力してレバーを下げるだけの完全キーレスタイプ。単三アルカリ電池使用。扉が閉まっていても交換可能です。金庫への衝撃、40度以上傾斜した際に反応する警報アラーム付。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー 警報機 引き出しトレー 急加熱落下試験合格
付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2
質量(kg)110
色ダークグレー
電源単3形アルカリ乾電池×4
内容量(L)50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×52.9×69.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×300×49
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
1~8桁の暗証番号で複数の人でも安心管理 オートロックで、閉め忘れの心配がありません。
1.オートロック…扉を閉めると自動的に施錠されます。
2.暗証番号式…1~8桁のお好きな番号に設定可能です。
3.セキュリティーアラーム…誤入力をするとアラームでお知らせします。
4.リセット機能付…暗証番号を忘れてしまった場合は、緊急解錠キーにて解錠、リセットが可能です。(解錠キー2個付)
材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、ラバーマグネットシールドドア、250mlフラスコ×6用のクランプ付き振動台、ウォッシュ及びシェルフ用のオプションのロッキングプラットフォーム、扉を開けた後、設定温度を素早く回復する独自の二重断熱構造、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出、ノーザンブロッティング、サザンブロッティング、イムノプロット法
コンパクト&スリムなボディのデスクサイドタイプ。便利な2WAYオープン機構
前方と右側面の2方向の扉が開き、各扉よりチップボックスの取り出しが可能です。
細断形状クロスカット
最大投入幅A3
リバース機能あり
ダストボックス容量(L)約41
本体質量(kg)52
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー&アジャスター
消費電力(W)(50/60Hz)280/265
電源電圧(V)100(50/60Hz)
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートプレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、2WAY扉、待機電力0W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×700
定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/13
細断寸法(mm)約2.3×18
投入口幅(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×300×700
最大細断枚数(50Hz/60Hz)約15/13(A4上質紙64g/m2)
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
関連キーワード