20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。
用途仮設フェンス設置時の出入口に。 加工ドブメッキ パイプ径(Φmm)32
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉付メッキオールネットフェンスは現場周辺の安全環境を守る扉付のフェンスです。スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。 材質スチール 質量(kg)13 高さ(mm)1800 奥行(mm)35 パイプ径(Φmm)32 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 開口幅(mm)850 サービス分類レンタル
1台
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。スライド式なので、扉をあけるスペースがない場所でも使えるため、設置場所を選びません。
用途仮設フェンス設置時の出入口に。開閉スペースのない狭い場所での設置に。 幅(mm)1800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1800×1800×35 加工ドブメッキ パイプ径(Φmm)32 開口幅(mm)820
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1104-5013-01 メッキオールネットフェンス(大) グリーンクロス 動画あり
メッキオールネットフェンスです。 現場周辺の安全環境を守るフェンスになります。
用途フェンス 材質ドブメッキ製 質量(kg)18 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800 パイプ径(Φmm)32
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

メッキオールネットフェンスⅡは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。 スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。 ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。 フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。 加工ドブメッキ パイプ径(Φmm)32
1枚
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6300049049 フェンス用補助ダブルアームスタンド グリーンクロス 動画あり
仮設フェンス用の補強スタンドです。地面に単管を打ち込むことができない場所でも設置可能です。フェンスの後ろから掴んで補強、自立可能な補助スタンドです。別売りのウェイトを重ねる事で固定力がアップします。傾斜地でも設置可能です。ダブルアームスタンドの上下をボンジョイントを使用して組立してください。
用途仮設フェンスの転倒防止に。フェンスの自立補強に。 付属品ボンジョイントx1 質量(kg)ベース:6.5、F型アーム:3.6 質量(g)継手ボンジョイント:590 表面処理銀色溶融亜鉛メッキ アーム寸法(mm)F型:高さ1250×幅334 ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×150×300
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1104-5201-12 扉付ガードフェンス グリーンクロス 動画あり
ガードフェンスに扉がついているタイプです。 トラ板に安全第一を印刷してあります。
用途フェンス 材質鉄製 質量(kg)10 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800 パイプ径(Φmm)32
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

フェンス用の重石になります。
用途フェンス用重石 材質鋳物ドブメッキ製 質量(kg)9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×88×88 パイプ径(Φmm)32
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1104-5103-01 ガードフェンス・金網(大) グリーンクロス 動画あり
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス 材質鉄製 質量(kg)6 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800 パイプ径(Φmm)32
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

材質スチール 質量(kg)8 タイプオールネット 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 高さ(mm)1650 間口(mm)1000 セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット 質量(kg)11 奥行(mm)30
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドブメッキ塗装の為屋外でも錆びにくいです。フェンス一枚に対してジョイント1個、重石2個がセットになっていて、工具無しでフェンス同士をつなげて自立させることができます。
用途工事現場、イベント会場などの仕切り、囲いに。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フェンス:1800×1800×35、重石:148×87×296、バンド:120×80×20 質量(kg)フェンス:12.5、重石:9.5、バンド:0.2 シルバー 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1セット
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

工事現場などの囲いなどに。
材質スチール アズワン品番64-6551-05 メーカー商品コード216-7526
1枚
8,998 税込9,898
14日以内出荷

門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品 材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっき タイプ片開き
1セット
55,980 税込61,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300 タイプ継ぎ目なし 仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリプロピレン 質量(g/m2)目付け/114 材質(ハトメ)アルミ 引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)