75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板:ステンレス 質量(g)14
1個
479 税込527
9日以内出荷

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

観音開きでのご使用に適しています。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。 吸着力(N)約30×2 付属品受け板 幅(mm)18.5(27.5) 高さ(mm)18 質量(g)23 全長(m)62 取付ピッチ(mm)51
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品受座 高さ(mm)17 材質(本体)黄銅 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下薄型マグネットキャッチ
エコ商品
ROHS対応品です。 薄型の簡易マグネットキャッチです。 同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用 材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
739 税込813
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。 付属品受け板
1個
37 税込41
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー 全長(mm)43 質量(g)18 材質(本体)アルミニウム 材質(受金具)スチール 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等 保持力N(kgf)約9.81(1) 質量(g)17.1 材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

仕様トリガー式 付属品カバー×1、固定金具×1、フック×1、保護プレート×1、折戸用キャッチ・フック取付ネジ(M4×10ナベ小ネジ)×8、保護プレート・固定金具取付ネジ(M4×8サッシ用小ネジ)×4、施工/取扱説明書×1
1台
15,900 税込17,490
10日以内出荷

小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本 材質PP・鉄・ユニクロメッキ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品受座 高さ(mm)12 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)20 種類標準タイプ 材質(磁石)フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。 種類その他 対応ガラス板厚(mm)5 材質(本体) 取付可能ガラス厚(mm)5mm専用 付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス扉にマグネットキャッチを使用する際の受け金具です。 両面テープ付のスペーサー(黒色)がセットされています。
用途ガラス扉向け 付属品スペーサー(両面テープ付き、黒色) 材質 取付可能ガラス厚(mm)5
1箱(50個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50 取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴 吸着力(N)35 質量(g)23 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(受金具)スチール 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等 吸着力(N[kgf])約24.5(2.5) 質量(g)14.4 材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体) 取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型 材質
1個
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押し込むことでマグネットが突出するタイプです。
用途機械など 製品質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質ポリアセタール(POM)
1個
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質(本体)ポリアセタール(POM)
1個
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力マグネットで扉をキャッチし、固定します。
トラスコ品番355-2362 セット内容皿木ネジ、スペーサー 幅(mm)40 全長(mm)60 材質/仕上亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) シルバー 高さ(mm)27 質量(g)204 受けW58Φ×6mm
1箱(5個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型) ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、 小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。 (別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます) ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。 ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積) 別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、 1000mLの容器を効率的に収納できます。 ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの 組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。 扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、 マグネットにより自然に扉が開くことがありません。 ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み 合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合 ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、 横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。 (※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。) ※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を 保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準 などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。 レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。 瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。 取り出しやすく収納にも便利な機能です。 連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず) 材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨 質量(kg)(下段)約128、(上段)約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870 RoHS指令(10物質対応)対応 室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
799,800 税込879,780
30日以内出荷

ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本 材質PP・鉄・ユニクロメッキ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本) 材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC) ストローク(mm)10.5 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)10 種類マグネットプッシュ型 吸着力(N)4.9 仕上(受座)ニッケルめっき 取付け方法面付タイプ 保持力N(kgf)4.9(0.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を押すごとに施錠と解錠を繰り返すメカニカル・キャッチです。 施錠時の扉保持力は、同サイズのマグネットキャッチに比べて強力です。
用途家具類の扉の開き防止金具。 磁気を嫌う場所にも使用できます。 材質(本体)ABS樹脂、(ストライク)66ナイロン 付属品丸木ねじ 3.1×16 7本
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCO丸型マグネラッチ
エコ商品
指先で軽く押すだけで扉が開きます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけでマグネットが扉をキャッチします。本体を回転させることで、取付後に13mmの前後調節が可能です。
用途扉などの保持に。 付属品受座、十字穴付丸木ねじ(3.1×13)×4本、十字穴付丸皿木ねじ(3.1×13)×1本 材質本体:ポリプロピレン(PP)、受座:鋼(SPCC) 全長(mm)44.8 吸着力(N)4.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上段のスペースも安全に有効活用!扉には安全のため、マグネットキャッチがついています。
付属品連結金具×4個 材質ステンレス(SUS430)
1台
109,800 税込120,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。 取付可能ガラス厚(mm)5mm専用 質量(g)19.1 種類関連部品 対応ガラス板厚(mm)5 材質(本体) 付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用) 材質プラスチック 質量(g)140 種類ドアホルダー 吸着力(N)137
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付の取付キットです。 マグネット吸着力29.4N スイッチ仕様:扉閉時ON
付属品コネクタ ピースL×4、リミットプレートL×1、キャッチピースL×1、マグネットキャッチリミット付×1、六角穴付ボルトM4×22(3価クロメートメッキ)×2、十字穴付皿小ネジM6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×1、平ワッャーM4(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM 6(1種 )(3価クロメートメッキ)× 3、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1 材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT 質量(g)195
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

樹脂パネルトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付の取付キットです。 マグネット吸着力29.4N スイッチ仕様:扉閉時ON
付属品コネクタ ピースL×1、パーツホルダ L6 6×1、マグネットキャッチリミット付×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M4)×2、十字穴付皿小ネジM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボルトM4×22(3価クロメートメッキ)×2、平ワッシャーM4(3価クロメートメッキ)×2、袋ナットM3(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1 材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT 質量(g)143
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。 マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉 材質POM、ネオジウム、SPCC、SUS430 質量(g)42 部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー 表面処理黒色、Ni、光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

UV接着用のマグネットキャッチです。 本体は筐体、受座は扉にUV接着します。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨 保持力(N)20
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)