11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下KNP チェーン
エコ商品
開き止めチェーンです。 重量扉に適しています。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質軟鋼線材(SWRM) 質量(g)176 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

材質鉄、一部ステンレス 適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種 セット内容金具、パッキン、取付ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム その他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)443 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
6日以内出荷

ラプコンステー HBF-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー HBF-ELAN型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。お使いの吊元蝶番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます。従来のラプコンステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます。付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金センターヒンジ位置決め用テンプレート十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(センターヒンジ取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×27(座金取付用)十字穴付トラスねじ M4×5(座金連結用) 幅(mm)(扉)1200以下 ライトグレー 高さ(mm)(扉)320~370 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方水平折戸 最大扉高さ(mm)370 最大扉幅(mm)1200 最小扉高さ(mm)320
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)122 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])410[41.8] 開き方上蓋 伸長(mm)217 ステー種類その他ステー
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

412-9004.00-00015 180°開き連続扉用丁番 412-9004型(フレームねじ止め仕様) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄 仕様スナップイン/ねじ止め 付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ストロング金属ストロング プレートラッチ
エコ商品
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/ブロンズ GB RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1セット)
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストロング金属ストロング ラッチ
南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質/仕上鉄製/カラー塗装
1個(1セット)
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトソフトダウンステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
質量(g)130 材質PC/ABS樹脂 開き方下開き 付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用) 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)