取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。
滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。
ピッチ(mm)刃:約2.5
本体質量(g)115
刃幅(mm)34
板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)225
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。
滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。
仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ
材質刃部:SK材
寸法(mm)257×32×0.6
質量(g)35
タイプ解体荒切
刃幅(mm)34
適合品番【本体】SSS-2
刃厚(mm)0.6
交換方法回転脱着式(共通フック)
刃渡り(mm)225
刃ピッチ(mm)2.5
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。
メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。
また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。
は果樹専用タイプです。徒長枝の剪定作業に最適です。
徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。
縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。
刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。
刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。
また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。
木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
用途徒長枝の剪定作業
刃長(mm)250
ピッチ(mm)2.5
板厚(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
関連キーワード