引手付きのロッカー錠です。
南京錠で施錠できます。(南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。)
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
専用止金が付属しています。
L-336と取り付けに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫
材質ABS樹脂
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製
番号【同一鍵】No.S1000
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,589
税込¥6,148
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製
番号【同一鍵】No.S1000
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,589
税込¥6,148
6日以内出荷
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。
暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。
防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス
材質ASA樹脂(ASA)
質量(g)107
仕上ライトグレー色
コード(ナンバー)1063362600
取付板厚(mm)0.8~1.2
鍵違い数最大10000通り(在庫している鍵違い数は100通り)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵(初期設定番号)0000/L-336Aのみ鍵は2本付属
分野設備・機械
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
引手付きのダイヤル錠です。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。
防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス
材質ASA樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上黒色
取付板厚(mm)0.8~1
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上黒色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
引手付きのダイヤル錠です。施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を忘れた場合は付属キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
暗証番号検索機能がなしの仕様(番号検索ナシ)もあります。シリンダーは防塵シャッター付きです。
本体は耐候性に優れたASA樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。)
付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス
材質ASA樹脂(ASA)
質量(g)121
仕上ライトグレー色
コード(ナンバー)1063461600
取付板厚(mm)0.8~1.2
鍵違い数最大1000通り(在庫している鍵違い数は100通り)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵(初期設定番号)0000/鍵2本付属
分野設備・機械
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
シリンダーは防塵シャッター付きです。
本体は耐候性に優れたASA 樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。)
付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス
材質ASA 樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000 です。鍵違い数は最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。
鍵を右に約20°回すと解錠します。
閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。
施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。
扉を開閉しやすい引手付きです。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。
付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス
材質AES 樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.0
鍵違い数約1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
付属品鍵×2本
材質AES樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.2
鍵違い数約1000通り
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,489
税込¥1,638
当日出荷
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。
鍵を右に約20°回すと解錠します。
閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。
施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。
扉を開閉しやすい引手付きです。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。
付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス
材質AES 樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.V1000です。鍵は2本付属しています。
1個
¥3,798
税込¥4,178
102日以内出荷
引手付きのロッカー錠です。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。
専用止金が付属しています。
L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
材質AES 樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
付属品鍵×2本
材質AES樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一No.V1000です。
分野設備・機械
1個
¥1,489
税込¥1,638
当日出荷
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。
暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。
防塵シャッター付きです。
シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス
仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。
付属品鍵×2本
材質ASA樹脂(ASA)
タイプ鍵違い
仕上黒色
取付板厚(mm)0.8~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。
分野設備・機械
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで
安全・安心を形にしました。
ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。
暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を
ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。
ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。
使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
(ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製)
鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が
高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製)
SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。
他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。
簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。
※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。
材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上
耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重)
扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所
収納部分室数1室
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板を50mm間隔で移動できますので、容器・備品・消耗品・頻繁に使う
器具などの保管に最適です。
別売の試薬瓶コンテナをご利用いただくと、仕切板の組み合わせで100mLから
1000mLの試薬瓶、ポリ瓶などの容器を収納することができ大変便利です。
用途コンテナに収納した容器や試薬瓶をキャスターの付いたシステムワゴンのまま移動したり、身近に置いておくことができる大変便利な薬品保管庫です。
耐荷重(kg)天板(TOP)10、棚板20/枚(均等分散荷重)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面/ヘアーライン 内面/研磨
高さ(mm)730
材質(車輪)Φ50mmナイロン フレーム/鉄にクロムメッキ
加工空気孔/側面の上下に各1箇所
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×730
扉開閉方式片開き式 埋込み把手(樹脂メッキ) 鍵1箇所
棚板標準付属2枚 50mm間隔で取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×620
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、
強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場
環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900
庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥779,800
税込¥857,780
30日以内出荷
庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、
強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場
環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900
庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥699,800
税込¥769,780
30日以内出荷
関連キーワード