270件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。 付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄 形状ブラケットエンド 適合径(Φmm)32丸棒専用
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄 形状ブラケットエンド 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すりに袖口が引っかからない安心設計!バリアフリー対策に! オシャレでスタイリッシュなフォルム!
用途室内階段専用手すり金具として 材質本体:ZDC2、カバー:ポリスチレン 適合径(Φmm)35 付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本 形状ブラケットエンド シルバー サイズ35Φ用
1個
949 税込1,044
当日出荷

仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 材質亜鉛合金/樹脂 形状直止 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
特価
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:PP、変換アダプター薄:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アプローチ手すり用パーツ。
用途屋外用 適合径(Φmm)35 付属品取付ビス:A3×25 材質亜鉛合金 形状エンドブラケット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:PP、変換アダプター薄:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP サイズ32Φ・35Φ兼用 付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個 形状コーナージョイント 適合径(Φmm)32・35
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Aron(アロン化成)安寿エンド手すり
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。 安全に配慮した端部部材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート 材質本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理) 質量(kg)1 寸法A(mm)250.5 寸法B(mm)184
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を壁や窓枠に取付できます ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用) 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質樹脂 形状ブラケットエンド 適合径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途手すり端部が飛び出ないようおさめるエンドキャップ一体のブラケットです。袖口へのひっかかりが心配な水平設置の手すりなどにおすすめです。 種別エンド用 材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
1箱(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材 付属品取付ビスA4×40、A3×16 仕様抗菌、スリム 材質亜鉛合金 形状ブラケットエンド 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手すり端部に用いる木製のキャップです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質タモ材 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます
付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/なべ足割TP4×50(3本) 材質亜鉛ダイカスト+PP 取付高(mm)55 適合径(Φmm)手すり棒:35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×16(2本) 材質ABS樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
400 税込440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品壁面固定用Aナベ+タッピングネジ3.5×30(3本)、丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×20(2本) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒のエンド部分に使用できる部品です。縦にも横にも取り付け可能です。
用途手すりのブラケット 付属品YUS550+皿タッピングねじ(3.5×40)4本、YUS550+皿ドリルねじ(3.5×13)2本(アンカーは別途ご用意ください。) 材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ 適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の端部に取り付け、衣服の袖の引っ掛かりを防止します。
用途手すりの端部を壁面に収納して取り付ける場合に使用します。 材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂 適合径(Φmm)35 仕様アクリル焼付塗装 形状ブラケットエンド 取付高(mm)55 使用ねじ丸皿+足割タッピング3×25(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手すり棒に合わせた木製キャップです お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品エンドキャップ本体のみ 1個 材質本体:天然木 径(Φmm)手すり径35
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじが見えないシンプルなデザインです 衣服の引っ掛りを防ぎます タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です 別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドブラケットのベーシックタイプです タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用
用途トイレ、玄関など 材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト 直径(Φmm)32 付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本) 耐荷重(kg)80
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
用途手すり端部が飛び出ないようおさめるエンドキャップ一体のブラケットです。袖口へのひっかかりが心配な水平設置の手すりなどにおすすめです。 種別エンド用 材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
1箱(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途手すり端部をおさめる亜鉛ダイキャスト製のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。 種別エンド用 材質金具:亜鉛ダイキャスト/カバー:PP 寸法(mm)12 握り径(Φmm)41
1箱(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途手すり端部をおさめる手すり同色のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。 種別エンド用 材質ゴム無垢材 寸法(mm)28 深さ(mm)孔:10 握り径(Φmm)39
1箱(2個)
特価
1,020 税込1,122
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。 安全に配慮した端部部材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート 材質本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理) 質量(kg)1.1 寸法A(mm)250.5 寸法B(mm)184
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度調整可能、高さ調整可能
材質受支柱/支柱:ステンレス[鏡面仕上げ]、受け金具:黄銅、エンド支柱/支柱:ステンレス[鏡面仕上げ]、継手:黄銅 関連資料商品図(0.06MB) 分解図(0.08MB) 取扱説明書(1.67MB)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷