69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継手すりと横手すりを90°に取り付けることができます。
材質亜鉛合金 形状コーナーブラケット
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーナー部(入り隅)を接続することができます。
材質亜鉛合金 適合径(Φmm)35 形状コーナーブラケット
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナー部(出隅)を接続することができます。
材質亜鉛合金 適合径(Φmm)35 形状コーナーブラケット
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質樹脂 形状ブラケットコーナー 適合径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。 厚さ(mm)35 耐荷重(kg)80 セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本 材質天然木(ゴム集成材)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品壁面固定用ネジ4×40(3本入)、丸棒固定用3.5×20(4本入) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性) 材質亜鉛合金 形状出隅止
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
形状コーナーブラケット 適合径(Φmm)35
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 形状ブラケットエンド 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3×16 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3923 形状ブラケットコーナー 全長(mm)75 材質/仕上亜鉛合金 アンティークゴールド 質量(g)243 径(Φmm)35 適合パイプ径(Φmm)35
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに! 32Φと35Φの丸棒に使用できます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本 形状コーナーブラケット サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途手摺のコーナー部材 材質亜鉛合金/樹脂 形状ブラケットコーナー 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

階段などの勾配入り隅部を壁仕上げ面と柱の段差(10mm以上)を利用して接続することができます。
材質亜鉛合金 適合径(Φmm)35 形状コーナーブラケット
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒を直角にジョイントでき、コーナー部分に使用できる部品です。
用途手すりのジョイント用 付属品YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 3本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本(アンカーは別途ご用意ください。) 材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ 適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。 付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄 形状ブラケットエンド 適合径(Φmm)32丸棒専用
1個
829 税込912
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×8、取付済ねじ×3、カバー×2、着脱ナット×1、スパナ×1 寸法(mm)122.4×127×137.8 関連資料(1.12MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします。安全・介護・バリアフリー用品シリーズ。手すり用パーツ。手すりのコーナー部をジョイントするブラケットです。
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂 寸法(mm)径35用 シルバー 仕上アクリル焼付塗装 アズワン品番64-7752-55 メーカー商品コード97116
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

コーナー部分をスタイリッシュに見せる90度コーナーブラケット。市設置後、正面から座部分が目立ちません!
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状コーナーブラケット
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×7 寸法(mm)Φ33×75×98 関連資料(0.88MB)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナー部(入り隅)を壁仕上げ面と柱の段差(10mm以上)を利用して接続することができます。
材質亜鉛合金 適合径(Φmm)35 形状コーナーブラケット
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×7 寸法(mm)Φ33×75×98 関連資料(1.12MB)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒を直角に曲げる部分に使用します 左右どちらの向きでも取付可能です ねじ頭が見えないカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 4本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒を直角に曲げる部分に使用します 左右どちらの向きでも取付可能です ねじ頭が見えないカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 4本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高齢者やお子様の安全に配慮した手すり丸型M35シリーズ。毎日の階段の昇り降りをサポートします。住宅への階段手すりの設置は建築基準法で義務化されています。また、ご家族への安全の配慮として、階段手すりを設置するニーズは高まっています。ウッドワンではこうした背景を踏まえ、お子さまや高齢者に、握りやすいΦ35サイズの手すりをご用意。住宅完成後やリフォーム時でも設置しやすい取付金具をご用意し、施工の手間や工期の大幅短縮を実現しました。
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材 付属品取付ビスA4×40、A3×16 仕様抗菌、スリム 材質亜鉛合金 形状ブラケットエンド 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

階段などの勾配出隅部を接続することができます。
材質亜鉛合金 適合径(Φmm)35 形状コーナーブラケット
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×7、取付済ねじ×1、カバー×2、着脱ナット×1、スパナ×1 寸法(mm)114.4×124.6×75.5 関連資料(0.88MB)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。 90度のコーナージョイント用です。
用途浴室やトイレ回りの手すりに。 材質ポリプロピレン(PP) アイボリー 付属品ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本 トラスコ品番380-3023 形状ブラケットコーナー 高さ(mm)78 質量(g)110 径(Φmm)(丸座)80
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×8、取付済ねじ×3、カバー×2、着脱ナット×1、スパナ×1 寸法(mm)122.4×127×137.8 関連資料(0.88MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。 135度のコーナージョイント用です。
用途浴室やトイレ回りの手すりに 材質ポリプロピレン(PP) アイボリー 付属品ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本 トラスコ品番380-3031 高さ(mm)78 質量(g)80 径(Φmm)(丸座)80
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

材質樹脂 形状ブラケットコーナー 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、抗菌 付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ アイボリ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当) 寸法(幅W×厚さ)(mm)32×28
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×7、取付済ねじ×1、カバー×2、着脱ナット×1、スパナ×1 寸法(mm)114.4×124.6×75.5 関連資料(1.12MB)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 形状ブラケットコーナー 適合径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ アイボリ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型 長さ(mm)70 厚さ(mm)65 Tシルバー 製品幅(mm)70 色番ZT 取扱説明書(4.11MB) 部位名称ブラケット
1箱(1個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型 長さ(mm)70 厚さ(mm)65 ブラック 製品幅(mm)70 色番ZB 取扱説明書(4.11MB) 部位名称ブラケット
1箱(1個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷