カテゴリ

  • 建築金物(118)
    • 手すり(98)
    • パイプ・ブラケット・ソケット・アングル(19)
  • 介護用品(9)
    • 介護ベッド用手すり(2)
  • 塗料(38)
  • 物流用品(12)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 照明(6)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
すべてのカテゴリ

「手すり 屋外」の検索結果

205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED3連ドレープライト(ホワイト/ゴールド) アルファ[販促]LED3連ドレープライト(ホワイト/ゴールド)アルファ[販促]
15,980税込17,578
1セット
6日以内出荷
手すりや軒先に美しく連なる光のドレープを手軽に。
仕様●コードの長さ4m●LEDカラー:ホワイト・ゴールド●球数:236球●コードの色:クリア●点滅4パターン(常点含む)●コントローラー付●質量:約1.1kg●消費電力:4W●連結3セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。材質PVC寸法(cm)H50×W250
ツインストラップ Wrap-ItツインストラップWrap-It
1,298税込1,428
1セット
翌日出荷
ツインエンド構造により、両端のフック&ループでバーや手すり、フック、工具ハンドルなどに簡単に取り付けできます。手すりやバー、ハンドル、フック、木の枝などにしっかりと掛けて、安定して固定できます。高耐久素材を使用しており、重たいロープやケーブル、コード、ホース、機材も安全にまとめることができます。耐候性に優れたポリプロピレン製で、屋内・屋外・海辺など、様々な環境でも使用可能です。
用途ケーブルやホースをまとめて吊り下げるために使用。ガレージや作業場の整理整頓に役立つ。屋外や船上で道具を固定するために使用。家庭やオフィスで収納補助として活用。材質ポリプロピレン入数(本)2
たよレールSOTOE highタイプ マツ六たよレールSOTOE highタイプマツ六
64,998税込71,498
1セット
3日以内出荷
屋外用突っ張り式手すり
全長(mm)2000~2800コード040-4371アズワン品番60-2328-80
温風低圧塗装機 FC9700 標準セット 日本ワグナー温風低圧塗装機 FC9700 標準セット日本ワグナー
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ軽量エアーホース7.6m付き温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)セット内容本体・エアホース7.6m・Ultraガン・清掃ブラシセット質量(kg)約6.8電圧50/60Hz電源(V)100消費電力(W)900風量風圧0.3bar/0.03Mpaテクノロジータービン
温風低圧塗装機専用Ultraガン 日本ワグナー温風低圧塗装機専用Ultraガン日本ワグナー
46,980税込51,678
1丁
6日以内出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ軽量エアーホース7.6m付き温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)適合温風低圧塗装機 FC9700セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc)ノズル口径(Φmm)1.8
パールZ 日亜ペイントパールZ日亜ペイント
28,980税込31,878
1缶(16kg×1缶)
5日以内出荷
パールZは、フタル酸樹脂調合ペイントとして、広く鉄部・木部の塗装に主に刷毛塗り用に用いられてきましたが、近年ではエアスプレー・エアレススプレー・ローラー塗装も多くなり、またより速乾性が求められる様になりました。パールZはこれら時代の要求に応え、より速乾で樹脂エナメルに近い塗膜を作り、しかもタレにくく流れにくいフタル酸樹脂調合ペイントです。1.作業性がよく、特に刷毛塗り、スプレー塗りでタレにくい2.合成樹脂調合ペイントとして、高い光沢をもつ3.隠ぺい力、肉持ち感が良い4.臭気が少ない
用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など仕様光沢:70以上(60°-60°SG)・塗り重ね性:良好・耐候性(光沢低下率):30%以下(屋外曝露 1年)使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)、 エナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率刷毛塗りの場合 15~20%エアースプレーの場合 30~35%種別日塗工76-50T比重1.05±0.05引火点(℃)47粘度85~95主な用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など不揮発分65~70%危険等級乾燥時間(時間)指触:40分~1、半硬化:5~6発火点(℃)430危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性組成合成樹脂調合ペイント
歩行サポート手すりスムーディ(屋内用)手すり パナソニックエイジフリー・ライフテック歩行サポート手すりスムーディ(屋内用)手すりパナソニックエイジフリー・ライフテック
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
コの字型のサポート形状が姿勢保持や方向転換時に便利 支柱と支柱の間隔は54cm、肩幅で持てるので快適、体の前面・背面を支えるときもゆったり 防水マットなので、水廻りで使いやすい ※屋外など水に浸かる状態では使用できません
タイプ630タイプ
O-40用 LAコーナージョイント ナカ工業O-40用 LAコーナージョイントナカ工業
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ナカ工業手すりO-40用のコーナージョイントです。
用途屋外用。廊下・階段手すりに。材質ABS樹脂ベージュ
手すり<AG>屋外用部材 パナソニックエイジフリー・ライフテック手すり<AG>屋外用部材パナソニックエイジフリー・ライフテック
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
30~45°調節可能
材質オレフィン系樹脂、アルミ質量(g)540寸法(cm)30×30、手すり径:Φ3.4
手すり<AG>屋外用部材 パナソニックエイジフリー・ライフテック手すり<AG>屋外用部材パナソニックエイジフリー・ライフテック
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
90~135°調節可能
材質オレフィン系樹脂、アルミ質量(g)520寸法(cm)30×30、手すり径:Φ3.4
手すり<AG>屋外用部材 パナソニックエイジフリー・ライフテック手すり<AG>屋外用部材パナソニックエイジフリー・ライフテック
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
ニュー油性速乾さび止め ニッペホームプロダクツニュー油性速乾さび止めニッペホームプロダクツ
3,198税込3,518
1缶
当日出荷
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄骨、硬材、フェンス、門扉、手すりなど、錆びやすい鉄部の下塗りに最適です。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤赤さび主な用途鉄部塗布面積(m2)約40使用場所屋外油性 or 水性油性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)約16時間以上(夏30℃)、約24時間以上(冬10℃)乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
油性シリコンタフ 容量0.7L ニッペホームプロダクツ油性シリコンタフ 容量0.7Lニッペホームプロダクツ
2,598税込2,858
1缶
当日出荷
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。塩ビパイプ、アルミ建材、木部。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤容量(L)0.7主な用途鉄部、塩ビパイプ、アルミ建材、木部塗布面積(m2)7使用場所屋内・屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7L油性 or 水性油性乾燥時間約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ油性つやありEXEニッペホームプロダクツ
1,398税込1,538
1缶
4日以内出荷
日光や雨に強い油性つやあり塗料で住いが長持ちします。たれにくくうすめずにそのまま使えるので、はじめての方でも手軽に塗れます。塗膜となります。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に最適です。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤トラスコ品番602-2123ブラック容量(L)0.7主な用途木部、鉄部塗布面積(m2)約5使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)約8~16以上乾燥時間夏(30℃):約4時間 冬(10℃):約8時間
水性さび止め ニッペホームプロダクツ水性さび止めニッペホームプロダクツ
1,198税込1,318
1缶
当日出荷から4日以内出荷
水性ですが、乾くと、さび止め効果の強い塗膜となります。素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄製の門・垣根・手すり・鉄骨・鋼材・フェンス・タンク・配管・パイプなど屋内外の鉄部のさび止め。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水赤さび主な用途鉄部使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)約2時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 4000長 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 4000長 〈ブロンズ〉DAIKEN(旧:大建工業)
20,980税込23,078
1箱(1個)
5日以内出荷
玄関先の屋外に設置できる手摺部材玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)4000厚さ(mm)35ブロンズ製品幅(mm)35色番ZB取扱説明書(1.66MB)部位名称パイプ(屋外用)
手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)ベースプレートタイプ 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)ベースプレートタイプ 〈ブロンズ〉DAIKEN(旧:大建工業)
20,980税込23,078
1箱(1個)
7日以内出荷
玄関先の屋外に設置できる手摺部材玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)800厚さ(mm)45ブロンズ製品幅(mm)45色番ZB取扱説明書(1.66MB)部位名称支柱(屋外用)
手摺部材 屋外アプローチ手摺 エンドブラケット(屋外用) 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 屋外アプローチ手摺 エンドブラケット(屋外用) 〈ブロンズ〉DAIKEN(旧:大建工業)
2,098税込2,308
1箱(1個)
7日以内出荷
玄関先の屋外に設置できる手摺部材玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺ブロンズ色番ZB取扱説明書(1.66MB)部位名称エンド部材・ジョイント部材
手摺部材 屋外アプローチ手摺 自在ジョイント(屋外用) 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 屋外アプローチ手摺 自在ジョイント(屋外用) 〈ブロンズ〉DAIKEN(旧:大建工業)
3,198税込3,518
1箱(1個)
7日以内出荷
玄関先の屋外に設置できる手摺部材玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺ブロンズ色番ZB取扱説明書(1.66MB)部位名称エンド部材・ジョイント部材
手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ用アンカー(エンドブラケット取り付け用) DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ用アンカー(エンドブラケット取り付け用)DAIKEN(旧:大建工業)
799税込879
1箱(2個)
7日以内出荷
玄関先の屋外に設置できる手摺部材玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺取扱説明書(1.66MB)部位名称エンド部材・ジョイント部材
手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 2000長 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 2000長 〈ブロンズ〉DAIKEN(旧:大建工業)
10,980税込12,078
1箱(1個)
5日以内出荷
玄関先の屋外に設置できる手摺部材玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)2000厚さ(mm)35ブロンズ製品幅(mm)35色番ZB取扱説明書(1.66MB)部位名称パイプ(屋外用)
手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)埋め込みタイプ 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)埋め込みタイプ 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
17,980税込19,778
1箱(1個)
7日以内出荷
玄関先の屋外に設置できる手摺部材玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)1000厚さ(mm)45Tシルバー製品幅(mm)45色番ZT取扱説明書(1.66MB)部位名称支柱(屋外用)
手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 4000長 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 4000長 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
20,980税込23,078
1箱(1個)
6日以内出荷
玄関先の屋外に設置できる手摺部材玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)4000厚さ(mm)35Tシルバー製品幅(mm)35色番ZT取扱説明書(1.66MB)部位名称パイプ(屋外用)
手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 2000長 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 2000長 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
10,980税込12,078
1箱(1個)
5日以内出荷
玄関先の屋外に設置できる手摺部材玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)2000厚さ(mm)35Tシルバー製品幅(mm)35色番ZT取扱説明書(1.66MB)部位名称パイプ(屋外用)
手摺部材 屋外アプローチ手摺 自在ジョイント(屋外用) 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 屋外アプローチ手摺 自在ジョイント(屋外用) 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
3,198税込3,518
1箱(1個)
6日以内出荷
玄関先の屋外に設置できる手摺部材玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺Tシルバー色番ZT取扱説明書(1.66MB)部位名称エンド部材・ジョイント部材
手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)埋め込みタイプ 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)埋め込みタイプ 〈ブロンズ〉DAIKEN(旧:大建工業)
17,980税込19,778
1箱(1個)
7日以内出荷
玄関先の屋外に設置できる手摺部材玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)1000厚さ(mm)45ブロンズ製品幅(mm)45色番ZB取扱説明書(1.66MB)部位名称支柱(屋外用)
手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)ベースプレートタイプ 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)ベースプレートタイプ 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
20,980税込23,078
1箱(1個)
7日以内出荷
玄関先の屋外に設置できる手摺部材玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)800厚さ(mm)45Tシルバー製品幅(mm)45色番ZT取扱説明書(1.66MB)部位名称支柱(屋外用)
手摺部材 屋外アプローチ手摺 エンドブラケット(屋外用) 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 屋外アプローチ手摺 エンドブラケット(屋外用) 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
2,098税込2,308
1箱(1個)
6日以内出荷
玄関先の屋外に設置できる手摺部材玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺Tシルバー色番ZT取扱説明書(1.66MB)部位名称エンド部材・ジョイント部材
ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー GRACO(グラコ)ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤーGRACO(グラコ)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)
用途インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物)仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース適合チップFFLP低圧チップ:0.08~0.16適合塗料水性・溶剤カップ型式ホッパー式(容量:960mL)RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
鳥よけジェル ニッショウ機器鳥よけジェルニッショウ機器
1,198税込1,318
1本(120mL)
3日以内出荷
鳥がとまるところにジェルを塗るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも環境にも優しい鳥避けジェル。効果は1~3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、ジェルを塗った周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。畑の支柱やトンネル、屋上や柵・手すりなど鳥がとまったり寄ってくる場所に塗るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。乾燥後は水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しく鳥類を殺傷することはありません。
成分特殊香料、辛み成分、アルコール、天然精油容量(mL)120(チューブ入り)保証期間製造日より1年間
鳥よけプレート ニッショウ機器鳥よけプレートニッショウ機器
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
カラスがとまる所に置くだけでカラスがこなくなる、カラスにも人にも環境にも優しい忌避剤。効果は6ヶ月~12ヶ月持続。カラスに対し、強い粘着成分による不快感。特殊香料と辛味成分による感覚神経を刺激。紫外線吸収効果による野鳥の視界を迷彩することにより、設置周辺箇所に鳥類を寄せ付けません。ゴミ集積所、ベランダの柵、手すりなどカラスが寄ってくる場所に蓋をとって置くだけ。カラス避けとしてお使いください。粘着性が強いのでハトなど小型の鳥類は捕まってしまう恐れがあります。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しくカラスを殺傷することはありません。
成分特殊香料、辛み成分、樹脂、紫外線吸収成分、天然精油保証期間製造日より1年間サイズ(mm)280×150×18(プラスチックケース入り)
鳥よけ シート ニッショウ機器鳥よけ シートニッショウ機器
1,498税込1,648
1個(8枚)
3日以内出荷
鳥がとまるところに貼るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも優しい忌避シート!効果は1ヶ月から3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、設置した周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。ベランダの柵、手すり、屋根、庇、など鳥が寄ってくる場所に貼るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しくカラス、ハトを殺傷することはありません。
成分PEFシート、特殊香料、辛み成分、樹脂、天然精油寸法(mm)60×130保証期間製造日より1年間入数8枚入り
鳥よけ スプレー ニッショウ機器鳥よけ スプレーニッショウ機器
1,798税込1,978
1本(270mL)ほか
3日以内出荷
鳥がとまるところにスプレーするだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも環境にも優しい鳥避けスプレー。効果は1~3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、スプレーした周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。樹木、トリのとまる手すりや柵などにスプレーするだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しく鳥類を殺傷することはありません。
成分特殊香料、辛み成分、アルコール、天然精油保証期間製造日より1年間
鳥よけジェル ニッショウ機器鳥よけジェルニッショウ機器
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
鳥がとまるところにジェルを塗るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも環境にも優しい鳥避けジェル。効果は1~3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、ジェルを塗った周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。畑の支柱やトンネル、屋上や柵・手すりなど鳥がとまったり寄ってくる場所に塗るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。乾燥後は水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しく鳥類を殺傷することはありません。
成分特殊香料、辛み成分、アルコール、天然精油容量(mL)360(120ml×3本セット、チューブ入り)保証期間製造日より1年間
鳥よけ シート ニッショウ機器鳥よけ シートニッショウ機器
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
鳥がとまるところに貼るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも優しい忌避シート!効果は1ヶ月から3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、設置した周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。ベランダの柵、手すり、屋根、庇、など鳥が寄ってくる場所に貼るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しくカラス、ハトを殺傷することはありません
成分PEFシート、特殊香料、辛み成分、樹脂、天然精油寸法(mm)500×500(PEFシート)保証期間製造日より1年間
ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バルコニークランプ 11410-20 GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バルコニークランプ 11410-20GARDENA(ガルデナ)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
デコレーションシリーズに対応 バルコニー等の手すりに取付できるクランプ。素材は霜や紫外線に強い高品質プラスチックを採用。防犯ストラップ付き。シンプルで高品質なデザインは、どの庭のタイプにも適合し、調和のとれた雰囲気をつくりだします。【設置方法】バルコニーの手すり(角型1~6cm・ポール型直径5cmまで)に水平にはさみ固定
用途ガーデニング用品として。クランプ ガーデン用品 取付簡単 バルコニー 手すり 専用クランプ 園芸用品 庭 庭造り 自宅 屋外用 ホーム グッズ アクセサリー ガーデニング雑貨 ツール デコレーション 装飾 アタッチメント カスタム ガーデンスタイル ガーデンライフ 四季 通年 オールシーズン材質プラスチック質量(g)182寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)3.2×8.6×16.1
Danchi(ダンチ) 作業台 FGK (踏面:くつ底キャッチャータイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 FGK (踏面:くつ底キャッチャータイプ)ピカコーポレイション
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌日出荷
踏面がくつ底キャッチャー仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します。 くつ底キャッチャーには黄色の塗装を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。(くつ底キャッチャー部分を除く) 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内・屋外での作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。材質本体:アルミ合金タイプ踏面:くつ底キャッチャー踏ざん踏面幅(mm)200最大使用質量(kg)150
ステン32システム手すり 支柱用コーナージョイント ECLE(エクレ)ステン32システム手すり 支柱用コーナージョイントECLE(エクレ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品角度調整可能な支柱用コーナージョイントです。段差やコーナーに使用して、手すりを連続して取付けできます。上下45°、左右90°に調整が可能。
用途手すりの支柱用ジョイント部品付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
ステン32システム手すり 支柱用エンドジョイント ECLE(エクレ)ステン32システム手すり 支柱用エンドジョイントECLE(エクレ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品支柱の端部で使用するジョイントです。手すり棒を上下45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
ステン32システム手すり 支柱用自在ジョイント ECLE(エクレ)ステン32システム手すり 支柱用自在ジョイントECLE(エクレ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品支柱用のジョイントです。手すり棒を左右45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら