404件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 材質ラバーウッド集成材 太さ(Φmm)35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌、高耐候性 寸法(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
材質ラバーウッド集成材 太さ(Φmm)35
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 材質タモ材 太さ(Φmm)32
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング アイボリ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
材質ラバーウッド集成材 太さ(Φmm)32
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイロジック丸棒手摺リ LVL材
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質LVL 寸法(Φmm)35 仕上シート巻
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ集成材 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定認定 耐荷重(kg)80 エコマーク認定番号06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質自然木/亜鉛合金 握り径(Φmm)32 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A3.5×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握り易くて手ざわりの良い木製手すりです。
用途室内用手すりに 全長(mm)2000 質量(kg)1.5 径(Φmm)35
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂 全長(mm)3600(1200×3本) ライトオーク 直径(Φmm)(手すり)33 付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個 荷重(kg)(静止安定)80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど 材質タモ集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35 仕様丸棒
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質自然木/亜鉛合金 握り径(Φmm)35 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ手すり丸棒
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3910 材質タモ集成材 全長(mm)4000 ミディアムオーク 径(Φmm)35 耐荷重(kg)120/ブラケットピッチ910mm
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材) 握り径(Φmm)35 寸法L(mm)600
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しております。
材質ラバーウッド集成材 寸法(mm)35×2000
1本
6,210 税込6,831
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材) 寸法L(mm)3000 握り径(Φmm)35
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用の32Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)32
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用の35Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手すり棒のスタンダード品で安心の強度です。同シリーズのECLE製品と組み合わせてご利用ください。
付属品手すり棒本体のみ 材質天然木 全長(mm)2000 太さ(mm)【手すり棒】35 径(mm)35
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用の45Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)45
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用の38Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)38
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム(ラバーウッド)集成材使用の35Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質ゴム(ラバーウッド)集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用の60Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)60
1本
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用
用途トイレ、玄関など 材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト 直径(Φmm)32 付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本) 耐荷重(kg)80
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(シングル)付32Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)32
1本
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(シングル)付35Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(ダブル)付35Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(ダブル)付32Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)32
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌加工の自然木手すりです。
用途室内用補助手すり
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄 形状ブラケットエンド 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
用途垂直設置用のブラケットです。 適合棒L600mm専用 材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
1箱(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段差のある上がり框に最適です。手すり棒をカットして長さ調整できます。
用途玄関用の手すり 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40タッピンねじ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ内側へ) 高さ(mm)750 耐荷重(kg)60 径(mm)35 丸座径(Φmm)100
1組(1セット)
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)