184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本 安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴室内での立ち座りや移動をサポートします。使い方に合わせて縦向き、横向きで取り付け位置を選択出来ます。長さ調整が可能です。
用途台所・トイレ・水まわり等での転倒事故防止に 材質(付属品ビス(8本)ステンレスSUS304、(付属プラグ(8本)プラスチック6x25mm 仕様(てすり本体1本/ブラケット2個)抗菌AES樹脂 高さ(mm)67 安全荷重(kg)100kg(静止荷重測定時)
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm)32 寸法B(Φmm)80 寸法H(mm)78 寸法H1(mm)60 仕様抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ材に樹脂コーティングの「パイプ」と樹脂性「ブラケット」を組み合わせたので、水に濡れても安心の屋内用手すりです。 パイプにしっかり握りやすい滑り止め(凹凸)加工を施しております。
用途浴室・トイレ・洗面所など水廻りの手すりに! 材質パイプ部:アルミ、PP、ブラケットPP サイズ32Φ
1セット
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニットバス対応浴槽手すりに”ショート”タイプを追加! 低い浴槽壁に取り付けできる エプロン式浴槽に取り付けできる 洗い場をひろびろ使える 洗い場ゆったり、浴室内の動作もスムーズ。 グリップの高さを、カンタンに調節可能。 浴槽の高さに応じて脚の長さの調節もカンタン。 浴槽の幅に応じた幅調節もカンタン。 特定福祉用具/特定介護予防福祉用具
用途ハーフユニットバスで洗い場側の浴槽壁が低い浴槽 埋め込み式浴槽で洗い場側の浴槽壁が低い 付属品六角レンチ 適合FRP製、ステンレス製、ホーローの浴槽、リムの段差:1.5cm以下、リムの高さ:2.7cm以上 材質[カバー]ポリプロピレン、[グリップ支柱]ステンレス※グリップ部はエラストマー被覆(防カビ加工)、[フレーム]アルミニウム 質量(kg)約4.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×30.5~36.5×41.5~64.5、グリップ高さ(浴槽上縁から11・14・17・20cm) 最大使用者体重(kg)80
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
1個
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂 ホワイト タイプソフトメッシュ 寸法L1(mm)800 寸法L2(mm)600 握り径(Φmm)32
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂、手すり下端カバー:PP樹脂
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
用途浴室、トイレ、廊下、玄関に 材質ステンレス(SUS304) 寸法C(mm)80 仕上ヘアーライン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。 ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

今お使いのTOTOのユニットバスおよびシステムバスに後付けできる固定金具です。
仕様(固定金具必要個数)I型:2個、L型:3個
1セット
4,498 税込4,948
6日以内出荷

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える抗菌手すりです! 取り付ける際に、縦や横・斜めなど自由な角度で取り付けられます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 直径(Φmm)32 付属品壁面取付ビス4×30mm/9本、ナイロンプラグ6×30mm/9本 安全荷重(kg)60
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
6,098 税込6,708
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で握りやすく感触もやさしい浴室用補助手すり。手すりを直接壁面に施工することが可能で、施工が簡単です。バスパネルの上から直取付けが可能です。滑り止めグリップ付で握りやすく、滑りにくいです。
ホワイト
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。 材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。耐薬品性樹脂使用で水まわりに最適。タテ型・ヨコ型兼用
用途室内の壁面に取り付けて、浴室への出入りを楽にする介護手すりです。 付属品手すり(ブラケット付)、十字穴タッピングねじ6本 セット内容手すり(ブラケット付)、+穴タッピングねじ(3.5×40)6本(ステンレス) 材質手すり棒/オレフィン系エラストマ(耐薬品性)、ブラケット/ステンレスSCS13(SUS304相当)、仕上げ/鏡面パフ仕上げ 長さ(mm)600 タイプ左右兼用
1セット
9,098 税込10,008
翌々日出荷

浴室の転倒事故防止に、浴槽の出入り補助としてご使用ください。制限荷重100kgで安心です
材質抗菌AES樹脂 ホワイト 制限体重(kg)100
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で握りやすく感触もやさしい浴室用補助手すり。手すりを直接壁面に施工することが可能で、施工が簡単です。バスパネルの上から直取付けが可能です。滑り止めグリップ付で握りやすく、滑りにくいです。
ホワイト
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アート技研工業ステンレス手すり
シンプルで存在感のあるステンレスてすりです。2つのサイズと豊富な4つのカラーバリエーションよりお選びください。
用途浴室・トイレ・廊下・玄関・金物資材・介護用品・住宅改修関連 材質ステンレス
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

抗菌。タッピンねじ付(Φ4.5×45mm×3本)。中間支持部が下方に逃げているので、手を離さずにつたい歩きできます。一般住宅用。
材質軟質樹脂+ステンレス鋼(SUS304) 取付高(mm)750~800(成人向けで浴室内推奨) サイズ(mm)長さ:1200 高さ:81 パイプ径:32
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフ強力吸盤式手すり4個組
工事不要の吸盤式!滑りやすい場所に簡単設置。強力な吸盤で張りつき、不便な場所を便利に!座ったり、立ち上がったり、開けにくい窓やドアを楽々サポートします。吸盤がピタッと貼りつく!両側のレバーを上げて設置。レバーを下ろすとガッチリ固定。取付け・取外し自由自在。浴室・トイレ・重たい引き戸。強力吸盤で簡単設置。工事不要!。3ヶ月間保証書付き
材質ポリプロピレン、PVC、ABS樹脂 質量(g)1個:(約)191 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29.5×9.5×8
1セット(4個)
5,498 税込6,048
当日出荷

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ) 握り径(Φmm)34
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ステンレス手すり32
ステンレス製でサビにくく、水回りの場所や屋外など、幅広くご使用できます。
用途玄関、浴室、トイレ、廊下、階段などに使用 付属品ビス、カールプラグ 材質ステンレス(SUS304) 径(Φmm)32 仕上鏡面クローム 出幅(mm)72
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂 ホワイト タイプソフトメッシュ 寸法L(mm)900 握り径(Φmm)32
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

用途浴室に。 呼び寸法(mm)1200 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 材質/仕上樹脂/アルミコーティング 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットで簡単取り付け。用途に合わせて2通りの収納方法から選べます。壁面から離して風呂蓋同士の隙間を空けて干せるので風通しがよく乾きやすいです。壁から離して隙間を空けて風呂蓋を干すことができるので、乾きやすいです。風呂蓋を斜めに立てて干せば水切れが良く、壁に手すりがある場所でも設置できます。
付属品- 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)/マグネット、滑り止め:シリコーン 取付取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 質量(g)約335 シリーズタワー 耐荷重(kg)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×5×13 適合寸法(cm)収納可能な風呂蓋:厚み約2.5以内の風呂蓋3枚組まで 内寸法(cm)ハンガーの各隙間:約W2.5×D4.5×H12
1個
2,000 税込2,200
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 握り径(Φmm)32 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浴室でのトラブルを回避したい、お子様がいるご家庭や、足腰が弱い高齢者の方などにおすすめしている浴槽の手すりです。つまみを回して固定させるだけなので、工事不要でとても簡単に取り付けができます。(。取り付けられない浴槽が一部ございます。)
用途・足腰が悪く、入浴がお億劫、介護入浴が大変、濡れた床で転倒やケガが心配、浴槽の出入りに支えがほしいという方などに。 質量(kg)3 幅(cm)16 耐荷重(kg)110 高さ(cm)49.5 奥行き(cm)20
1個
7,498 税込8,248
欠品中

用途浴室に。 呼び寸法(mm)1200 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 材質/仕上樹脂/アルミコーティング 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌、防カビ!転倒防止に。室内用手すり。階段まわり、玄関、廊下、トイレ、お風呂など様々な場所の安全、安心に。樹脂製で、お風呂やトイレなどへのご使用に。浴槽内で立ち上がる、浴槽をまたぐ、洗い場を移動する、使い方にあわせて縦向き・横向きで取付位置を選択できます。手すり棒の長さを調整する場合はノコギリでカットできます。下地は必ず十分な強度のあるところに取り付けてください。ユニットバスへの取付は取り付け業者へ必ずご相談ください。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用) 材質(丸棒)AES樹脂/(ブラケット)AES樹脂、PP 耐荷重(kg)80 丸棒径R(Φmm)32 取付ビス4×30(プラグ6×25)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室などに使える高齢者に優しい樹脂ブラケットを使用し、水回りにお使いいただけます。手すり棒は現場にあわせてカットできます。施工壁によって壁取付け用固定ねじ2種(ユニットバス用と在来工法用)から選べます。手すり棒は握りやすいディンプル付きです。
用途浴室の手すりに 付属品壁取付け用固定ねじ/トラスタッピングねじ5×20(12本)、壁取付け用固定ねじ/トラスタッピングねじ 5×70(6本) 材質手すり棒/半硬質樹脂・アルミ、ブラケット本体/PP樹脂、本体カバー/PP樹脂、ねじキャップ/PE樹脂 長さ(mm)600 直径(Φmm)32
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

据え置き型の狭い浴槽(内釜式)専用手すりです。風呂のコーナーに固定でき出入する面を広く使用できます。立ち上がり補助バーとしても便利。
サイズΦ31
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸盤脱着式のサポート用手すり。ワンタッチレバーの吸盤脱着式のサポート用手すりです。浴室・トイレなどの平滑な場所に簡単に取り付けが可能。吸盤脱着式なので、取り付け・取り外しが容易で場所に応じた設置が出来ます。吸盤部付近にインジケーターが付いており、一目で取り付け確認が可能です。30・40の2サイズから選べ、ニーズに合わせた使用が出来る便利な手すりです。
耐荷重(kg)約65
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)