手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。
手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。
辛い段差の昇り降りの負担を緩和。
天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。
脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。
左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。
収納目安:70cm幅/最大2-3足、100cm幅/最大3-4足(収納数は婦人靴を目安としております)
材質本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装
※玄関の上り框の段差を軽減。足腰への負担を減らします。手すり付きで上り下りの際も安心。天板下には靴などを収納可能。
※義足や杖の固い部分で、1箇所に荷重がかかると地板を損傷してしまう恐れがあります。
材質スチール、MDF(PVCシート貼り)、天然木
構造組立式
耐荷重(kg)約80
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)900
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。
厚さ(mm)35
耐荷重(kg)80
付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本
材質天然木(ゴム集成材)
玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかまちの昇降をサポートします。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス、(ステップ台)スチール
質量(kg)26.4
適合高さ(mm)(あがりかまち)40~180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74×80~85
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかまちの昇降をサポートします。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス
質量(kg)26.9
適合高さ(mm)(あがりかまち)180~360
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74×80~85
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)900
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質チーク支柱/手すりアイアンウッド
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)900
支柱の高さ(mm)800
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
握りやすい35mm径の抗菌仕上げの手すりです。
簡単に取り付け可能です。
用途玄関や廊下、トイレ等に。屋内用。
厚さ(mm)35
材質/仕上自然木+亜鉛合金
色シルバーライトオーク
高さ(mm)75
径(Φmm)35
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)2000
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。
厚さ(mm)35
耐荷重(kg)80
セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本
材質天然木(ゴム集成材)
こんなお得な商品も!
補助手すり 立ち上がり用
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
工具不要、ノブを締めるだけの簡単組み立て構造。立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き
用途移動式の立ち上り手すり、玄関手すり、寝室手すり、トイレ手すりとして。シルバー用品 立ち上がり 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介護 介助
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×810
質量(kg)1.5
材質アルミニウム
高さ(mm)(床から取っ手まで)350・590・810
幅(mm)(取っ手クッション部)130
幅(cm)【取手クッション部】13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×40×81
高さ(cm)【床から取手まで】35/59/81
組立時間約20~30分
用途屋外用
材質アルミ
適合径(Φmm)35
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
仕様簡単角度調整、グリップタイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
玄関の段差を減らして上り下りがラクになる手すり付き玄関台。1段追加されるので高い玄関の上り下りがラクになります。また、手すりも付いているので安心。台の横には横倒れ防止の支えが付いています。
台の下には靴を収納できるスペースがあるので、設置しても靴の置き場所に困りません。
向きを変えて設置できるので左右どちらでもOK。
用途玄関の段差が負担に感じる時に。手すりも付いているので靴の脱ぎ履きの際のサポートになります。
セット内容踏み台、支え部品、手すり、ネジ、固定金具、脚部品(アジャスター)、レンチ
材質ラバーウッド、PP樹脂、スチール
耐荷重(kg)100
用途屋外用
材質ステン支柱/ステン樹脂パイプ
長さ(mm)800
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ
タイプ埋込み式
支柱の高さ(mm)800~950
玄関やトイレなどでちょっとつかまりたい時に便利です!
用途玄関やトイレなどの簡易手すりに
材質本体:木部 タモ、本体:ZDC2
付属品A4×40タッピングネジ:3本
サイズ35Φ
手すり付きで玄関の段差の上り下りがラクラク♪手すり付き玄関台
アジャスター付で高さ調整ができるから、ガタツキにくい
表面は滑りにくくするために溝をつけています。
80cmタイプは両手すり付きだから、上り下りがさらに楽になりました。
用途ステップ
材質天然木(ラバーウッド):ラッカー塗装
タイプ両手摺
寸法(幅W×高さH)(mm)手すり:300×600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】1000×350×780、【踏み台部分】800×350×175
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。
ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
用途浴室、トイレ、廊下、玄関に
材質ステンレス(SUS304)
寸法C(mm)80
仕上ヘアーライン
玄関や段差がある場所の上り下りが楽になる玄関踏み台。手すりが付いているので、安定して乗り降りすることができ、ひざへの負担を減らし転倒防止にもなります。高級感のある天然木は玄関のインテリアにも馴染みやすく、カバンやステッキ、杖を掛けられる便利なフック付きで台の下には靴も収納可です。ペット用としても活躍します。
用途収納家具 , 玄関収納 , 玄関台として。
材質主材:ラバーウッド
色両側手すり
備考〇組立式〇アジャスター付〇フック2ヶ付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)76.5×35×95(踏み台17.5)
1台(1台)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)32
付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)80
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
抗菌仕様です。金具部分はAG塗装です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20
材質タモ集成材+支柱スチール
径(Φmm)【手すり】35
サイズ(mm)750
支柱径(Φmm)38
手すりに被せて貼るだけ、簡単取付!。しっかり握れる波型形状、表面のザラザラ仕上げで、手すりのグリップ力アップ。非常に柔らかく弾力性のある素材です。付属の両面テープを手すりに貼り、切れ目から被せて、しっかり圧着。手すり直径32mm、35mmの2種類。
用途階段やトイレ、玄関の手すりのグリップ力向上に。
色ブラウン
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)400
粘着剤アクリル系
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3910
材質タモ集成材
全長(mm)4000
色ミディアムオーク
径(Φmm)35
耐荷重(kg)120/ブラケットピッチ910mm
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
抗菌仕様です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ用)、A4×20
材質アルミ樹脂コーティング+支柱スチール
サイズ750
径(Φmm)【手すり】35
支柱(mm)Φ38
抗菌仕様です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20
材質タモ集成材
径(Φmm)【手すり】35
支柱(mm)Φ45
抗菌仕様です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20
材質タモ集成材+支柱スチール
サイズ750
径(Φmm)【手すり】35
支柱(mm)Φ38
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
玄関や段差がある場所の上り下りが楽になる玄関踏み台。手すりが付いているので、安定して乗り降りすることができ、ひざへの負担を減らし転倒防止にもなります。高級感のある天然木は玄関のインテリアにも馴染みやすく、カバンやステッキ、杖を掛けられる便利なフック付きで台の下には靴も収納可です。ペット用としても活躍します。
用途収納家具 , 玄関収納 , 玄関台として。
材質主材:ラバーウッド
備考〇組立式〇アジャスター付〇フック1ヶ付
ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。縦付け専用。
材質天然木(ゴム集成材)
付属品木ねじ2個、座金2個、キャップ2個
厚さ(mm)30
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)60
エコマーク認定番号06115005
握りやすい35mm径の抗菌仕上げのミニ手すりです。
簡単に取り付け可能です。
用途玄関や廊下等に。屋内用。
色シルバーライトオーク
丸座径(Φmm)50
径(Φmm)35
厚さ(mm)35
玄関に置くだけで昇り降りが快適になる玄関踏み台。手すりを使って身体を支えることでひざへの負担を減らし転倒防止にもなります。踏み台の耐荷重は150kgとしっかりとした造りで、大柄の方も安心してお使いいただけます。
用途収納家具 , 玄関収納 , 玄関台として。
材質主材:天然木(タモ材)
備考〇組立式
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ