116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム(ラバーウッド)集成材使用の35Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質ゴム(ラバーウッド)集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど 材質タモ集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35 ナチュラル
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

タモ(アッシュ)集成材使用の35Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ集成材 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステン/塩ビコーティング アイボリ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 太さ(Φmm)35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内手摺用の木製丸棒手摺です。Wディンプルタイプで通常の丸棒よりも握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど 材質タモ集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35 仕様Wディンプル
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型 長さ(mm)4000 厚さ(mm)22.5 ミルベージュ 製品幅(mm)65 色番ML 取扱説明書(4.11MB) 部位名称リモデル用後付け手摺受け
1箱(1個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

材質ゴム集成材 仕様抗菌 寸法(mm)2000 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 長さ(mm)4000 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下地のないところに、手すりを確実に取り付ける為の補強板です。
材質メラピ材 長さ(mm)4000 厚さ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。機能的なダブルディンプル仕様で、ご利用者様がしっかりと握りやすい形状になっています。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆) 形状スキップディンプル 握り径(Φmm)34
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。蓄光素材が日没後約8時間光を維持します。温度変化しにくく滑りにくい素材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート。 材質アルミ ライトブラウン トラスコ品番384-6016 質量(kg)5.1 表面処理エラストマー被覆処理 幅×長さ(mm)34×4000
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌、高耐候性 寸法(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K9(駒谷)木製手すり ダルマ型
エコ商品
高齢者の方や支えが必要とされる方に、「手や肘で支えながら移動できる手すり」そんな安心設計のサポート手すりです。
材質ホワイトアッシュ材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)45×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差のある壁に手すりを取り付ける場合の段差解消用のスペーサーです。 インテリア・バー Fシリーズは3本ねじ固定ですが、長穴を利用することで、スペーサーを使用できます。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シロクマ手すり丸棒
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3910 材質タモ集成材 全長(mm)4000 ミディアムオーク 径(Φmm)35 耐荷重(kg)120/ブラケットピッチ910mm
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

タモ(アッシュ)集成材使用の32Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)32
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用の45Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)45
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用の38Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)38
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すりを取り付けるための補強板です
用途室内手摺用 長さ(mm)4000 厚さ(mm)17
1枚
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用の60Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)60
1本
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしました。夜間や薄暗い場所での使用が、より安全になりました。エコマーク認定
材質木材/ゴム材 クリア塗装 耐荷重(kg)100 仕上塗装 使用ビス径(mm)4
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(シングル)付32Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)32
1本
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(シングル)付35Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(ダブル)付35Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたんでコンパクトに収納できる2段踏み台。上段はクッション仕様で、スツールとしても使用可能です。
最大使用荷重(kg)100 材質構造部材:スチール(粉体塗装)、樹脂部:PP・ナイロン・PVC ダークブラウン 質量(g)4000 全高(mm)710 設置寸法・奥行(mm)480 設置寸法・幅(mm)405 収納寸法・幅(mm)405 収納寸法・奥行(mm)120 収納寸法・高さ(mm)830
1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷

1個(4個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(ダブル)付32Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)32
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

K9(駒谷)手すり用補強板 タモ材
エコ商品
下地のないところに、手すりを確実に取り付ける為の補強板です。
材質タモ材 長さ(mm)4000 厚さ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

踏み板にチェッカープレート(滑り止め)を採用作業者の落下を防ぐため、踏み板サイズを余裕あるサイズ(幅600×奥行250~400)に設定手すりを設置キャスターを片側のみ設置することで、不意に踏み台が動くことのないように設計安定性を高めるため、アジャスターで床面からの高さを変えられるよう設計
用途大型容器への材料投入、内部確認時 最大使用荷重(kg)100 材質SUS304(本体・キャスター金具)、キャスター車輪:ウレタン車 幅(mm)ステップ:600 高さ(mm)【ステップ】(1段目)H1:250、(2段目)H2:500ステップ高 奥行(mm)D1:650 段数2 表面処理電解研磨 最大幅(mm)664 全高H3(mm)1300 関連資料(0.27MB)
1台
329,800 税込362,780
31日以内出荷

手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品 適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル) 強度脱離/100kgf
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

K9(駒谷)木製手すり DX 丸棒 32Φ
エコ商品
”艶”にこだわった高級感あふれる手すりです。
材質ホワイトアッシュ材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2列に並べたWディンプル仕様。2節の指関節にピッタリ馴染み、握り手全体にしっかりフィットします。
材質ホワイトアッシュ材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)