室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど
材質タモ集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
色ナチュラル
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)
形状手すりパイプ
握り径(Φmm)34
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)35
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)3600(1200×3本)
色ライトオーク
直径(Φmm)(手すり)33
付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
握って安心ストレートタイプ!
タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好
材質タモ材
色クリア
形状ストレート
太さ(Φmm)35
サイズ(mm)2000X2
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
太さ(Φmm)35
材質タモ集成材
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)35
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど
材質タモ集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
仕様丸棒
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
用途屋外用
材質自然木チーク
色自然木チーク
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アルミ製で軽量のため運搬、横持ち作業のコストが大幅に削減されます。
軽量で、設置作業の効率が大幅にUPします。
付属品単管キャップ2個
材質アルミ製
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。支柱用のジョイントです。手すり棒を左右45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です
付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
階段の手すりに取り付けるだけで、従来の手すりに比べ、階段の上り下り時の足への負担が軽減されます。
のぼる時、しっかり握って上がれます。
くだる時、自由な角度でささえます。
階段の手すりにネジで取り付けるだけ。
2通りの使い方ができる。付属のアジャスターを付けると、お年寄りのための縦型のミニ手すりとしてご使用いただけます。
材質本体・カバー・アジャスター/ポリカーボネイト、ワッシャー/SPCC三価クロムメッキ
セット内容本体、カバー×2、アジャスター×2、ワッシャー×2、付属ネジ(ユニクロM4×30)×8
安全荷重(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
長さ(mm)3600(1200×3本継)
色クリア
直径(Φmm)(手すり)32
付属品ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1
エコマーク認定認定
アズワン品番65-1690-12
エコマーク認定番号06115004
1セット(3本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
お年寄りやお子様の握りやすい直径35ミリで手触りがやさしく暖かみのある木製手摺です。バリアフリー住宅として必要な階段・廊下・玄関等の使用に最適です。 材質はタモ集成材を使用しています。
材質タモ集成材
寸法(Φ×Lmm)35×4000
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
用途トイレ回り手摺
仕様室内用、抗菌剤配合
材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
タイプ多用途用
握り径(Φmm)34
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。ポーチ部や玄関への設置に手すり伸縮や踏面における階段で細かな現場調整に対応
手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品
適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル)
強度脱離/100kgf
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。ベランダや縁側への設置に立ち座りの補助や姿勢保持に
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。距離の長いポーチや玄関に3枚のベースプレートと2本の手すりの幅広い組み合わせで様々なシーンに
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。ポーチ部や玄関への設置に段差昇降や歩行の補助に
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。角度調整可能な支柱用コーナージョイントです。段差やコーナーに使用して、手すりを連続して取付けできます。上下45°、左右90°に調整が可能。
用途手すりの支柱用ジョイント部品
付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。支柱の端部で使用するジョイントです。手すり棒を上下45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です
付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)450
セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます
90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です
ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、+トラス小ねじ M5×15 1本、ばね座金 1枚
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。コンクリートに埋め込まずに使用できる支柱用のスタンドベースです。
用途手すりの支柱用の部品です。
付属品コーチスクリュー(呼び径8×65)4本、平座金(呼び径8)4枚、ナイロンアンカー(10×50)4本、六角穴付き止めねじ(M5×3)4本、六角棒スパナ(呼び2.5)1本
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
用途トイレ回り手摺
材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
タイプ多用途用
寸法L(mm)L700×W700
握り径(Φmm)34
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
壁+床指示(バー付き)タイプです。
用途トイレ回り手摺
仕様室内用、抗菌剤配合
材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
タイプ洗面器用
寸法L(mm)760
握り径(Φmm)34
後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)。後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。
仕様●※注意※:【一部お客様組立品】●最大使用荷重:150kg●天板サイズ:500×500mm●天板高さ:1.2m●段数:4●重量:23.6kg●全高:2.1m●折りたたみサイズ(L×W×H):2400×600×910mm●設置寸法(W)×(D)mm:605×1266●踏みざん幅:125mm●アルミ合金製
アズワン品番65-3895-19
1台
¥146,200
税込¥160,820
翌日出荷
縦可動式の跳ね上げ手すりです。
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。
90°、45°、0°でロックがかかり固定できます。
用途トイレ回り手摺
材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
タイプ大便器用
寸法L(mm)700
握り径(Φmm)34
縦可動式の跳ね上げ手すりです。
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。
操作が簡単なアンチロックタイプです。
用途トイレ回り手摺
材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
タイプ大便器用
握り径(Φmm)34
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
壁+床指示(バー付き)タイプです。
用途トイレ回り手摺
仕様室内用、抗菌剤配合
材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
タイプ小便器用
寸法L(mm)L550×W600
握り径(Φmm)34
材質天然木(ラバーウッド集成材)
厚さ(mm)20
関連キーワード
1
2
3
次へ