コンパクトでシンプル!角度調整、自由自在!
階段の勾配、廊下のコーナーなどスッキリした連続手すりの施工ができます。
材質が樹脂なので握った時の感触も冷たくありません。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ABS、32Φアダプター:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品本体A固定ネジ、Aなべ+TP3.5×20:1本、本体B固定ネジ、Aパインド+TP3×8:1本
形状コーナージョイント
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個
形状ジョイント
サイズ32Φ・35Φ兼用
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6
仕様らくらく施工、抗菌
材質亜鉛合金
形状エルボ
傾斜部やコーナー部に最適なステンレスビーム用フリージョイントです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
形状エルボ
1個
¥12,980
税込¥14,278
41日以内出荷
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途階段や廊下の曲がり部の入隅・出隅のジョイントに使用します。
材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
使用角度(°)90~170
種別曲がり部用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個
形状コーナージョイント
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体/ZDC2、本体変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個
形状コーナージョイント
サイズ32Φ・35Φ兼用
0°から90°の間で自由な角度に曲げることができます。
材質黄銅
形状チーズ
仕様抗菌
付属品A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(Φmm)35
備考(使用ネジ)皿 6本
仕上アクリル焼付塗装
直線上で手すりを継ぎ足すことができます。
材質亜鉛合金
形状ストレート
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、本体変換アダプター厚・薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個
形状ジョイント
サイズ32Φ・35Φ兼用
抗菌ブラケットです。
形状エルボ
仕様抗菌
付属品A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。
Rタイプのコーナージョイントです。
用途浴室やトイレ回りの手すりに
材質ポリプロピレン(PP)
色アイボリー
トラスコ品番380-3066
長さ(mm)108.5
形状エルボ
質量(g)63
径(Φmm)32
適合径(Φmm)32
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:シルバー●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで
アズワン品番65-9326-92
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
180°から90°まで角度が変えられます
3次元にひねることができます
45°まで角度調節可能
片側は回転させることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 3.0×16mm 4本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
手すりを直線上で継ぎ足すことができます。
材質黄銅
形状ストレート
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。分離型フレキシブルジョイントで着脱可能。可動性、クッション性、柔軟性に優れたジョイントパーツ
付属品ネジ:丸皿TP3.0×16(4本)
材質亜鉛ダイカスト+PP
取付高(mm)55
適合径(Φmm)手すり棒:35
0°から90°の間で自由に曲げることができ、ひねりを加えることもできます。
材質亜鉛合金
入り隅や出隅などのコーナー部を接続することができます。
材質亜鉛合金
カバーとカバーのジョイント部、突合せ隠しに使います。
接着剤を使用してください。(別売)
材質ASA樹脂
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒を180°から90°まで自由な角度でジョイントできる部品です。
用途手すりのジョイント部品
付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本、六角棒スパナ(呼び4)1本
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
後付け補強板を使用する場合、階段の勾配入り隅部の接続に。
材質亜鉛合金
180°から90°まで角度が変えられます
3次元にひねることができます
45°まで角度調節可能
片側は回転させることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 3.0×16mm 4本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
手すり棒を直線で継げることができます
継目が目立ちにくいデザインです
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+フレキ付スリムねじ 3.3×22mm 6本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35
T字型に手すりを取り付けることができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:ゴールド●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで
アズワン品番65-9326-93
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)をT字型に取り付けることができます。
材質亜鉛合金
タイプR
適合径(Φmm)32
直線上で手すりを継ぎ足すことができます。
材質亜鉛合金
形状L通
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)をT字型に取り付けることができます。
材質亜鉛合金
タイプL
適合径(Φmm)32
手すり棒を直線で継げることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×20mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
手すり棒を直線で継げることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×20mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
長いビスもぐらつかず安定して打ち込めます。超軽量タイプ。ビスの入り具合が自分の目で確認できる便利な目盛り付。全長110mm以上のビットに使用できます。充電ドライバー全機種に使用可能です。
用途手すり・ブラケットジョイントの取付けなどに最適です。
トラスコ品番776-8125
全長(mm)110
質量(g)50
先端サイズ(#)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。角度調整可能な支柱用コーナージョイントです。段差やコーナーに使用して、手すりを連続して取付けできます。上下45°、左右90°に調整が可能。
用途手すりの支柱用ジョイント部品
付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。支柱の端部で使用するジョイントです。手すり棒を上下45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です
付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。支柱用のジョイントです。手すり棒を左右45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です
付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途手すりをT型に設置する場合の接続ブラケットです。
種別T字・H字用
材質金具:亜鉛ダイキャスト/カバー:PP
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
関連キーワード
1
2
3
次へ