22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ご自宅等での歩行補助手すりです。 材質ステンレス塩ビコーティング+集成材 Lオーク 握り径(Φmm)34 仕様らくらく移動、らくらく組み立て、4段階高さ調整可能、抗菌 高さ調整範囲(mm)1段目800、2段目767、3段目734、4段目700
1セット
209,800 税込230,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カワムラサイクル簡易平行棒
コンパクトタイプで、長さは5段階、高さは4段階の調節が可能です。
材質スチール(メッキ仕上げ) 質量(kg)20.8 径(Φmm)【手すり】32 全幅(mm)870 内幅(mm)500 アズワン品番7-2654-01 調節範囲(mm)【高さ】710~860(4段階)、【長さ】1510~2510(5段階)
1個
36,980 税込40,678
欠品中

長さは5段階、高さは自由に調節できます。 支柱は360°回転し、利用方法や体格に合わせて使用幅を調節できます。
材質スチール 質量(kg)21 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)760×1520~2320(5段階)×740~880 使用時寸法(mm)幅320~680 松吉医科器械コード06-3445-00
1個
31,390 税込34,529
6日以内出荷

高田ベッド製作所平行棒パラレルDX
垂直荷重400kg。充実の強度と耐久性。 長さは1.5mと2.0mの2タイプ。 高さは20mm単位で15段階に調節可能。
材質スチール 質量(kg)18
1個
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様使用時のバーの幅510mm 材質スチール(ハンマーネット焼付塗装、主要部/クロームメッキ仕上げ) 全長(mm)1500~2500 質量(kg)17 高さ(mm)720~920(50単位で移動可能) アズワン品番0-641-01 折りたたみ寸法(mm)幅160
1個
81,180 税込89,298
5日以内出荷

仕様組み立て式 材質本体/スチール、手すり/ステンレス(SUS304) 質量(kg)56 径(Φmm)(手すり)38 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)780×3000×680~1040 アズワン品番8-7891-01 高さ調整範囲(mm)680~1040
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

病院、施設などのリハビリ訓練に最適。立位保持・歩行訓練などのリハビリや、手すり代わりとしてもご使用いただけます。高さは60mm単位で7段階に調節可能。
材質本体/スチール、手すり/ステンレス 質量(kg)53.3 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×2000×680~1040(7段階) 松吉医科器械コード23-5165-01
1個
209,800 税込230,780
21日以内出荷

玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版。袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様。柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット。取付場所に合わせて丸棒のカットができます。
用途室内用の手すりに セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×16mm(鉄)2本、ブラケット取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本 材質丸棒/天然木UV塗装(エポキシアクリレート)、ブラケット/亜鉛合金 直径(Φmm)手すり:32 タイプ縦・横兼用
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

限られたスペースでの歩行練習が可能なコンパクトサイズの平行棒です。ラチェット式手動昇降機能付きですので、容易に高さを調節できます。
材質本体/スチール粉体塗装、手すり/ステンレス 幅(mm)500 高さ(mm)630~930 高さ調節630~930mm(20mm間隔・15段階) 径(Φmm)【手すり】38
1台
99,980 税込109,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。 材質アルミニウム 質量(kg)1.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)525×400×810
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質チーク支柱/手すりアイアンウッド 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

握力が弱い方の歩行訓練をサポート。 補助マットを平行棒に取り付けることで、手すりを掴めない方や握力の弱い方でも安定した姿勢で訓練できます。 補助マット組み立て式。
材質手すり/ステンレス(SUS304)、マット/ウレタン(ビニールカバー付き) 質量(kg)11.5 アズワン品番7-3733-01 マット寸法(mm)内寸法/(幅)420×(奥行)475、幅/80
1枚
109,800 税込120,780
7日以内出荷

姿勢をサポートするサークル型補助マットを使用して、安心・安定した歩行訓練が可能です。補助マットは簡単に着脱できます。
材質本体/スチール、手すり/ステンレス、補助マット/ウレタン 質量(kg)67.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×3000×785~1145(7段階) 松吉医科器械コード24-5595-00
1個
319,800 税込351,780
15日以内出荷

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定認定 耐荷重(kg)80 エコマーク認定番号06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「たちあっぷ」にコンパクトなサイドフレームタイプが加わり、狭い場所への設置が可能になりました。屋外でも設置できる万能タイプです。
用途住宅向け・施設向け 材質(手すり)プラスチック被覆ステンレスパイプ、(ベース・スタンド )ステンレス、(マット)PVC/マグネット 質量(kg)18.5 パイプ径(Φmm)34 材質(ジョイント)アルミ合金
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

コンパクトなサイドフレーム仕様のためトイレ・廊下・脱衣所などの狭い場所でも設置でき、立ち上がりや歩行補助にご利用できます。
用途住宅向け・施設向け 材質(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(ベース・スタンド )ステンレス、(マット)ポリエステル/アクリル樹脂 パイプ径(Φmm)32 材質(ジョイント)プラスチック
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高田ベッド製作所トレーニングステップ
省スペースタイプの歩行訓練用階段です。 2種類の段差の階段を使用できますので、無理なく訓練ができます。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー 質量(kg)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×1090×420 松吉医科器械コード23-7288-00
1個
39,510 税込43,461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高田ベッド製作所ラウンド平行棒(TB-1198)
片手での歩行訓練が可能な直径38mmラウンド手すりタイプの平行棒です。ベースは安定性と安全性を考慮した全周面取り加工の低重心の仕様です。高さを2cm感覚の15段階に調整が可能です。
仕様●幅×長さ×高さ(mm):350(ベース幅800)×4000×600~900●★入数:1個●材質:本体/スチール、手すり/スチール(ブルー粉体塗装)●重量:約40kg●高さ調節:20mm間隔で15段階(ラチェット式手動昇降)●組み立て式(要工具) アズワン品番7-5700-04
1個
198,800 税込218,680
20日以内出荷

高田ベッド製作所ラウンド平行棒(TB-1198)
片手での歩行訓練が可能な直径38mmラウンド手すりタイプの平行棒です。ベースは安定性と安全性を考慮した全周面取り加工の低重心の仕様です。高さを2cm感覚の15段階に調整が可能です。
1個
198,800 税込218,680
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂 全長(mm)3600(1200×3本) ライトオーク 直径(Φmm)(手すり)33 付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個 荷重(kg)(静止安定)80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製 全長(mm)150 直径(Φmm)35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷