3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200 適合サイズΦ25 収縮温度70℃(最小) 使用温度範囲-55℃~105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。
用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。 トラスコ品番391-4062 質量(g)230 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)150 引張強度(N/10mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着力
1巻
849 税込934
当日出荷