215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合手すり棒径Φ33mm ゴールド 材質亜鉛ダイカスト 形状L受
1個
849 税込934
当日出荷

抗菌ブラケットです。
仕様抗菌 材質亜鉛合金 形状L受 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット 材質(本体)SUS304 材質(ビス)SUS304 仕上ヘアーライン
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6 仕様らくらく施工、抗菌 材質亜鉛合金 形状エルボ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フジテック・ジャパンカラー木目パイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
1本
499 税込549
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合径(Φmm)45 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 材質亜鉛合金 形状L受 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質本体:ZDC2 サイズ35Φ用 付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本 形状L受 適合径(Φmm)35
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)35 形状L受 仕上アクリル焼付塗装 使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質本体:ZDC2 サイズ35Φ用 付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本 形状直受 適合径(Φmm)35
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すりに袖口が引っかからない安心設計!バリアフリー対策に! オシャレでスタイリッシュなフォルム!
用途室内階段専用手すり金具として 材質本体:ZDC2、カバー:ポリスチレン 適合径(Φmm)35 付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本 形状ブラケットエンド シルバー サイズ35Φ用
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定認定 耐荷重(kg)80 エコマーク認定番号06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質亜鉛合金 形状コーナーエルボ 仕様抗菌 付属品A3.5×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1箱
3,298 税込3,628
当日出荷


1箱
3,798 税込4,178
3日以内出荷

寸法(mm)100×100 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1個
709 税込780
5日以内出荷



1箱
2,298 税込2,528
3日以内出荷

適合品番パブリック用手すり(T114型)、背もたれ(EWC392~395型、EWC292~295型)用 仕様取付プレート<t6>(1枚)
1箱
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1箱
1,998 税込2,198
3日以内出荷


1箱
1,198 税込1,318
3日以内出荷

適合品番パブリック用手すり スイングタイプ用 仕様取付プレート<t6>(1枚) 寸法P1(mm)180 寸法P2(mm)70
1箱
4,298 税込4,728
3日以内出荷

セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

固定箇所上下2カ所分。軽量鉄骨用。
材質炭素鋼(防錆メッキ付) サイズ(mm)250×50×440 取付ねじサイズ4×16 (10本) 取付穴間(mm)25
1セット
14,800 税込16,280
翌日出荷



手すり先端の木製キャップです。 丸棒35Φに取り付けができます。 手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。 丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。
用途ぶつかり保護に使用 材質タモ材 奥行(mm)30 適合径(Φmm)35
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)