189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 太さ(Φmm)35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質本体:ZDC2 サイズ35Φ用 付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本 形状L受 適合径(Φmm)35
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質タモ集成材 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質本体:ZDC2 サイズ35Φ用 付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本 形状直受 適合径(Φmm)35
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじが見えないシンプルなデザインです 衣服の引っ掛りを防ぎます タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です 別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TM7833 【オーダー】手すり丸型35 I型セット ウッドワン カスタマイズ可
玄関や階段の昇降口など、段差のある場所におすすめです。
色(本体)A:無塗装、WH:ホワイト、NL:ナチュラル色、MB:ミディアムブラウン色、PL:ペール色、LB:ライトブラウン色、UH:自然塗料クリア色、LC:ライトクリア色、IV:アイボリー色、LT:ライト色、MD:ミディアム色、DA:ダーク色、SN:スモークブラウン色、DK:ダークブラウン色、CH:ショコラブラック色、GE:グレージュ色 金具:ゴールド、シルバー、ブラック、ホワイト サービス分類オーダー・加工
1セット
7,398 税込8,138
5日以内出荷

材質タモ集成材 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横型ブラケットのスタンダード品です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステン/塩ビコーティング 仕様抗菌 寸法(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握り易くて手ざわりの良い木製手すりです。
用途室内用手すりに 全長(mm)2000 質量(kg)1.5 径(Φmm)35
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すりをT型にジョイントできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒を床や壁に取付けできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒を壁や窓枠に取付できます ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用) 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を直角に継げることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.0×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒に合わせた木製キャップです お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品エンドキャップ本体のみ 1個 材質本体:天然木 径(Φmm)手すり径35
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化粧キャップとして手すり端部に使用します お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質本体:ZDC2 サイズ35Φ用 付属品丸皿ビス 3.5×16:2本、皿ビス 3.5×30:3本 形状ブラケットエンド 適合径(Φmm)35
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を四方向にジョイントできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,398 税込1,538
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°から90°まで角度が変えられます 3次元にひねることができます 45°まで角度調節可能 片側は回転させることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.0×16mm 4本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒を直線で継げることができます 継目が目立ちにくいデザインです
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+フレキ付スリムねじ 3.3×22mm 6本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°から90°まで自由な角度でジョイントすることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒を直線で継げることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×20mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化粧キャップとして手すり端部に使用します お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単な手すり金具です部品が2つに分かれているので角度調整が簡単です丸棒の太さ35mmに対応します手すりの先端から6cm以内にブラケットAを丸棒に通しますブラケットAとBを重ね座金をおいて六角ボルトでゆるめに仮固定します取付位置を決めたら壁面に長いビスで固定し六角レンチでボルトを固定します
材質ABS樹脂 ブロンズ 適合径(Φmm)35
1個
499 税込549
翌々日出荷

壁や柱の角への縦型手すり取付に最適です 横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒を三方向にジョイントできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 3本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,298 税込1,428
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドブラケットのベーシックタイプです タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個ほか
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手すり棒を直角に曲げる部分に使用します 左右どちらの向きでも取付可能です ねじ頭が見えないカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 4本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなR形状でそでをひっかけにくい形状です 室内手すり支柱のエンドとして使用します
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.5×20mm 3本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質本体:ZDC2 サイズ35Φ用 形状L受 適合径(Φmm)35
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじが見えない優れたデザイン
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌、高耐候性 寸法(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり先端の木製キャップです。 丸棒35Φに取り付けができます。 手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。 丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。
用途ぶつかり保護に使用 材質タモ材 奥行(mm)30 適合径(Φmm)35
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます 90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、+トラス小ねじ M5×15 1本、ばね座金 1枚 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦型ブラケットのスタンダードタイプです
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)