25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質ポリ塩化ビニール 耐荷重(kg)100 付属品空気注入用ストロー
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。 普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質シリコン 容量(g)85
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなパテ。 使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抗菌防臭加工済みです。拘縮予防や手指の可動域を広げることを目的としたリハビリ用具です。親指を通し、手の甲でマジックテープ固定しますので、安定して掌に収まります。中に大きめのビーズが入っていますので、握った時に反発力があり、刺激になります。
仕様左右兼用 材質ポリエステル100%(抗菌防臭加工) 洗濯方法手洗い/乾燥機不可
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


通気性と吸汗性に優れ、洗っても劣化せず速乾性に優れています。
材質立体構造編物フュージョン(TR)(ナイロン74%・ポリエステル26%) 洗濯方法洗濯可
1個
1,386 税込1,525
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウィンジョブ CP201 アシックス 動画あり
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。 スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式 適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応 形状ローカット 規格JSAA規格A種認定品 材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革 材質(ソール)ゴム底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
10,000 税込11,000
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

手、指の硬直のリハビリにお手軽アイテム。
材質表地:ポリエステル60%・綿40%(パイル)、中材:発泡ポリエチレンビーズ 質量(g)10 ケース入数100 寸法(cm)13×12 機能吸水加工、通気性 洗濯方法手洗い可、脱水機可、乾燥機不可
1個
599 税込659
当日出荷

ハイビックス (HIVIX)curaria ハンドリリース
身体麻痺や身体機能低下によって拘縮した掌を伸ばすための拘縮手指用リハビリ装具です。 手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血液の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによるトラブルを防ぐ効果が期待できます。 指のループで安定感アップ。湾曲形状で通気性アップ。吸水・速乾性カバー素材でムレ防止。 空気だからヘタらない常に柔らかい触り心地を実現しました。
材質本体:PU、カバー:ポリエステル100%、ポンプ:ゴム、バルブ:PVC 質量(g)本体:35、ポンプ:23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×120 寸法(幅W×長さL)(mm)(ポンプ)43×85
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

通気性に優れ、心地よい感触が手のひらをやさしく保護します。 指先の通気をやさしく確保。 特殊ビーズがムレやニオイを防ぎます。
クリーム 混率(%)側地:ポリエステル100(鹿の子 制菌加工)/中身:熱可塑性エラストマー(ビーズ) 仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、制菌加工:有
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハッピーおがわハンドキーパー
手の拘縮がある方の手の平を清潔に保持します。中材には通気性に優れた高反発クッションを使用。
材質中身/指定外繊維(ポリエーテルエステル系エラストマー)、カバー/綿100% 寸法(mm)約105×125 松吉医科器械コード24-6694-00
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

独自の形状で指の間を無理なく通すことができます。 手のひらを爪による傷つけからも保護します。
材質(中身)発泡ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル50%・綿50% 寸法(mm)120×130 松吉医科器械コード23-2436-00
1個
699 税込769
当日出荷

ホワイトサンズミラクルグリップ
握っているだけで24時間リハビリの継続ができます。手指の拘縮に伴う手指の蒸れや悪臭を防ぎます。面ファスナー式で着脱できます。
材質クッション/ポリスチレン、カバー/ポリスチレン 寸法(mm)Φ40×120 質量(g/個)33 アズワン品番7-5093-11
1セット(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷

バランストレーニングや筋力強化などに幅広く使用できます。
材質ポリ塩化ビニール 耐荷重(kg)300
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。インテリアに馴染むカラーリングで、ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgのバランスボール。 乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボール”です。 ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgの高耐久タイプです。 破裂を防止するアンチバースト仕様です。 部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。 空気を入れるハンドポンプ付きです。
セット内容バランスボール、ハンドポンプ 材質バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム 耐荷重(kg)500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手指の筋力増強に使用するパテで、最弱~最強の6種類の抵抗ごとに色分けされています。
1個(85g)
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びに便利なバランスボール。耐久重量100kg。空気を入れて、直径を調節。
材質PVC 直径(Φcm)最大保障Φ23
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。 しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。 柔らかくて握りやすい形状です。
用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど 耐熱温度(℃)約200 材質再生コットン
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第1指から第5指までどの指でも固定が可能。 マジックテープで簡単に脱着が可能なため、入浴時などに便利です。 本体ごと丸洗い(手洗い)が可能で衛生的です。
寸法(mm)(上部ベルト長)130、(下部ベルト長)250、(高さ)100 サイズフリー 松吉医科器械コード23-5155-00
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

お子様にもぴったりの手のひらサイズのタマゴマラカス リズム楽器、幼児知育楽器として手軽に楽しく扱え、カラオケにも最適 軽量なので、踊りや体操などの動きを伴った活動にも 2個1セット
ホワイト 質量(g)25 寸法(cm)5.5×4.5
1セット
1,198 税込1,318
9日以内出荷

お子様にもぴったりの手のひらサイズのタマゴマラカス リズム楽器、幼児知育楽器として手軽に楽しく扱え、カラオケにも最適 軽量なので、踊りや体操などの動きを伴った活動にも 2個1セット
ピンク 質量(g)25 寸法(cm)5.5×4.5
1セット
1,198 税込1,318
9日以内出荷

お子様にもぴったりの手のひらサイズのタマゴマラカス リズム楽器、幼児知育楽器として手軽に楽しく扱え、カラオケにも最適 軽量なので、踊りや体操などの動きを伴った活動にも 2個1セット
グリーン 質量(g)25 寸法(cm)5.5×4.5
1セット
1,198 税込1,318
9日以内出荷

お子様にもぴったりの手のひらサイズのタマゴマラカス リズム楽器、幼児知育楽器として手軽に楽しく扱え、カラオケにも最適 軽量なので、踊りや体操などの動きを伴った活動にも 2個1セット
ブルー 質量(g)25 寸法(cm)5.5×4.5
1セット
1,198 税込1,318
9日以内出荷

TS962 ジムボール タニタ 動画あり
かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ タニタサイズで適切なボディサイズになろう 消費カロリーが22%アップ。 ・椅子に座っている時を比較。 ・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。 アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
仕様耐荷重150kgのバランスボール 付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本 材質PVC 寸法(mm)幅650×高さ650×奥行650 シルバー 直径(Φmm)650 材質(本体)PVC 質量(g)約1200 本体質量(kg)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×650 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅650×高さ650×奥行650
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

気軽に連れ出せる小型ボディ ・手のひらサイズで。迫力の重低音 直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。 ・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時 ・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載 スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。 ・持ち運びに便利なストラップ付属 本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。 ・手のひらサイズで。迫力の重低音 直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。 ・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」 本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。 ・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる 3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時 ・オーディオ入力端子 本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1) 最大出力(W)3 本体質量(g)160 入力端子ステレオミニジャック(オーディオ入力端子) スピーカーユニット直径:約37.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX5相当 Bluetoothver.4.2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.7×57.5×56.5
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)