89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト タイプタッチレススイッチ 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 光源寿命40000時間 色(本体)ホワイト 演色指数(Ra)83 取付面位置棚下
1台
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.5 タイプFL15W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)470 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.9 タイプFL20W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)710 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3 付属品付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)730 全光束(Lm)約1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色
1点
5,398 税込5,938
3日以内出荷

高さ(mm)65 定格電圧(V)AC100 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)9.8 光源色昼白色相当 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g)625 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W)13.3 光源色昼白色相当 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g)800 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m)(最低)0.1 スイッチプルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V)AC100 器具・セット器具のみ 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.9 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 質量(g)565 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88 光源色昼光色 設置場所屋内専用
1点
5,998 税込6,598
当日出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.8 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 質量(g)565 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88 光源色昼光色 設置場所屋内専用
1点
5,498 税込6,048
当日出荷

棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85 光源LED(昼光色) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1040 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯。 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)730 全光束(Lm)約1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色
1点
6,598 税込7,258
当日出荷

LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(コンセント差込式)。タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)47 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)10 光源白色LED1灯 定格消費電力0.3W サイズ(mm)68×28
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

2屈折構造の為、照射角度や範囲が調節でき、手元灯から間接照明としても明るくします。 1:読書や勉強にぴったりなLED卓上スタンド照度 2:2.1Aまでの対応だから携帯だけでなくダブレット充電できるUSBポート付き 3:組立式だからコンパクトで場所をとらない 4:6段階の明るさが切替可能 5:昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色とシーンよって色温度が変えられる
材質アルミ・樹脂 質量(g)900 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×428×453~680 色温度5段階切り替え(昼光色ー昼白色ー白色ー温白色ー電球色) 電源(AC V)100(50/60Hz) エネルギー消費効率(Lm/W)36 光源寿命約35,000時間 光束(Lm)360 アーム角度調整 明るさLED卓上スタンドJIS照度 A形相当(昼白色ー白色点灯時) USBポート1口/5V 2.1A 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 調光の可否
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。 全光束(Lm)800(Hi)/160(Low) LED使用数(個)白色LED×1 防塵防水性能IP64 質量(g)約170 充電時間(時間)約5 充電方式USB充電
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段階調光で、常夜灯としても使用できます。便利なUSBポート付き(出力1.0A)。タッチ式ON/OFF・調光スイッチ採用。軽くタッチするだけで明るさ調節(強・中・弱)ができます。丈夫で汚れにくいポリカーボネート製セード
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m) 質量(g)約620(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約6(強モード点灯時)、約12.5(強モード点灯時+USB1.0A同時使用時) スイッチ切替:強モード点灯→中モード点灯→弱モード点灯→OFF 電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V~ 50/60Hz 0.35A MAX、(出力)DC12V 1.0A 本体寸法(mm)(約)幅100×高さ210×奥行100 全光束(Lm)約400ルーメン(強モード点灯時) 光源LED×16灯(交換不可)/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6(強モード点灯時) 関連資料(1.05MB)
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

消費電力(W)3.6 光束(Lm)504 電球の種類LED コード長さ(m)1.8 付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタ トラスコ品番820-4965 電源(V)AC100 全高(mm)403 光源3W白色LED球×12灯 マグネット部寸法(mm)30×40×35
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

スマイルキッズLEDランタンライト
国産アルカリ乾電池を使用すると連続40時間使用できます。 LEDと反射板の併用で明るさアップ!
用途キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。 材質本体:ABS樹脂、ランプカバー:PS樹脂 イエロー 光源0.3W白色LED×1灯 寸法(Φ×mm)119×180(ハンドルを立てた状態) 防水仕様非防水 防水性非防水 最大点灯時間約40
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 タイプ20W形 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)800 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色 設置場所屋内専用
1点
6,598 税込7,258
当日出荷

使いやすさと機能を追求したニュー・スタンダードモデル。周囲の釣り人に配慮した赤色発光の手元灯。照射角度調整可能(可動範囲約90度)。散光型。防滴型。アルカリ乾電池単4型×3本付
仕様●使用光源(個):白点灯:スタンダードLED × 1 赤点灯:スタンダード砲弾型 × 2●電池寿命(アルカリ電池使用時)/白点灯(時間):強点灯:連続約6 弱点灯:連続約60●電池寿命(アルカリ電池使用時)/赤点灯(時間):連続約20 寸法(mm)55×35×40 質量(g)約80(アルカリ乾電池含む) 明るさ強:約850lx/55lm、弱:約80lx/5lm
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

使いやすさと機能を追求したニュースタンダードモデルのLEDヘッドランプ。周囲に配慮した赤色発光の手元灯と照射角度(可動範囲約90度)が調節できるので必要な場所に光が届きます。乾電池付属なので、到着したら直ぐ使用可能。
寸法(mm)約55×35×40 質量(g)約80(アルカリ乾電池含む) 光源白点灯:スタンダードLED×1、赤点灯:スタンダード砲弾型×2 使用電池アルカリ乾電池単4×3 明るさ(Lx)強:約850(55Lm)、弱:約80(51Lm) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)55/51 電球の種類LED 点灯時間(時間)白:強:約6、弱:約60/赤:約20
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いろいろな用途で使用できるマルチなライトです。作業車等の操作パネルや計器の照明にも最適です。地面を照らすダウンライトとしてや愛車を照らすシャーシライト、操作パネル等を照らす手元灯等として使用できます。明るくワイドな光で照らす超広角高輝度LEDを採用しています。取り付けに必要なスペースを極力小さくした省スペース設計です。配線時に役立つコード逃しを備えています。
材質(本体)PP 質量(g)約25 レンズ色クリア コード長さ(mm)約200 発光色ホワイト 材質(レンズ)アクリル 定格電流(mA)DC28V時:約35 色(本体)ブラック 定格電圧範囲(V)DC20~32
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

点滅・点灯・手元灯の点灯 切替可能 。ベルトフック・ハンドストラップ付 。乾電池式:単3形乾電池3本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
用途交通整理・警備等に
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー 「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに 10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。 白熱灯80W同等の明るさ 手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ 360度回転するフック付
電球の種類LED 付属品マグネット2個 質量(g)590 タイプ屋内型・業務用 消費電力(W)5.9 定格電圧(V)100 電線長さ(m)5 寸法(Φ×mm)56×426 電線仕様-太さ(mm2)VCTO・0.75×2芯 LED60個 定格光束(Lm)220
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。 白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。 装着が負担にならない超軽量タイプ。
質量(g)29 タイプ散光型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×35×29 連続使用時間(時間)約1.5 使用電池単4×1(電池別売り) 明るさ(Lx)200 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)20 防水性防滴型 電球の種類LED 調光の可否無し
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

夜釣りの際の集魚灯や、細かい傷や汚れの目視検査等に適した、目に優しい、明るすぎない緑色LEDライトです。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。夜間の手元灯としても、使いやすさ◎。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付
材質アルミニウム等 質量(g)60(電池含む) 直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95 使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属) LED色緑色LED
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書 質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時) 出力24V(直流)1.0A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約1.8 全光束(Lm)約850(100%点灯時) 入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A 光源LED×78灯使用(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時) 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時) クランプ取付幅(mm)5以上、45以下 光色昼白色 明るさ5段階調光 取扱説明書(1.23MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ) 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高輝度 LED伸縮合図灯 赤色は、使用場所に応じて合図灯が伸び縮み出来る合図灯です。便利な腰フック付きです。高輝度白色LED手元灯が2灯あります。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。 全長(mm)伸ばした場合:540、縮めた場合:389 サイズSサイズ 電池単2電池×2本(別売) LED使用数(個)赤6/手元灯白2 発光パターン【1】点滅⇒点灯⇒消灯、【2】手元灯 点灯⇒消灯
1本
5,398 税込5,938
6日以内出荷

高輝度 LED伸縮合図灯 赤色は、使用場所に応じて合図灯が伸び縮み出来る合図灯です。便利な腰フック付きです。高輝度白色LED手元灯が2灯あります。
用途工事・警備・交通・防犯に。 全長(mm)伸ばした場合:853、縮めた場合:541 サイズLサイズ 電池単2電池×2本(別売) LED使用数(個)赤11/手元灯白2 発光パターン【1】点滅⇒点灯⇒消灯、【2】手元灯 点灯⇒消灯
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

Home Archi(ホームアーキ)。手元灯と常夜灯をかねそなえたタスクライト。普段はフラット。スイッチONで常夜灯に。読書時に引き出せば、手元を明るく照らせます。
仕様照射方向可動型、可動範囲上下120度、左右各45度 幅(mm)103 質量(kg)0.4 高さ(mm)103 取付方式取付型:壁埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 深さ(mm)埋込:67 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 金具はさみ金具取付可能(はさみ金具取付の場合埋込穴86×81) 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.6 入力電流(A)(100V時)0.045 光束(Lm)85 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)8 埋込穴幅(mm)57 埋込穴長(mm)86 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBポートで充電できる手のひらサイズのLEDライトです。面発光COB LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。鞄の中や勤務先の引き出し、散歩の時など、1個持っておけば必ず役に立ちます。防水規格のIPX5を取得し、キャンプや夜釣りなどのアウトドアや、災害時などの緊急用にも使用が可能です。ON/OFFスイッチ付きで、明るさは3段階に切替可能。赤色点灯/点滅モードも搭載しています。使用シーンに応じて、3色の調色も可能です。吊り下げできるカラビナフック付きです。マグネット付きで、作業時にハンズフリーで手元を照らすことができます。繰り返し充電して使えるので、電池の買い替えが不要です。バッテリー残量が分かるインジケータ付きです。保管に便利な収納袋付き。LED本体に被せることで手元灯に使うこともできます。
材質PC、ABS 質量(g)約78 消費電力(W)最大4.44 電源リチウムイオンポリマー 連続使用時間(時間)最長 約15、最短 約3 光源COB×1 色温度(K)2700/3500/4500/6500 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×2.75×6 充電時間(時間)約1.5 コネクタType-C(充電用) バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)明るさ/低 約35、中 約110、高 約350、最大 約500、赤色LED時 約6 作業範囲(m)照度:6~24 防水性IPX5 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い 広範囲をムラなく照らす≪JIS規格AA形相当≫ 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで7段階に明るさ調節できる USB Type-A(2.1A)1ポート付き 全光束 約850ルーメン(100%点灯時) 照度 約3000ルクス(30cm直下、100%点灯時)
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.48 ホワイト 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約12、(LED+USB2.1A同時使用時)約27 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×310×510 電源コード(m)約1.8 光源LED×78灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約3000 エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8 アーム角度調整 取扱説明書(0.78MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷

LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付 モノタロウ 動画あり
LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。
用途道路維持作業用 仕様マグネット 幅(mm)145 アンバー 高さ(mm)150 質量(g)1040 奥行(mm)200 定格電圧(V)DC12/24 コード長さ(m)3.6 電球LED パターンフラッシュ(15パターン)
1個
10,990 税込12,089
当日出荷

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 埋込型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
材質鋼(白色) 電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 連結可能型 調光の可否不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 直付型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-HL1 LEDヘッドライト_センサー付き サンワサプライ 動画あり
専用バッテリーと、乾電池(別売り)どちらも使えるハイブリッドモデルです。 ベゼルを回すことで、スポット照射からワイド照射まで無段階に調節できます。 モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。 メインライトの明るさは最大約260ルーメンで、調光は2段階調整ができます。 サブで赤色LEDを搭載しており、暗い場所で手元を照らすなど、メインLEDでは明るすぎる際に便利です。 ヘッドライト自体は45度の可動式です。 5段階の残量インジケーター表示付きです。 防水性能IPX4に対応し、雨天時など屋外での使用も可能です。
セット内容充電ケーブル(専用リチウムイオンバッテリー用) 使用温度範囲(℃)-10℃~50℃ 消費電力(W)3 電源専用リチウムイオンバッテリー単4電池(別売り) ケーブル長(m)約0.5 連続使用時間約6時間最長:約6時間最短:約3時間 充電時間(時間)約5.5 LED3粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)約最大260、強:260、弱:100 LED寿命(時間)約30000 防水性IPX4 照射範囲約30m 調光範囲2段階電源ボタン短押し/メインライト:強→弱→点滅→サイドライト:赤灯→赤灯点滅→電源OFFセンサーボタン短押し/メインライト:100%
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

おしゃれでコンパクト。消費電力5Wでも白熱電球40W相当の400ルーメン明るさを持ち、寝室、書斎などで手元を明るく照らします。LEDモジュールを使ったテーブルランプだから、電気料金を気にせずご愛用頂けます。
消費電力(W)5 材質木・金属(メッキ仕上げ) 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126~260×204~386 電源(AC V)100(50/60Hz) 色温度(K)電球色3000 エネルギー消費効率(Lm/W)80 光源寿命約45,000時間 光束(Lm)400 アーム角度調整 明るさLED卓上スタンド照度JIS:A形相当 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーブインダストリー10LEDヘッドライト
アウトドアで大活躍する、10LEDヘッドライト!。「4灯点灯」「10灯点灯」「点滅」の点灯・点滅3パターン!。明るさ、2段階!4灯:約13ルーメン、10灯・点滅:約33ルーメン。手元の照射ができる照射角度調節機能付き!10LEDヘッドライト。球切れの心配がないので、予備ランプや常備装備として大活躍!
用途ヘッドライトとして 材質ABS・PS・ナイロン シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×60×44 使用電池モニター用単四形電池3個付 明るさ(Lm)4灯 : 約13、10灯・点滅 : 約33 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷