ヤヨイ化学 新希釈型接着剤セミダイレクトの手動攪拌用のミキサーになります。
1分ほどの手動攪拌で簡単に希釈ができます。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
電源不要の手動式のミキサーです。
カラーサンプルの調色やクリームの泡立て等に使用可能です。
目安として、絵の具・シャンプー・マヨネーズ・はちみつ程度の粘性のサンプルの撹拌に使用可能です。
材質カップ部/ポリカーボネート、蓋・ハンドル部・撹拌羽/ABS樹脂
軸径(Φmm)10
寸法(mm)170×120×150、(カップ部)Φ120×110
全長(mm)400
容量(mL)500
電源(V)100(50/60Hz)200VA
最大トルク(N・m)0.14(1200rpm時)
アズワン品番4-3671-01
先端径(Φmm)30
ギア比約2倍(ハンドルを一回転させると、撹拌羽は二回転する)
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550
羽根径(Φmm)220
電源(V)単相100
電流(A)9
消費電力(W)850
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
仕様二重絶縁
付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)3.7
トラスコ品番416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
質量(g)250
材質(シャフト)スチール
撹拌量(kg)7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製
用途食材を混ぜたり、泡立てるときに
材質本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン
質量(g)42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×260×51
耐熱温度(℃)90(柄部)
アズワン品番64-4069-47
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
寸法(mm)500、ブレード:28
適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
BL シリーズ ドリルチャック仕様Φ(8mm以下)用仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
どんなバスルームにも調和。
爽やかなホワイトカラーでコーディネート。
銀イオン配合。抗菌加工品。
銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。
銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所浴室
材質ポリプロピレン
全長(mm)621
寸法(縦×横)(mm)180×127(先端部)
静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。
適合機種チャック付ドリル用
材質スチール
電源コード式電動かくはん機!
二重安全ロックスイッチ使用!
カーボンブラシ12個付き!
スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!
用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!
材質スチール・ナイロン樹脂
幅(mm)810
質量(kg)2.9
高さ(mm)195
奥行(mm)325
電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)950
コード長さ(m)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750
絶縁方式二重絶縁
スクリュー径(Φmm)120
定格時間(時間)約8
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
付属品移動車輪
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)
チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁
モーター(W)40
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)120
電源コード2極接地プラグ付電源コード
パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)
チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
安全汎用撹拌機 BLセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー
本体質量(kg)2.4(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
安全汎用撹拌機 BLセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー
本体質量(kg)2.4(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ 。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
適合低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])50~3000
本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
定格トルク(N・m)0.2
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)
チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)200
タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
上下回転撹拌機 Z+。撹拌翼が回転しながら上下往復運動を繰り返し、回転のみの撹拌に比べ、撹拌効率が飛躍的に向上。回転撹拌で発生しがちな円周流れによる撹拌効率の低下を防ぎ、軸方向流を作り易く、短時間に槽内均一攪拌を実現。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
仕様上下往復距離:30mm
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
適合中高粘度用
回転数(min-1[r.p.m])10~600
本体質量(kg)3.2
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
速度上下往復:8回転/1往復
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×203
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能
定格トルク(N・m)0.7(7.0Kgf・cm)
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
外部出力付撹拌機 BL-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属
寸法(mm)【データロガー】194×117×42
質量(g)【データロガー】520
本体質量(kg)2.1
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×197
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5V
サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能
アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)
チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)200
タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
耐圧防爆撹拌機 Exシリーズ。スリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。インターロック付き大型安全カバーを搭載
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー
本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208
チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能)
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません)
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆)
タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ ドリルチャックΦ(8mm以下)仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁
モーター(W)80
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)200
電源コード2極接地プラグ付電源コード
パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)
チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)200
タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー
本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
安全ミニプラントクラス撹拌機 BLWセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリー、高粘度溶液の撹拌を目的に120Wモータを採用。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
ハイパワー外部出力付撹拌機 BLh-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLhシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属
寸法(mm)【データロガー】194×117×42
質量(g)【データロガー】520
本体質量(kg)2.3
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・200VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5V
サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能
アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
トルク変換器付撹拌機 TEシリーズ。撹拌翼にかかる実負荷を歪式トルク変換器で正確に測定。トルク値がアナログ電圧出力され、粘度変化を把握可能。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。回転出力が必要な場合は、Ft機能(アナログ外部出力。注文時オプション)対応可能
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】TE接続用専用ケーブル付属
寸法(mm)本体:135×175×340、動歪みアンプ:120×190×75【データロガー】194×117×42
質量(g)動歪みアンプ:930【データロガー】520
本体質量(kg)2.4
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・220VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
出力トルクアナログ電圧:DC0~5V=0~1N・mまたはDC0~1V=0~2N・m
サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能
アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!
材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM
最高圧力(MPa)【使用流体】0.5
使用流体低粘度液体、不活性ガス
材質(ボディ)SUS316L
駆動方式多回転ハンドル式
弁構造ダイヤフラム 2方切替弁
使用流体温度(℃)~100以下
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
銀イオン・バクテキラー・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)がある湯かき棒です。
材質ポリプロピレン
使用場所浴室
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×110×600
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
寸法(mm)300、ブレード:60
チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。
ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。
他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。
フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)
質量(kg)2.5
電源単相100V±10% 50/60Hz共用
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W
表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)
安全装置電流制限回路
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)88VA
サーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー
電源コード2極接地型プラグ付電源コード2m
サイズ(mm)125×172×196
タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。
撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。
自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。
手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。
芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。
静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。
フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。
撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。
日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高粘度用
電源AC100V 50/60Hz 120VA
仕様本体にクランプホルダー付き
質量(kg)2.2
モーターDCブラシレスモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。
撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
付属品クランプホルダー(21×16)
表示回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーターDCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W
安全装置サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃)
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャックΦ13mm用ドリルチャック
回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動)
電源コード2極接地型プラグ付・2m
タイマー5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)
モーター出力(W)40
本体質量(kg)2
付属品クランプホルダー(21×16)
電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
関連キーワード
1
2
次へ