特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350
静荷重(kg)80
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
色オレンジ
テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様テーブル昇降機JB-812を使用
付属品昇降機用ハンドル(JB-802H)
トラスコ品番460-1416
種別組立式
材質AAS樹脂
キャスター自在式(ストッパー付)ゴム車 50mm 2個・自在式ゴム車 50mm 2個
天板寸法(mm)750×600
作業床高さ(m)748~978
天板形状ベニヤ合板 12t(グリーンマット張り)
1台
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
こんなお得な商品も!
ラボジャッキ
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
重量物の高さ移動に使用します。
ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ
動力源油圧手動
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)100(50/60Hz)
本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時)
高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09
昇降時間(秒)上昇:24、下降:23
仕様無段階調整脚
収納時寸法(mm)310×250×1075
天板寸法(mm)745×435
質量(kg)26(天板含む)
最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)
トラスコ品番818-6857
アズワン品番65-2353-65
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質SUS304
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
重量物の高さ移動に使用します。
ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様ラチェットタイプ
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ
色ブルー
ワイヤーリフターは、軽量・コンパクトボディの18.6kg。(天板・ハンドルを含まない重量です)
マンションや団地のベランダなど、せまい場所でも楽に運べて取り回しが簡単、 エアコン等の据付け作業がはかどります。
脚はワンタッチで折りたたみ可能。
軽量・コンパクトなためライトバンにも手軽に積込め、持ち運びに便利です。
エアコン等据付け作業に威力を発揮します。
リフターの昇降は、ハンドルを回す手動式。
外部動力が要らず経済的です。
しかもワイヤー連結方式により全シリンダーが同時に伸縮するため、 軽快なハンドル操作で荷台はスピーディに昇降します。
操作ハンドルはブレーキ付きなので、ハンドルから手を離しても 荷台はその位置で自動的にロックされます。
キャスター付きなので、マンションや団地のベランダなどせまい場所での 移動が楽になりました。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600
最大荷重(N)(持上げ)686
回転数(ハンドル)約28回転(最縮長~最伸長まで)
操作力(N)(ハンドル)68.6/負荷686
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。
昇降方式台形ネジ手動回転方式
昇降機構は手動式、油圧ジャッキの使用によりテーブルの昇降が容易です。昇降式・簡易リフターです。
用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。
昇降方式油圧ジャッキ式(マサダ製作所製パンタジャッキ使用)
こんなお得な商品も!
リフトテーブル
モノタロウ
¥38,980~
税込¥42,878~
ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。
急降下防止バルブ付です。
ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
ハンドル形状折りたたみ式
昇降方式足踏み油圧式
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
前2個はストッパー付きです。
天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg)10.65
仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)620
寸法(mm)【天板昇降】765~1105
色ホワイト
高さ(mm)765~1105
奥行(mm)435
使用工具プラスドライバー,手袋
天板耐荷重(kg)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765~1105
材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430
色(本体)ホワイト
昇降方式ガス昇降式
色(マンセル値)該当なし
六角レンチ(mm)4・5
昇降範囲(mm)765~1105
天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様テーブル昇降機JB-812を使用
付属品昇降機用ハンドル(JB-802H)
トラスコ品番460-1254
種別組立式
材質ABS樹脂(導電ブラック)
キャスター自在式(ストッパー付)導電性ゴム車 50mm 2個・ 自在式導電性ゴム車 50mm 2個
天板寸法(mm)750×600
作業床高さ(m)748~978
表面抵抗値(Ω)(パイプ)104~105
天板形状ベニヤ合板12t(導電マット張り)
1台
¥84,980
税込¥93,478
10日以内出荷
軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。
トラスコ品番858-6416
2018年トラスコ掲載ページ7 1213
1台
¥869,800
税込¥956,780
翌々日出荷
昇降機能を油圧リフトユニットとして商品化しご提供するもので用途はお客様自身でお考えいただく製品です。ロボットアームを思わせるシンプルでコンパクトな構造ですから、例えば半製品や部品などの上下動を必要とする作業に活用しますと、お気に入りの装置になります。
垂直昇降機構は油圧式です。駆動方式には足踏(手動)方式と電動式、エアー式があります。いずれも遠隔操作が可能です。
重荷重に対応できます。駆動源が油圧のため、小型ながら耐荷重が300kg、500kgの2タイプがあります。複数使用でさらにアップさせることもできます。
省スペースです。ソムリフトの全幅は200mmですので取付けスペースが小さくてすみます。また、ソムリフトを2本、4本使用すれば中間にスペースが生まれ有効利用がはかれます。
加工費が削減できます。取付けはブラケットにボルト止めですので、マスト加工、モーターセット加工等が不要です。
最低高さ(mm)300
全幅(mm)200
シリンダー圧力/20.6MPa、容積/130cm3
仕様(ラム径×行程)Φ45×79mm、(動源部)単動ラムシリンダー
こんなお得な商品も!
アタッチメントリベッター
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに!
一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。
装着はとてもカンタン!
自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に!
ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業!
片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング!
握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶
電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤
住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング
その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
全長(mm)170
質量(g)450
六角対辺(mm)6.35
グリップ最大径(Φmm)55
使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)
シャンク高さ(mm)溝:13
フレームヘッド部直径(Φmm)26
推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー
フレームヘッド部高さ(mm)35
1台
¥49,980
税込¥54,978
13日以内出荷
水由来の溶剤でグリースや油汚れなどを素早く完全に除去することができます。接触と同時に効果を発揮し、洗い流すのも簡単です。
用途●グリース、油、脂肪、汚れ、せっけんカス、べたつきの除去に。
仕様水溶解度:完全な水溶性
適合手動、電動工具、作業面、舶用機器、昇降機とホイスト、排気フード、印刷機、床材、産業機械、エンジン、排水配管とグリーストラップ対処
pH値10.5~11.5
比重1.0
沸点(℃)100(初期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量450mL
関連資料SDS(0.36MB)
危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フットペダル式の上下昇降機能付きで、手を使わずに操作可能です。通常の手動式昇降レバーも付いているため、状況に応じて使い分けできます。ポリウレタン座面のため、クッション性が良く快適な座り心地です。
材質座面/PU(ポリウレタン)(ビニールレザー張り)、シリンダー・フットペダル/スチール、脚部/アルミニウム
高さ(mm)470~600
キャスター径(Φmm)50
ベース径(Φmm)480
アズワン品番7-7691-01
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)360
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番463-4454
タイプ組立式
床面高さ(mm)最低1020
高さ調節1020・1600・2180
1台
¥599,800
税込¥659,780
5日以内出荷
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。
標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式
アズワン品番67-4724-51
1個
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
NAVI 機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付
明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない
4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能
電源はAC アダプター(別売)も使用できます
手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます
※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります
※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償
セット内容レーザー墨出器:ZEROSN-KJC受光器:NAVI-RCV3三脚:ELV-150NAVI レーザーレシーバー3レーザーレシーバー用ケース単3 形アルカリ乾電池6本単4 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト
外形寸法(mm)縦215×横130×奥130
本体質量(g)1450
レーザー安全基準クラス1M
0°~90°フリーストップ仕様のディスプレイ回転ユニット
55~75インチ用。テレビやディスプレイを縦と横に手動で回転させるためのユニットです。同メーカーのテレビスタンド、デジタルサイネージスタンドに搭載可能です。大型のディスプレイでも縦型⇒横型への回転でエレベーター移動も天井に当たらず楽々移動できます。
耐荷重(kg)45
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
LED300W×4灯で明るさ抜群!40000時間の長寿命を実現。消灯後でも、瞬時再点灯できます。減速装置付きウィンチを採用。安全カバーで巻き込みを防止します。マストは、急降下防止機構付きなので安心安全です。フォークリフトで運搬可能です。発電機はエコベース搭載の環境対応ボディ
適合発電機:DA-3100SSEIV
寸法(mm)収納時:全長1480×全幅780×全高1870/伸長時:全長1650×全幅1300×全高3530
質量(kg)整備:379
高さ(mm)マスト最大:3530
電力(W)ランプ:300×4
燃料軽油
全光束(Lm)42600×4
乾燥質量(kg)358
昇降方式手動ウインチ式3段
電球の種類LED
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。※本製品は脚部と天板が別製品となっています。BHD-1200SAM-BK(ミドル脚部)、BHD-1200SAL-BK(ロー脚部)のいずれかと、BHD-1200SAT-BK(天板)をそれぞれお買い求めください。【SAゲーミングデスク】ワンタッチで天板が昇降する、SA(セミオート)タイプのガス圧式デスク。体格やプレイスタイルに合わせて、瞬時に高さの調整ができます。ゲーミングデスクのフラグシップモデルです。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]より快適なプレイ環境を求めて、天板高が調整できる『昇降式ゲーミングデスク』を選ぶゲーマーが増えてきています。身長に合わせて設定できる点はもちろん、プレイスタイルによって高さを調整できる点も魅力です。一方で、これまで主流だった手動昇降式のデスクでは一人で高さ調整を行うことが難しく、「デスクの高さを微調整するのが大変」「最初に設定した天板高を変更しにくい」といった声もありました。本製品は、課題だった”昇降のしにくさ"を解決した、ゲーミングデスクのフラッグシップモデルです。脚部にはガスシリンダーを採用し、操作は昇降レバーを握るだけ。一人でも簡単に、素早く天板を上げ下げすることが可能になりました。「身長」「ゲームジャンルやスタイル」「使用デバイス」など、状況に応じて柔軟にデスク天板の高さを設定することができます。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]SAゲーミングデスクの最大の特徴は、ワンタッチの簡単操作で、直感的な高さ調整が可能な点です。デスクに自分が合わせる必要はもうありません。使用するデバイスやプレイスタイルにあわせてデスクをサッと昇降し、いつでも最適なゲーム環境を整えることができます。デスクの高さを最適な状態にしておくことは、精度の高いマウス・キーボード操作が要求されるゲームにおいて、戦績を左右しかねない重要なポイントです。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]上下昇降機能により、無断階の高さ調節が可能です。身長やデバイス、プレイスタイルなどに合わせて、ゲームがしやすいベストなポジションに設定しましょう。ミドルタイプ:55~80cmロータイプ:37~50cm
質量(kg)10.8
色ブラック
耐荷重(kg)80未満
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
0°~90°フリーストップ仕様のディスプレイ回転ユニット。テレビやディスプレイを縦と横に手動で回転させるためのユニットです。メーカーテレビスタンド、デジタルサイネージスタンドに搭載可能です。大型のディスプレイでも縦型⇒横型への回転でエレベーター移動も天井に当たらず楽々移動できます。
材質スチール
色ブラック
角度(°)画面回転:0~90/フリーストップ (反時計回り)
中心高さ(mm)スタンドの画面中心位置から-50
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。※本製品は脚部と天板が別製品となっています。BHD-1200SAM-BK(ミドル脚部)、BHD-1200SAL-BK(ロー脚部)のいずれかと、BHD-1200SAT-BK(天板)をそれぞれお買い求めください。【SAゲーミングデスク】ワンタッチで天板が昇降する、SA(セミオート)タイプのガス圧式デスク。体格やプレイスタイルに合わせて、瞬時に高さの調整ができます。ゲーミングデスクのフラグシップモデルです。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]より快適なプレイ環境を求めて、天板高が調整できる『昇降式ゲーミングデスク』を選ぶゲーマーが増えてきています。身長に合わせて設定できる点はもちろん、プレイスタイルによって高さを調整できる点も魅力です。一方で、これまで主流だった手動昇降式のデスクでは一人で高さ調整を行うことが難しく、「デスクの高さを微調整するのが大変」「最初に設定した天板高を変更しにくい」といった声もありました。本製品は、課題だった”昇降のしにくさ"を解決した、ゲーミングデスクのフラッグシップモデルです。脚部にはガスシリンダーを採用し、操作は昇降レバーを握るだけ。一人でも簡単に、素早く天板を上げ下げすることが可能になりました。「身長」「ゲームジャンルやスタイル」「使用デバイス」など、状況に応じて柔軟にデスク天板の高さを設定することができます。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]SAゲーミングデスクの最大の特徴は、ワンタッチの簡単操作で、直感的な高さ調整が可能な点です。デスクに自分が合わせる必要はもうありません。使用するデバイスやプレイスタイルにあわせてデスクをサッと昇降し、いつでも最適なゲーム環境を整えることができます。デスクの高さを最適な状態にしておくことは、精度の高いマウス・キーボード操作が要求されるゲームにおいて、戦績を左右しかねない重要なポイントです。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]上下昇降機能により、無断階の高さ調節が可能です。身長やデバイス、プレイスタイルなどに合わせて、ゲームがしやすいベストなポジションに設定しましょう。ミドルタイプ:55~80cmロータイプ:37~50cm
幅(mm)1200
奥行(mm)600
色ブラック
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
耐荷重(kg)80未満
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク スタンダード BHD-670H ラージ BHD-820H タワー BHD-670T ロー BHD-670L『今あるデスクと組み合わせて L字環境を構築』ゲーマー憧れのL字型デスクは、サイズ選びや組み立ての困難さなど導入ハードルの高さがネックとなっていました。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと並べて設置するだけで、簡単にL字環境を構築できます。収納部分にはデスクトップPCが格納可能。CPUスタンドとして機能し、埃・衝撃などから大切なPCを保護します。天板の高さが調節できるロックレバー式の天板昇降機能を搭載しています。あなたのゲーム環境やプレイスタイルにあわせて、無段階の高さ調節が可能です。埃や衝撃から パソコンを守る大切なパソコンを保護する、CPUスタンドとして活用できます。床から離してPCを設置することで、埃の吸い込みによる故障リスクを低減。災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。お使いのPCのサイズを事前にご確認ください。作業スペースが拡張できるメインデスクと高さを揃えて連結すれば、天板を拡張できます。広々とした作業面積を確保して、快適なゲーム環境を構築しましょう。バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ素材の天板を採用しているので、違和感なく統一性を持たせることが可能です。マウステーブルとして身体の横に引き寄せて、マウステーブルとしても活用可能です。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。スムーズな移動ロック付きキャスター&取っ手が付属し、取り回しらくらく。PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能です。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。移動時はケーブルの扱いにご注意ください。メンテナンス性に配慮両サイドのパンチングボードは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。タイプ紹介。BHD-670H一般的なミドルタワータイプのPCが収納できるスタンダードタイプ。PCサイズを事前に確認してください。BHD-820H天板&収納スペースが大きめなラージタイプ。大型ゲーミングPCも格納可能です。PCサイズを事前に確認してください。BHD-670Tより多くの収納スペースを確保した、2段式のタワータイプ。スタンディングスタイルでの活用もおすすめ。BHD-670L座椅子派ゲーマーのマウステーブルとして最適なロータイプ。PCを収納するスタンダードタイプとセット使いすることで、快適なローデスク環境が構築できます。その他製品特長。パンチングボード電源タップやスイッチングハブなどの固定に便利です。昇降ロックレバー天板を任意の高さで固定できます。ロック付きキャスター移動・据え置きに便利です。取っ手移動に便利な取っ手付き。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぎます。コの字型パイプを採用し、配線処理のしやすさを考慮しました。細部デザインの仕上げ一つひとつの金具パーツにマットブラックの塗装を施し、統一感を演出。細部にまでこだわりました。ご使用上の注意ご使用の際は、レバーがしっかりとロックされていることを必ずご確認のうえ、昇降機構の真上に荷重が集中しないようご注意ください。
質量(kg)13
色ブラック
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板
昇降方式手動昇降
昇降範囲(mm)950~1130
天板寸法(幅×奥行)(mm)670×320
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク スタンダード BHD-670H ラージ BHD-820H タワー BHD-670T ロー BHD-670L『今あるデスクと組み合わせて L字環境を構築』ゲーマー憧れのL字型デスクは、サイズ選びや組み立ての困難さなど導入ハードルの高さがネックとなっていました。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと並べて設置するだけで、簡単にL字環境を構築できます。収納部分にはデスクトップPCが格納可能。CPUスタンドとして機能し、埃・衝撃などから大切なPCを保護します。天板の高さが調節できるロックレバー式の天板昇降機能を搭載しています。あなたのゲーム環境やプレイスタイルにあわせて、無段階の高さ調節が可能です。埃や衝撃から パソコンを守る大切なパソコンを保護する、CPUスタンドとして活用できます。床から離してPCを設置することで、埃の吸い込みによる故障リスクを低減。災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。お使いのPCのサイズを事前にご確認ください。作業スペースが拡張できるメインデスクと高さを揃えて連結すれば、天板を拡張できます。広々とした作業面積を確保して、快適なゲーム環境を構築しましょう。バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ素材の天板を採用しているので、違和感なく統一性を持たせることが可能です。マウステーブルとして身体の横に引き寄せて、マウステーブルとしても活用可能です。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。スムーズな移動ロック付きキャスター&取っ手が付属し、取り回しらくらく。PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能です。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。移動時はケーブルの扱いにご注意ください。メンテナンス性に配慮両サイドのパンチングボードは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。タイプ紹介。BHD-670H一般的なミドルタワータイプのPCが収納できるスタンダードタイプ。PCサイズを事前に確認してください。BHD-820H天板&収納スペースが大きめなラージタイプ。大型ゲーミングPCも格納可能です。PCサイズを事前に確認してください。BHD-670Tより多くの収納スペースを確保した、2段式のタワータイプ。スタンディングスタイルでの活用もおすすめ。BHD-670L座椅子派ゲーマーのマウステーブルとして最適なロータイプ。PCを収納するスタンダードタイプとセット使いすることで、快適なローデスク環境が構築できます。その他製品特長。パンチングボード電源タップやスイッチングハブなどの固定に便利です。昇降ロックレバー天板を任意の高さで固定できます。ロック付きキャスター移動・据え置きに便利です。取っ手移動に便利な取っ手付き。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぎます。コの字型パイプを採用し、配線処理のしやすさを考慮しました。細部デザインの仕上げ一つひとつの金具パーツにマットブラックの塗装を施し、統一感を演出。細部にまでこだわりました。ご使用上の注意ご使用の際は、レバーがしっかりとロックされていることを必ずご確認のうえ、昇降機構の真上に荷重が集中しないようご注意ください。おすすめレイアウト。寝ながらゲームシステムL字デスクをマウステーブルとして活用した、寝姿勢のままゲームができるレイアウトです。上体を起こすことなく、快適にマウスが操作できます。詳細はブランド公式サイトをご確認ください。検索「バウヒュッテ 寝ながらゲーム」L字デスク その他タイプ紹介。BHD-1000HLより本格的なL字環境が構築できる、奥行き100cmのロングタイプ。各パーツの強度もアップした、総耐荷重100kgを実現したタフ設計です。関連製品。ゲーミングデスク BHD-800C/1000M/1200M身長やプレイスタイルにあわせて天板の高さが調節できる、昇降式ゲーミングデスクです。ゲーミングローデスク BHD-700L/1000L/1200L座椅子スタイルのゲーム環境づくりに最適な昇降式ゲーミングデスクのロータイプです。
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板
昇降方式手動昇降
天板寸法(幅×奥行)(mm)670×320
TUV、cULus。エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4043Kセーフティリレー。EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN 62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各ユニットは、手動又は自動リ
仕様●電源電圧:115 → 120V ac●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●補助接点:1●リセット方法:手動●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNA 4043K●幅:114mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:122-2491
アズワン品番65-8070-78
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク スタンダード BHD-670H ラージ BHD-820H タワー BHD-670T ロー BHD-670L『今あるデスクと組み合わせて L字環境を構築』ゲーマー憧れのL字型デスクは、サイズ選びや組み立ての困難さなど導入ハードルの高さがネックとなっていました。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと並べて設置するだけで、簡単にL字環境を構築できます。収納部分にはデスクトップPCが格納可能。CPUスタンドとして機能し、埃・衝撃などから大切なPCを保護します。天板の高さが調節できるロックレバー式の天板昇降機能を搭載しています。あなたのゲーム環境やプレイスタイルにあわせて、無段階の高さ調節が可能です。埃や衝撃から パソコンを守る大切なパソコンを保護する、CPUスタンドとして活用できます。床から離してPCを設置することで、埃の吸い込みによる故障リスクを低減。災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。お使いのPCのサイズを事前にご確認ください。作業スペースが拡張できるメインデスクと高さを揃えて連結すれば、天板を拡張できます。広々とした作業面積を確保して、快適なゲーム環境を構築しましょう。バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ素材の天板を採用しているので、違和感なく統一性を持たせることが可能です。マウステーブルとして身体の横に引き寄せて、マウステーブルとしても活用可能です。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。スムーズな移動ロック付きキャスター&取っ手が付属し、取り回しらくらく。PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能です。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。移動時はケーブルの扱いにご注意ください。メンテナンス性に配慮両サイドのパンチングボードは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。タイプ紹介。BHD-670H一般的なミドルタワータイプのPCが収納できるスタンダードタイプ。PCサイズを事前に確認してください。BHD-820H天板&収納スペースが大きめなラージタイプ。大型ゲーミングPCも格納可能です。PCサイズを事前に確認してください。BHD-670Tより多くの収納スペースを確保した、2段式のタワータイプ。スタンディングスタイルでの活用もおすすめ。BHD-670L座椅子派ゲーマーのマウステーブルとして最適なロータイプ。PCを収納するスタンダードタイプとセット使いすることで、快適なローデスク環境が構築できます。その他製品特長。パンチングボード電源タップやスイッチングハブなどの固定に便利です。昇降ロックレバー天板を任意の高さで固定できます。ロック付きキャスター移動・据え置きに便利です。取っ手移動に便利な取っ手付き。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぎます。コの字型パイプを採用し、配線処理のしやすさを考慮しました。細部デザインの仕上げ一つひとつの金具パーツにマットブラックの塗装を施し、統一感を演出。細部にまでこだわりました。ご使用上の注意ご使用の際は、レバーがしっかりとロックされていることを必ずご確認のうえ、昇降機構の真上に荷重が集中しないようご注意ください。
質量(kg)10.2
色ブラック
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板
昇降方式手動昇降
昇降範囲(mm)570~780
天板寸法(幅×奥行)(mm)820×390
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク スタンダード BHD-670H ラージ BHD-820H タワー BHD-670T ロー BHD-670L『今あるデスクと組み合わせて L字環境を構築』ゲーマー憧れのL字型デスクは、サイズ選びや組み立ての困難さなど導入ハードルの高さがネックとなっていました。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと並べて設置するだけで、簡単にL字環境を構築できます。収納部分にはデスクトップPCが格納可能。CPUスタンドとして機能し、埃・衝撃などから大切なPCを保護します。天板の高さが調節できるロックレバー式の天板昇降機能を搭載しています。あなたのゲーム環境やプレイスタイルにあわせて、無段階の高さ調節が可能です。埃や衝撃から パソコンを守る大切なパソコンを保護する、CPUスタンドとして活用できます。床から離してPCを設置することで、埃の吸い込みによる故障リスクを低減。災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。お使いのPCのサイズを事前にご確認ください。作業スペースが拡張できるメインデスクと高さを揃えて連結すれば、天板を拡張できます。広々とした作業面積を確保して、快適なゲーム環境を構築しましょう。バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ素材の天板を採用しているので、違和感なく統一性を持たせることが可能です。マウステーブルとして身体の横に引き寄せて、マウステーブルとしても活用可能です。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。スムーズな移動ロック付きキャスター&取っ手が付属し、取り回しらくらく。PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能です。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。移動時はケーブルの扱いにご注意ください。メンテナンス性に配慮両サイドのパンチングボードは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。タイプ紹介。BHD-670H一般的なミドルタワータイプのPCが収納できるスタンダードタイプ。PCサイズを事前に確認してください。BHD-820H天板&収納スペースが大きめなラージタイプ。大型ゲーミングPCも格納可能です。PCサイズを事前に確認してください。BHD-670Tより多くの収納スペースを確保した、2段式のタワータイプ。スタンディングスタイルでの活用もおすすめ。BHD-670L座椅子派ゲーマーのマウステーブルとして最適なロータイプ。PCを収納するスタンダードタイプとセット使いすることで、快適なローデスク環境が構築できます。その他製品特長。パンチングボード電源タップやスイッチングハブなどの固定に便利です。昇降ロックレバー天板を任意の高さで固定できます。ロック付きキャスター移動・据え置きに便利です。取っ手移動に便利な取っ手付き。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぎます。コの字型パイプを採用し、配線処理のしやすさを考慮しました。細部デザインの仕上げ一つひとつの金具パーツにマットブラックの塗装を施し、統一感を演出。細部にまでこだわりました。ご使用上の注意ご使用の際は、レバーがしっかりとロックされていることを必ずご確認のうえ、昇降機構の真上に荷重が集中しないようご注意ください。おすすめレイアウト。寝ながらゲームシステムL字デスクをマウステーブルとして活用した、寝姿勢のままゲームができるレイアウトです。上体を起こすことなく、快適にマウスが操作できます。詳細はブランド公式サイトをご確認ください。検索「バウヒュッテ 寝ながらゲーム」L字デスク その他タイプ紹介。BHD-1000HLより本格的なL字環境が構築できる、奥行き100cmのロングタイプ。各パーツの強度もアップした、総耐荷重100kgを実現したタフ設計です。関連製品。ゲーミングデスク BHD-800C/1000M/1200M身長やプレイスタイルにあわせて天板の高さが調節できる、昇降式ゲーミングデスクです。ゲーミングローデスク BHD-700L/1000L/1200L座椅子スタイルのゲーム環境づくりに最適な昇降式ゲーミングデスクのロータイプです。
質量(kg)10.2
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板
昇降方式手動昇降
昇降範囲(mm)570~780
天板寸法(幅×奥行)(mm)820×390
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク BHD-670H『天板拡張できるCPUスタンド』L字デスク環境が構築可能な、昇降式のCPUスタンドです。大型ゲーミングPCがすっきり格納できます。コンセプト『今あるデスクと組み合わせて簡単に小さなL字デスク環境を作る』快適なゲーム環境を求めるゲーマーにとって、L字型デスクはまさに理想的です。しかしながら、自室に置くにはサイズが大きく導入ハードルが高い点が問題となりがちでした。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと組み合わせるだけで簡単に小さなL字デスク環境を構築可能です。CPUスタンドとしても機能し、大切なPCをホコリや転倒リスクから守ります。昇降機能メインデスクの高さと揃えて天板を拡張したり、それよりも高く/低くしてマウス操作がしやすいように調節したり、自分のゲーム環境・スタイルにあわせて昇降可能です。埃や衝撃からパソコンを守るCPUスタンドとしても活用でき、高価なPCを衝撃から保護します。床から約8cm離して設置できるので、ホコリの吸引による排熱の阻害や故障のリスクを低減します。また、災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。大型ゲーミングPCもすっきり格納できます。※お使いのPCが収納できるかどうか、事前にサイズをご確認ください。作業スペースが拡張できるL字デスクの天板は、バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ仕様。高さを合わせて連結すれば、天板を拡張して広々とした作業面積を確保することが可能です。マウステーブルとしてL字デスクを袖に引き寄せれば、マウステーブルとして使用可能。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。「寝ながらゲームシステム」構築時も、無理のない姿勢でマウスが操作できます。スムーズな移動ロック付きキャスター付属で、PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能。天板前方には、移動に便利な取っ手付き。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。(※移動時はケーブルの扱いにご注意ください。)メンテナンス性に配慮サイドのパンチングパネルは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。電源タップの取り付け電源タップやスイッチングハブなどをマグネット・結束バンドで固定できます。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぐストッパーには、配線の処理しやすさを考慮したコの字型パイプを採用。細部デザインの仕上げ美しいゲーム環境が構築できるよう、一つひとつの金具パーツに塗装を施し細部のデザインにまでこだわりました。シリーズ紹介・昇降式L字デスク ハイタイプ BHD-670H 幅32×奥行67cm 高さ570~78cm・昇降式L字デスク ロータイプ BHD-670L 幅32×奥行67cm 高さ36.5~46cm・昇降式L字デスク タワータイプ BHD-670T 幅32×奥行67cm 高さ92~113.4cm・昇降式L字デスク ラージタイプ BHD-820H 幅39×奥行82cm 高さ57~78cm
幅(mm)320
質量(kg)10.72
色ナチュラル
高さ(mm)570(570-780)
奥行(mm)670
耐荷重(kg)40未満
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板
昇降方式手動昇降
昇降範囲(mm)570~780
天板寸法(幅×奥行)(mm)670×320
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミングデスクHD BHD-1000HDM/HDL、BHD-1200HDM/HDL『タフ&スピーディーな天板昇降を実装した 強化版ゲーミングデスク強化版ゲーミングデスク』ゲーミングデスクの構築にもっとも重要なのは、レイアウトの中心に配置されるメインデスクです。オプション品とは違い、メインデスクは一度設置すると入れ替えが難しく、はじめの段階で理想のゲーム環境にマッチする製品を選んでおく必要があります。本製品は、2016年9月より販売を続けている定番デスクBHD-1000M/1200Mをベースに、強みである天板昇降をさらに使いやすく、課題であった耐荷重を大幅に改善。デスクをフルカバーするマウスパッドまで標準装備した強化版ゲーミングデスクです。デスクラックやモニターアームなど、天板に荷重がかかりやすい環境を想定している方、本格的なゲーム環境を構築したい方に最適なデスクとなっています。サイズ展開幅120/100cmの天板に、プレイスタイルにあわせて選べるミドル/ロータイプの4サイズ展開。120幅(ロータイプ)BHD-1200HDL・120幅(ミドルタイプ)BHD-1200HDM・100幅(ロータイプ)BHD-1000HDL・100幅(ミドルイプ)BHD-1000HDMクイックリリース天板昇降天板の高さ調節には、自転車のサドルにも使われている「クイックリリース」方式を採用。昇降式ゲーミングデスクシリーズの通常モデル(BHD-1200/1000M)と比べ、よりスピーディーな昇降が可能になりました。※脚部のパイプは限界線を超えて引き上げないでください。怪我や故障の原因となります。耐荷重100kgクイックリリース方式を導入にしたことにより、従来品と比べ耐荷重が大幅アップ。デスクラックなどの後付け家具、マルチディスプレイ、PC本体を机上に設置するなど、デスクに負荷のかかりやすい環境でも安心です。※ご使用の前に、デスクに設置するアイテムの重量をご確認ください。天板厚2.5cm従来品と比べ、天板が+0.5cm厚くなりました。モニターアームなど、天板の一部に集中して負荷がかかるアイテムを設置しても、しなりにくい設計です。付属のマウスパッドを併用すれば、より安定してタイピングすることができます。天板高の目安身長によって、楽に作業ができる天板高は異なります。ご自身にとって最適な高さを確認して、快適なデスク環境を整えましょう。ゲーミングマウスパッド天板幅いっぱいの超大判マウスパッドが付属。デスク上のどこでマウスを使っても、快適でなめらかな操作が可能です。パンチングボード脚部サイドに、パンチングボードを配置しています。デスク周りのケーブルやデバイス類を結束バンドで固定したり、フックをかけて小物の収納に活用することが可能です。底板脚部のグラつきを抑えるため、底板を配置しています。※底板はミドルタイプのみに付属します。アジャスター(高さ調整ネジ)脚部底部に、天板の水平調整を可能にするアジャスター(高さ調整ネジ)が付属します。デスクの設置後にガタつきが気になる場合は、アジャスターを調整して安定させてください。背部パイプ天板のグラつきを抑えるため、背部パイプを配しています。オプション製品◯ゲーミングデスク BHD-800CM/1000M/1200M昇降機能を搭載した、スタンダードなゲーミングデスクです。身長やプレイスタイルにあわせて天板の高さを設定して、快適なゲーム環境を構築しましょう。ローデスク BHD-70110L/1000L/1200L床から約39~48.5cmの9.5cm幅で昇降できる、ロータイプのデスクです。大型のゲーミング座椅子と組み合わせても、足元にゆとりを確保することができます。
高さ(mm)595(595-810)
色ブラック
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約1180×390×5
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(マウスパッド)クッション材:TPE、表面生地:ポリエステル
耐荷重(kg)100未満
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板
昇降方式手動昇降
昇降範囲(mm)595~810
TUV、cULus。エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4063Kセーフティリレー。EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各オン / オフサイクルのセルフモニタリング付き手動リセット クロスモニタリング 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示
仕様●電源電圧:115 → 120V ac●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●補助接点:1●リセット方法:手動、監視付き●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNA 4063K●幅:114mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:122-2496
アズワン品番65-8070-79
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ